カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
- メカニカル部品(30)
- バイク部品(10)
- 切削工具(9)
- 農業機械(9)
- 自動車補修部品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 制御機器(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(49)
- CKD(32)
- ニッセイ(30)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- SWAGE-LINE(9)
- TOTIME(6)
- Festo(5)
- ダイキン工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- BOURNS(4)
- EXCEL(エクセル)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ビクセン(2)
- 廣瀬バルブ(2)
- RS PRO(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- エスコ(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「f03-20t」の検索結果

キャリパアセンブリ (レフト) 3P3-F580T-20
YAMAHA(ヤマハ)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷主な適合純正品番3P3-F580T-20主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 3Ω ±1%, PWR220T-20-3R00F
BOURNS¥23,980税込¥26,3781セット(50個)7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。仕様抵抗 = 3Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥688税込¥7571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 3.3Ω ±1%, PWR220T-20-3R30F
BOURNS¥19,980税込¥21,9781セット(50個)7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。仕様抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルカメラ用 充電式バッテリー
富士フイルム¥6,998税込¥7,6981個当日出荷リチウムイオンタイプデジタルカメラ用バッテリー。用途X-A3,X-T20,X-T2,X-Pro2,X100F対応バッテリー対応機種FUJIFILMX-Pro2/X-Pro1/X-T2/X-T1/X-T20/X-T10/X-E3/X-E2/X-E1/X-M1/X-A3/X-A2/X-A1/X100F/FinePixHS50EXR/HS30EXR
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-T)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
プロフェッショナルツールキット シマノ用
BIKEHAND¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷用途自転車メンテナンス工具セット内容3サイズBBレンチ Hollowtech II BB, BB-9000,BBR60(YC-307BB)・スパナ13/14/15/16/17/18mm (YC-257ABC)・チェーンフック(YC-207)・8mmヘキサゴンレンチ (YC-812LE)・ドライバー プラス/マイナス(YC-611)・タイヤレバーセット(YC-305D)・六角レンチセット2/2.5/3/4/5/6mm(YC-613)・チェーンリングナットレンチ(YC-271)・レンチT20/T25/T30・スポークレンチ(YC-8F)・フリーホイールターナー/ペダルレンチ(YC-515)・ロックリングリムーバ(YC-126-1A)・BBカートリッジツールShimanoBB(YC-26BB-1A)・マルチマスターリンクツール(YC-335CO)・ダストキャップレンチ(YC-27)・クランクプーラー(YC-215CB)・ドライバー マイナス(YC-612)
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃
TOTIME¥3,198税込¥3,5181本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃
TOTIME¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用スクエアエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346AL3FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃
TOTIME¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346MT3F表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)43/45/46
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付
TOTIME¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46