カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,039)
  • 油圧機器・油圧ホース(75)
  • メカニカル部品(60)
  • 制御機器(46)
  • 切削工具(43)
  • 農業機械(43)
  • バイク部品(31)
  • 自動車純正部品(26)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 測定用品(18)
  • バイク純正部品(15)
  • 自動車補修部品(12)
  • 家電(11)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 溶接用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f300-02」の検索結果

1,493件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ コガネイエアフィルタコガネイ(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
ろ過度(μm)5ねじの種類Rcドレン排出手動ドレン取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ コガネイエアフィルタコガネイ(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備オートドレン式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
ミストフィルタ コガネイミストフィルタコガネイ(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99.9設定圧力単位MPaドレンコックスクリュー式フィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ Fシリーズ コガネイエアフィルタ Fシリーズコガネイ
3,898税込4,288
1個
当日出荷から10日以内出荷
5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
エキゾーストフィルタ コガネイエキゾーストフィルタコガネイ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。排気中のオイルを除去し、騒音も低減。クリーンで静かな環境をつくります。
ドレンフィルタ コガネイドレンフィルタコガネイ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。 小形・軽量で、しかも配管途中への取り付け、F.R.Lとのコンビネーションと多様な取り付けができます。 エア供給量に合わせて幅広い口径サイズを用意しました。 エレメント交換はほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.97材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートエレメント寿命2000Hr(2年間)周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99以上材質(エレメント)ナイロン不織布設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
マイクロミストフィルタ コガネイマイクロミストフィルタコガネイ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から10日以内出荷
0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
ミストフィルタ コガネイミストフィルタコガネイ(1件のレビュー)
9,980税込10,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
最高使用圧力(MPa)0.93取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3捕集効率(%)99.9設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
レギュレータ PISCO(ピスコ)レギュレータPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から14日以内出荷
プッシュ式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。 ハンドル位置に下配置を用意。ゲージ無しタイプも用意。
最高使用圧力(MPa)1流量(L/min(ANR))300形状レギュレータ使用温度範囲(℃)5~50ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPa排気機構ノンリリーフタイプ
マイクロミストフィルタ コガネイマイクロミストフィルタコガネイ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99.9999設定圧力単位MPaドレンコックスクリュー式フィルタドレン排出口ドレンコック付
W Series(WF300) SMCW Series(WF300)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
フィルタレギュレータ PISCO(ピスコ)フィルタレギュレータPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から13日以内出荷
ドレン、ゴミの除去用フィルタとレギュレータを一体化。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
最高使用圧力(MPa)1流量(L/min(ANR))300使用温度範囲(℃)5~50ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaケースケースガード付・ナイロンケースフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構ノンリリーフタイプ
NCポインティングドリル ADPF30 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPF30ATOM(サイトウ製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
ELBOW 8T 1-4 P.BLOCK Merck(メルクミリポア)ELBOW 8T 1-4 P.BLOCKMerck(メルクミリポア)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8361-51
TEE 5/16" JACO Merck(メルクミリポア)TEE 5/16" JACOMerck(メルクミリポア)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8361-48
LGR ELIX SOFT/MEMORY CARD Merck(メルクミリポア)LGR ELIX SOFT/MEMORY CARDMerck(メルクミリポア)
56,999税込62,699
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8361-40
LGR LOW PRESSURE SWITCH ASSY Merck(メルクミリポア)LGR LOW PRESSURE SWITCH ASSYMerck(メルクミリポア)
31,699税込34,869
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8361-38
INLET SOLENOID VALVE 1/2"BRASS Merck(メルクミリポア)INLET SOLENOID VALVE 1/2"BRASSMerck(メルクミリポア)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8361-33
ミストフィルタ コガネイミストフィルタコガネイ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。 02.03.04.は配管接続口径RC 02が1/4,03が3/8、04が1/2 F1→継手付ドレインコック(オートドレイン式には標準装備) A→オートドレイン式ドレインコック 無記入がスクリュー式ドレインコック B→ブランケット付き 無記入がブランケットなしとなります。
ろ過度(μm)0.3ねじの種類Rc
NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30ATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013
用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子角度(°)120表面処理TiAlNコーティング角度小数120
LRG ANTIVIBRATION TUBING KIT Merck(メルクミリポア)LRG ANTIVIBRATION TUBING KITMerck(メルクミリポア)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8361-47
ELBOW 1/2" JACO Merck(メルクミリポア)ELBOW 1/2" JACOMerck(メルクミリポア)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8361-46
LGR COUPLING FOR MOTOR Merck(メルクミリポア)LGR COUPLING FOR MOTORMerck(メルクミリポア)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8361-43
QUARTZ SLEEVE/0-RN-215MM Merck(メルクミリポア)QUARTZ SLEEVE/0-RN-215MMMerck(メルクミリポア)
23,499税込25,849
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8361-32
CONN. 1/2" GAZ - 1/2" JACO Merck(メルクミリポア)CONN. 1/2" GAZ - 1/2" JACOMerck(メルクミリポア)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8361-49
CONN.3/8"M-3/8"T JACO Merck(メルクミリポア)CONN.3/8"M-3/8"T JACOMerck(メルクミリポア)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8361-44
PERMEATE/RESISTIVITY CELL Merck(メルクミリポア)PERMEATE/RESISTIVITY CELLMerck(メルクミリポア)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8361-37
PAK ADAPTOR CLIPS QTY10 Merck(メルクミリポア)PAK ADAPTOR CLIPS QTY10Merck(メルクミリポア)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8361-30
ドレンフィルタ コガネイドレンフィルタコガネイ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。エレメント交換は、ほとんど必要ありません。
ねじの種類Rc
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULRNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。RoHS指令(10物質対応)対応
ELBOW 5/16" JACO Merck(メルクミリポア)ELBOW 5/16" JACOMerck(メルクミリポア)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
アズワン品番62-8361-45
LGR JACO FITTING ASSY QTY 10 Merck(メルクミリポア)LGR JACO FITTING ASSY QTY 10Merck(メルクミリポア)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
アズワン品番62-8361-35
LGR LCD DISPLAY Merck(メルクミリポア)LGR LCD DISPLAYMerck(メルクミリポア)
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
アズワン品番62-8361-31
TEE 2X8T 1-4 P.BLOCK Merck(メルクミリポア)TEE 2X8T 1-4 P.BLOCKMerck(メルクミリポア)
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
アズワン品番62-8361-52
LGR JACO FITTING 5/16" QTY 10 Merck(メルクミリポア)LGR JACO FITTING 5/16" QTY 10Merck(メルクミリポア)
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
アズワン品番62-8361-36
LGR POWER ENTRY MODULE W FUSES Merck(メルクミリポア)LGR POWER ENTRY MODULE W FUSESMerck(メルクミリポア)
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
アズワン品番62-8361-34
CONN. 3/8"GAZ - 5/16" JACO Merck(メルクミリポア)CONN. 3/8"GAZ - 5/16" JACOMerck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
アズワン品番62-8361-50
LGR EDI REJECT CAPILLARY Merck(メルクミリポア)LGR EDI REJECT CAPILLARYMerck(メルクミリポア)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
アズワン品番62-8361-42
フロントアイドラ 東日興産(TN)フロントアイドラ東日興産(TN)
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷
取付ボルトセット付
精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 理研コランダム精密研磨フィルムシート SKFシリーズ理研コランダム(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(50枚)
4日以内出荷から9日以内出荷
微粒子な研磨材を平滑で強靭なポリエステルフィルム基材にコーティングすることで、効率よく均一な仕上げ面を得ることができます。 このSKFシリーズは228mmx280mm(50枚入)・93mmx230mm(3枚入)・114mmx140mm(4枚入)の3サイズ展開です。 93mmx230mm(3枚入)・114mmx140mm(4枚入)は少量パックで初めての方でも購入しやすいシリーズとなっており、研磨面が判別しやすいガイド付き製品です。 93mmx230mm(3枚入)はオービタルサンダーへ取り付け可能なサイズです。
用途金属部品、刃物、プラスチック、皮革、陶器、塗面、錆取り、汚れ、仕上げ等の研磨
...
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
"f300-02" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷