カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,472)
- 油圧機器・油圧ホース(396)
- FA担当者のオススメ新商品(166)
- 制御機器(138)
- 農業機械(99)
- 科学研究・開発用品(87)
- 空調・照明・電設資材(45)
- 縫製用品(37)
- バイク純正部品(33)
- 切削工具(29)
- メカニカル部品(27)
- 建築金物(24)
- 家電(17)
- 電気材料(15)
- 電動工具(11)
- パソコン/周辺機器(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 梱包用品(7)
- ヘルスケア(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 自転車部品(7)
- 自動車補修部品(5)
- カー用品(5)
- 研磨材(5)
- 溶接用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 事務用品(4)
- バイク部品(3)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 防犯用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車純正部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 医療(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(92)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(389)
- CKD(78)
- DAIKO(大光電機)(19)
- JUKI(34)
- Merck(メルクミリポア)(81)
- MURATA(村田製作所)(20)
- Nikon(ニコン)(12)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- SMC(1,355)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- YAGEO(27)
- アルファ技研(16)
- コガネイ(19)
- シグマ光機(16)
- ノーブランド(21)
- ホンダ(36)
- マキタ(18)
- 岩崎電気(10)
- ブランドをもっと見る

Panasonic SMDレジスタ, 300Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F3000U
Panasonic(パナソニック)¥309税込¥3401袋(5個)3日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)300許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 300Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F3000V
Panasonic(パナソニック)¥659税込¥7251袋(100個)8日以内出荷仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)300許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 300Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F3000V
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691袋(100個)7日以内出荷仕様0805型耐硫黄抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニック製のERJ Uシリーズは、表面実装膜厚チップ抵抗器で、リフロー及びフローはんだ付けの両方に適しています。. 特長と利点:. ERJ-UシリーズはAg-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮 0201から2512までのすべてのケースサイズを用意。また、シングルチップ抵抗器とアレイには0402及び0603ケースサイズ、高密度省スペースの2 / 4 / 8抵抗器構成を用意。取り付けが簡単で、さまざまな電力定格でコストを節約できるため、新たな設計にも簡単に導入可能 オプションの幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)は、はんだ接合部の信頼性と電力処理特性が向上しています メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極によって実現された高い信頼性 高硫黄環境に晒される車載、産業、工場オートメーション、電源などの用途に適合シリーズERJ定格電力(W)0.125抵抗(Ω)300許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8N~)
CKD¥3,788~税込¥4,167~1個27日以内出荷接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)45
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD(14件のレビュー)¥5,563~税込¥6,119~1個当日出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
マルチプリンタ帳票 複写タイプ
ヒサゴ(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(100枚)当日出荷から5日以内出荷環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!紙厚(mm)約0.08RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザプリンタ・コピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242



プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
エアフィルタ(セレックス)
CKD(3件のレビュー)¥3,356~税込¥3,692~1個当日出荷から14日以内出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右



プラチェーン 定尺品
ラクテム¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
ケンマロンソフトパット
FUJI STAR(三共理化学)(22件のレビュー)¥379税込¥4171枚当日出荷スポンジの両側にケンマロンスーパーを貼り合わせたサンドウイッチ構造です。 保水性、なじみ性に優れ湿式、乾式両方で使用できます。用途塗装前の足付け、ウレタンバンパーの研磨。樹脂製品の研磨。寸法(縦×横)(mm)150×85適合材樹脂など


プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付
ラクテム(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
マイクロミストフィルタ
コガネイ(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から9日以内出荷0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01捕集効率(%)99.9999設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ Fシリーズ
コガネイ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から10日以内出荷5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
リコブライトハンドパット
理研コランダム(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)当日出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W
CKD(4件のレビュー)¥3,052~税込¥3,357~1個当日出荷から11日以内出荷ダストや水滴を効率的に除去最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品ボウルガード
マイクロミストフィルタ
コガネイ(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99.9999設定圧力単位MPaドレンコックスクリュー式フィルタドレン排出口ドレンコック付
エキゾーストフィルタ
コガネイ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。排気中のオイルを除去し、騒音も低減。クリーンで静かな環境をつくります。
マイクロミストフィルタ
コガネイ¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から9日以内出荷0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
レギュレータ
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から13日以内出荷プッシュ式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。 ハンドル位置に下配置を用意。ゲージ無しタイプも用意。形状レギュレータ使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPa排気機構ノンリリーフタイプ
ドレンフィルタ
コガネイ(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から9日以内出荷高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。 小形・軽量で、しかも配管途中への取り付け、F.R.Lとのコンビネーションと多様な取り付けができます。 エア供給量に合わせて幅広い口径サイズを用意しました。 エレメント交換はほとんどありません。材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートエレメント寿命2000Hr(2年間)周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99以上材質(エレメント)ナイロン不織布設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
内側保護プレート 自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用
(5件のレビュー)¥849税込¥9341パック(5枚)当日出荷用途自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用の内側保護プレートの交換に。材質ポリカーボネート色透明サイズ(mm)105×54×1販売区分業務用
ファントム F-3000 ローカット
弘進ゴム¥4,698~税込¥5,168~1足7日以内出荷毎日の作業をサポートする多機能ローカットワークシューズです。 耐油、耐滑性に優れ、ほこりなど汚れの付着を嫌う職場や、車・バイクやドアノブ等の金属に触れる機会の多い運送業等にもおすすめの静電気帯電防止機能付き形状ローカット色ブラック種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底(ウレタン)標準質量(g/片足)470(26.0cm)機能鋼製先芯入・耐滑、耐油ゴム底・静電気帯電防止機能付き・3Eタイプ・反射材採用足幅3E材質(先芯)鋼製(衝撃・圧迫強度 JIS S種相当)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら