カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(314)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 制御機器(15)
- 自動車純正部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 空圧工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 研磨材(2)
- バイク部品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(39)
- IDEC(和泉電気)(3)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NTB(1)
- omron(オムロン)(1)
- ParkerTAIYO(13)
- SIEMENS(2)
- SMC(274)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- スバル(5)
- テンパール工業(2)
- ナカバヤシ(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- ミヤコ(1)
- 三菱電機エンジニアリング(8)
- 不二空機(4)
- 堀内機械(7)
- 青木精密工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

【修理】アングルグラインダー オフセットといし用(不二空機)FA-40-1(修理)
修理¥13,980税込¥15,3781台10日以内出荷種類アングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
スパーギヤ MP=4.0
青木精密工業¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール4
ドキュメントファイル発泡PP製
ナカバヤシ¥1,198税込¥1,3181冊3日以内出荷ななめカットのポケットで収納物が探しやすい!四角い大きな表紙で中身をしっかり保護!。伸縮するので省スペース。クリアホルダーも入るポケットサイズ。インデックスシート付き。持ち手が付いて持ち運びが簡単! 。引き出しにも入る便利なサイズ!質量(g)370収納枚数コピー用紙約260枚(64g/m2程度)(1ポケット約20枚収納)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットA4・13ポケット・ポリプロピレン製本溶着式
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1FA40
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)1200クッション(A) エアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
マイクロシリンダー CMA2 支持金具FA(ロッド側フランジ形)付
CKD¥9,882~税込¥10,870~1個3日以内出荷から6日以内出荷・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。取付支持方式FA(ロッド側フランジ)付
丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
ロック付シリンダ (CNG~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップフラットタイプ ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ PFA4013
ケージーパルテック¥3,298~税込¥3,628~1本(1000mm)ほか3日以内出荷施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤフラットタイプ)用途室内用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂備考両面テープ付穴径(Φmm)下穴5.8mm皿8mm仕上【金代】B2シルバー穴ピッチ(mm)300前後
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-40~)
CKD¥6,868~税込¥7,555~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ファインロックシリンダ(CDLG1FA40-~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA40
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら