カテゴリ
- 機構部品(10)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(1)
- 防災用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド

FA-603用受座(ローラータイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。用途FA-603用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
FA-603用受座(水平タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,911~税込¥2,102~1個7日以内出荷従来の樹脂ローラーに比べ、本体ラッチとの噛合いが多いので、庫内の圧力変化によるラッチ外れを防ぎます。 盗難防止用に庫内側からもねじ止めができます。 オフセット高さの調節ができます。用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/亜鉛合金(ZDC)、テーパー受け/ポリアセタール(POM)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
密閉用セフティハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷錠前による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの小型扉用付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)900表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵350タキゲンコード60015
スパーギヤ MP=6.0
青木精密工業¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。材質FC20(イモノ)ボス種別ボス無モジュールピッチ6.0
取手付庫内安全押棒
TAKIGEN(タキゲン)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷庫内安全棒と取手が一体化しました。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。用途ウォークイン型冷凍冷蔵庫 密閉ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)質量(g)180材質(ヘッド)ポリカーボネート(PC)材質(フランジ)ポリカーボネート(PC)材質(スプリング)ステンレス(SUS304)タキゲンコード62554
連動安全装置用押棒
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒/グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)、ヘッド/ポリカーボネート(PC)、フランジ/ABS樹脂、スプリング/ステンレス(SUS304)タキゲンコード60764
フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から61日以内出荷ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1603FA-6-C5T16
NSK(日本精工)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【呼び】300【最大】322ボール径(Φmm)3.175リード(mm)16有効巻数(巻)1.5×1ねじ軸仕様【径】16【谷径】13.4【長さ(L0)】471【長さ(La)】404【長さ(Lt)】384ねじれ方向右
AC100V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥67,980~税込¥74,778~1台5日以内出荷から102日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
ラッシングベルト(フラットフック)
オーエッチ工業¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル用途中大型トラック用荷締機質量(kg)2.15材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)29400使用荷重(N)5880
フタマタノキワミ
DOD(ディーオーディー)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷ワンポールテントのメインポールがなくなったら、どれだけテントが自由に使えるだろう。そんなことを思ったことはありませんか。フタマタノキワミは、メインポールを二又化できるジョイントパーツとワンポールテントLが建てられる脚部がすべて入ったフルセット品です。これを使えばメインポールの代わりに2本のポールでテントを支えることができるので、テントの真ん中にあるポールをなくすことができます。ポールがなければ見た目がスマートになる。自由にレイアウトできる。広々使える。長さ調整もできるので色々なワンポールテントに対応します。その他連結可能本数:各脚6本まで(二又本体除く)セット内容製品本体×1、中継ぎポール×10本、土台ポール×2本、キャリーバッグ×1材質本体頭部:スチール質量(kg)(約)3.5色ブラック角度(°)90まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)378.5×8×3.5 ※最長時(先端直径:6mm)材質(ポール)アルミ合金収納時寸法(cm)(約)W58×D17×H9
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】
ギガ・セレクション¥29,980税込¥32,9781袋(5本)100日以内出荷ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら