カテゴリ
- 自動車純正部品(5)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

密閉用コーナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷南京錠で施錠できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用付属品受座材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)840表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60027
密閉用コーナーハンドル
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷南京錠による施錠可能です。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用付属品受金具材質亜鉛合金(クロームメッキ)モデルFA-618
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】
ギガ・セレクション¥36,980税込¥40,6781袋(5本)100日以内出荷ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![スリムライン モノカーブ フラッシュA型 [Φ6] MSTコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)