カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- 機構部品(9)
- 店舗什器・備品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

FA-772用受座(抗菌タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-772S-1はFA-602S-5と取付け互換性があります。用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)
FA-772用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)タキゲンコード60900
密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉付属品キー2本材質(本体)アルミニウム合金(ADC)質量(g)1025表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)鍵350材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂タキゲンコード62862
密閉ハンドル高受
TAKIGEN(タキゲン)¥1,576税込¥1,7341個当日出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉付属品キー2本材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)鍵0350タキゲンコード60925
ステンレス 密閉ハンドル高受
TAKIGEN(タキゲン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60933
手動ラッチハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。 レバーを下に引くとラッチが作動し開扉できます。 取付けはFA-772と互換性があります。用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質ハンドル本体/アルミニウム合金(ADC)表面仕上げハンドル本体/抗菌焼付塗装(シルバー)タキゲンコード60868
密閉セフティハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,386税込¥4,8251個当日出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉付属品キー2本材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)鍵0350タキゲンコード60924
ステンレス 密閉用セーフティハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60932
密閉ハンドル低受
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-772S-1・FA-602S-5と取付け互換性があります。用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード60926
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】
ギガ・セレクション¥39,980税込¥43,9781袋(5本)100日以内出荷ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら