カテゴリ

  • 作業服(7)

「fa01012k90」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調服(R) ワンタッチファン(14.4V対応)(ブラック2個)(FA01012K90) 865954 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン(14.4V対応)(ブラック2個)(FA01012K90) 865954

    空調服
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    対応バッテリー865983。
    ブラック色番10
  • 空調服ワンタッチファン 空調服

    空調服ワンタッチファン

    空調服
    4,390税込4,829
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    最大風量76リットル/秒(※1)!ターボモード(※2) 対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 【新型プロペラ】流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 【有機的なフォルムのフィンガーガード】フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(※3)80gを実現しました。 【取り付け簡単】ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 【プラグ抜け軽減】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 小型ファンを除く。
    適合バッテリーBT01411のみ厚さ(mm)41質量(g)80※ファン1個の値風量(L/sec)14.4V(ターボモード)時:72、11V(連続モード)時:62、11V(ゆらぎモード)時:48.8~62、8.2V時:48.8、6.0V時:36(※ファン2個の値)動作時間14.4V(ターボモード)時:4.9時間※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4時間、11V(ゆらぎモード)時:6.8時間、8.2V時:8.5時間、6.0V時:17(※ファン2個の値)電池寿命(時間)3000
  • 14.4VファンFA01012 FA01012シリーズ ジーベック

    14.4VファンFA01012 FA01012シリーズ

    ジーベック
    6,690税込7,359
    1個
    欠品中
    薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・超寿命を実現した空調服14.4V専用のワンタッチファンです。ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。空調服用。
    適合機種バッテリー:BT23231、ケーブル:CB23321/CB23322ブラック動作時間3000時間(公称値)アズワン品番67-2212-34最大風量(L/sec)14.4V:76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36 (※ファン2個の性能です。)
  • 空調服セットBF974+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF974+14.4Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    多目的に着回し可能なベストと空調服(R)14.4Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF973+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF973+14.4Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)14.4Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
    仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25
  • 空調服セットBF975+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF975+14.4Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)14.4Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セット37-1501+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セット37-1501+14.4Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)14.4Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調・水冷ウェアカテゴリ