カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 制御機器(18)
- 科学研究・開発用品(12)
- バイク部品(4)
- 測定用品(3)
- 家電(3)
- オフィス家具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- brembo(4)
- CKD(32)
- EBERLE(1)
- omron(オムロン)(9)
- SMC(2)
- SRC(1)
- TRUSCO(1)
- アイリスオーヤマ(3)
- アズワン(5)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- オルガノ(3)
- ケニス(1)
- コガネイ(1)
- サンドビック(1)
- ヤマナカ(2)
- 三商(1)
- 富士電機(5)
- 富士電機機器制御(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
バイパワーリレー LY2
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から63日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
バイパワーリレー LY4
omron(オムロン)(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から63日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
残留塩素除去フィルタ
ケニス(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本欠品中微粉の発生が少なく吸着速度の速い繊維状活性炭を使用しています。長さ(mm)250(10インチ)能力(残留塩素ろ過能力)原水2.0mgCl/L、出口/0.4mgCl/L交換目安30000L耐熱温度(℃)40耐差圧(MPa)0.34(25℃)材質(ろ材)繊維状活性炭
温度計センサー用スタンド
アズワン¥8,257~税込¥9,083~1個当日出荷フレキシブルなアームが温度計センサーを任意の位置に設置することが出来ます。材質台部/鋳鉄(焼付塗装仕上)、アーム/スチール(クロームメッキ仕上)クランプ/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ仕上)、耐熱ビニールキャップ付質量(g)約700(ベース)締付範囲(mm)3~50
PFフィルター
オルガノ¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷繊維状活性炭フィルター用途残留塩素の除去、食料水の浄化仕様(残留塩素除去能力)30m3トラスコ品番455-5198材質繊維状活性炭質量(g)500直径×長さL(Φmm×mm)70×250耐熱温度(℃)40耐差圧(MPa)0.34
ムッフ付フレキシブルアームクランプ
ヤマナカ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
ソリッドステート・タイマ H3CR-F
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
FAクランプ
三商¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷400mmとロングタイプなフレキシブルアームであらゆる方向に対応できます。Φ13mm対応のムッフ、スタンドにも取付け可能。材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ)全長(mm)580アーム長さ(mm)Φ13×400締付範囲(mm)3~50
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥13,463税込¥14,8091個当日出荷から54日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら