カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- APEM(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- KTC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- omron(オムロン)(2)
- PROST's(1)
- SMC(5)
- TOEX(LIXIL)(1)
- サンドビック(1)
- シグマ光機(1)
- フジパーツ(1)
- ホンダ(3)
- 三菱電機(3)
エコロジープロダクト

ランプ印 モノフラット
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個欠品中扉の持ち出しが開き戸に比べて小さく、キャビネット前のスペースが狭くても使用できます。片開き、観音開きなどの開き方の組み合わせが可能です。扉はゆっくりと静かに閉まります。扉は上下(±3 mm)、左右(±2.5 mm)、平行(約5°)の調整が可能です。用途収納用仕様扉幅:270~350 mm扉高さ:260~650 mm扉厚:15~20 mm扉質量:5 kg以下(扉1枚当り)製品仕様:1枚扉仕様(かぶせ)セット内容ヒンジ本体1ヶ、マウンティングプレート2ヶ調整範囲(mm)高さ:±3、幅:±2.5角度調整範囲+5アズワン品番64-6778-70扉寸法(mm)(適応)厚:15~20、高さ:260~650、幅:270~350適合扉質量(kg)5以下
フィルターホルダー/アダプタ
シグマ光機(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から12日以内出荷NDフィルターやカラーフィルターなど、光学実験で頻繁に脱着が必要な光学素子用のホルダーです。板厚が異なるフィルターを容易に交換することができます。
6.3mmステレオ標準(メス)-3.5mmステレオミニ(オス)ヘッドフォンプラグ変換プラグ
フジパーツ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途Φ6.3ステレオ標準プラグをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換するアダプターです。仕様片側: Φ6.3mmステレオ標準ジャック×1/片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ×1
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
APEM¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から8日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から5日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL
omron(オムロン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から63日以内出荷ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
メンテナンス用直管形LEDユニット
ENDO(遠藤照明)¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷から62日以内出荷LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット種別ハイパワー電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型システム対応スマートレッズシステム
防火ダンパー付丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付)
三菱電機¥6,898税込¥7,5881台6日以内出荷耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ150mm質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×211×182
防火ダンパー付丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付)
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
防火ダンパー付丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付)
三菱電機¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ200mm質量(kg)1.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×232
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,998税込¥6,5981個(500g)5日以内出荷から7日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~
azbil(旧:山武)¥58,980税込¥64,8781個17日以内出荷から22日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類測温抵抗体材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら