「far 夢」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーボックス ファームエイジ

    パワーボックス

    ファームエイジ
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    小規模農場や耕作放棄地での移動柵の利用に最適です。最大電圧9500V・実働推奨距離最大1600mのソーラー一体型電気柵(バッテリー内蔵12V)です。無負荷時延長距離(最大距離)は約8kmです。バッテリー残容量に応じて自動的にパルス速度調整します(1~3秒毎)。5W大型ソーラーパネルを採用しています。
    用途ソーラー内蔵型電気柵パワーボックス寸法(mm)410×310×210質量(g)5000
  • グラファイポール10型900mm ファームエイジ

    グラファイポール10型900mm

    ファームエイジ
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    中実構造なのでしなりに強く、折れにくく、絶縁性能も高い樹脂ポールです。電気柵用グラファイポール900mm10型タイプです。しなりがあり、折れにくいポールで、心理柵に向いています。
    用途野生動物被害対策(電気柵用支柱)全長(mm)900質量(g)14直径(mm)10奥行(mm)10
  • パワーボックス ファームエイジ

    パワーボックス

    ファームエイジ
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    片手で持てる携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)です。最大電圧7500V・実働推奨距離最大400mの携帯型電気柵本器です。無負荷時延長距離(最大距離)は約2kmです。
    用途携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×200×90質量(g)620(乾電池を入れると1.2kg)エネルギー(J)最大出力:0.12ジュール付属品12Vバッテリーケーブル、通電ケーブル
  • パワーボックス ファームエイジ

    パワーボックス

    ファームエイジ
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    小規模農場や耕作放棄地での移動柵の利用に最適です。最大電圧10000V・実働推奨距離最大500mのソーラー一体型電気柵(バッテリー内蔵12V)です。負荷時延長距離(最大距離)は約2kmです。バッテリー残容量に応じて自動的にパルス速度調整します(1~3秒毎)。5W大型ソーラーパネルを採用しています。
    用途ソーラー内蔵型電気柵パワーボックス寸法(mm)416×332×238質量(g)6240
  • バッテリー(7-12) アポロ

    バッテリー(7-12)

    アポロ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    電源(V)DC12
  • デジタルボルトメーター ファームエイジ

    デジタルボルトメーター

    ファームエイジ
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    電気柵に流れている正確な電圧値を表示する管理ツールです。広範囲な電気柵システムの管理に適しています。100~9900ボルトまで読み取り可能です。
    用途電気柵用電圧テスター(デジタル表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×13質量(g)247使用電池9V電池付属品専用キャリーケース
  • FRPポール アポロ

    FRPポール

    アポロ
    389税込428
    1本
    3日以内出荷
    4段張り可能な1500mmタイプ。軽量かつ強度的に大変優れています。対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。電気絶縁性があり電波透過性に優れています繊維強化プラスチック製。サビが無く、折れに強く、絶縁体で高耐久性。
    用途害獣対策に。ポール径×長さ(Φ×mm)14×1500
  • FRPポール アポロ

    FRPポール

    アポロ(11件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(25本)ほか
    3日以内出荷
    軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
    材質繊維強化プラスチック
  • クリップ10型 ファームエイジ

    クリップ10型

    ファームエイジ
    549税込604
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    簡単につまめるクリップを取り付けることで電気柵用ワイヤーの段数や高さの調節を簡単に行えます。グラファイポール専用クリップです。
    用途野生動物被害対策(電気柵用ワイヤー支持クリップ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×33×27質量(g)7ホール(Φmm)10用
  • FRPポール 末松電子製作所

    FRPポール

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(50本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    強い衝撃に耐えるFRP製支柱です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防獣くんマルチ3500 ネクストアグリ

    防獣くんマルチ3500

    ネクストアグリ
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    3種類の電源から選べるマルチ電気柵。昼夜間切替センサー(連続、夜間、昼間、切)。12Vバッテリー(別売)、AC100V(別売)、乾電池(単一8本)(別売)
    用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策仕様出力間隔調整:0.8~1.25秒付属品出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書)幅(mm)255質量(kg)2.2高さ(mm)440奥行(mm)170電線長さ(m)(全体)2000・3000・3500(切替可能)保証期間修理保証:1年最大電圧(V)10000
  • テスター デジタルボルト型  (speedrite用 ) 未来のアグリ

    テスター デジタルボルト型 (speedrite用 )

    未来のアグリ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    デジタル常時の断続型電牧用電圧検知器。100Vごとの精密な測定が可能です。9900Vまで測定可能。
  • 防獣くんソーラー1500 ネクストアグリ

    防獣くんソーラー1500

    ネクストアグリ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    欠品中
    ソーラー充電で手間いらず。12Vバッテリー内蔵型総電線長1500m(2段張の場合750m)
    用途防獣用付属品出力ケーブル…1個/アース棒…1セット/きけん表示板…2枚/バッテリー(内蔵)…1個/取扱説明書(修理保証書・盗難補償書兼用)…1部質量(kg)約4.9電線長さ(m)1500最大電圧(V)9000
  • ウシ用400mFRPセット 末松電子製作所

    ウシ用400mFRPセット

    末松電子製作所
    149,800税込164,780
    1セット
    7日以内出荷
    ソーラー式とFRPポールで簡易放牧!。ウシが接触しても折れにくいFRPポールを使用します。電気柵の固定には専用のフックが使えますので設置・撤収が簡単です。
    セット内容クイック2000ソーラー×1台、自在取付支柱セット×1セット、FRPポール20mm×1.5m×100本、20mmフック×200個、ゲート3型×2個、ゲッターコード400m×2巻、パルスチェッカー×1個、巻取器×1個
  • 小動物用ネット50m 末松電子製作所

    小動物用ネット50m

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    7日以内出荷
    電線4本入り。ネットにゲッターコードが編み込まれています。
    対象動物ハクビシン・アライグマ・アナグマ・ヌートリア幅(cm)701巻長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 クイック600 末松電子製作所

    電気柵 クイック600

    末松電子製作所
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
    出力間隔切替機能付の小型タイプ 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
    対象動物イノシシ・シカ・サル付属品ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード質量(kg)約2.7消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)出力電圧(V)8200電線長さ(m)最大600最大消費電力(W)0.416/0.57電源(DC-V)12設置場所屋外
  • 22mmフック 末松電子製作所

    22mmフック

    末松電子製作所
    7,998税込8,798
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    おじろ用心棒専用の取付けフックです。
    対象動物サル直径(mm)約22RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードハイテスタ HIOKI(日置電機)

    カードハイテスタ

    HIOKI(日置電機)(36件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
    電池寿命(連続時間)150
  • カーフフィーダ用マウンティングブラケットNo.1410 未来のアグリ

    カーフフィーダ用マウンティングブラケットNo.1410

    未来のアグリ
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    壁や柱にビス等で固定をして、ミルクの入ったカーフフィーダーバケットを引っ掛けます。
  • デジタルボルトメーカー(7セグ表示) アポロ

    デジタルボルトメーカー(7セグ表示)

    アポロ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    電源単4アルカリ電池(付属)