M18 FUEL(TM) 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(バッテリー付)ミルウォーキーツール7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。最大881Nmの緩めトルク最大745Nmの締め付けトルク5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kgヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザインM22ボルトを1.8秒で取り外し可能3つのLEDによる明るい照明4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能自動停止モードあり - 締め過ぎを防止緩め制御モード - ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)152質量(kg)1.6(本体のみ)、2.53(6.0Ahバッテリー装着時)内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325ねじ締め能力最大M22アンビル1/2インチトルク(N・m)475/610/745締付能力(ナット)最大M22適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500