カテゴリ

  • 安全用品(3)
    • 特定小電力/登録局/ガイドシステム(1)
    • バッテリー・充電器 トランシーバー(2)
  • 制御機器(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「fbp-2」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホワイトボード〈ピタボ〉(吸着シートタイプ) コクヨ

    ホワイトボード〈ピタボ〉(吸着シートタイプ)

    コクヨ(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    裏面に壁やガラスなどの平滑面に貼れる吸着シートを採用したホワイトボード。粘着剤を使用していないので、のり残りがなく、きれいにはがせ、再使用できます。※何度も繰り返し使用すると、吸着力が低下します。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。
    用途会議の意見集約に。区分本体シリーズホワイトボード ピタボ繰り返し・詰め替え対応
  • ニッケル水素充電池 FIRSTCOM

    ニッケル水素充電池

    FIRSTCOM
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ニッケル水素充電池
    用途3.6V/1500mAh。トランシーバー・FC-JXPRO|FC-S220|ET-20X|ET-20XG|NT-20|NX-V20|FC-S20|FC-B47|FC-B20R 等に対応。充電器:FBC-5RSと併せて使用することで繰り返し充電ができます(300回ほどが目安となります)。
  • タクティルスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    タクティルスイッチ JBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    はぎれのよい操作感。 端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。 省スペース化に徹したPC基板用。
  • エアドライヤ用バイパス配管セット SMC

    エアドライヤ用バイパス配管セット

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 汎用インクリボン EPSON FBP3000RC/FBP3000RC2 タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン EPSON FBP3000RC/FBP3000RC2 タイプ

    ノーブランド
    9,798税込10,778
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    用途ドットインパクトプリンタ用適合FBP-3000、VP-5074主な適合純正品番FBP3000RC/FBP3000RC2種別汎用適合メーカーEPSON
  • ラックマウントアングル 摂津金属工業

    ラックマウントアングル

    摂津金属工業
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    ユニットケースFBLシリーズ用を19インチラック実装する際に必要なL金具
    材質アルミ幅(mm)19.77ディープオリーブ(マンセル7.5Y3/1)奥行(mm)30シリーズFBPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドフレーム 摂津金属工業

    ガイドフレーム

    摂津金属工業
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリー
  • コネクタガイドフレーム 摂津金属工業

    コネクタガイドフレーム

    摂津金属工業
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリー
  • トップボトムカバー 摂津金属工業

    トップボトムカバー

    摂津金属工業
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • バーナットM2.5 摂津金属工業

    バーナットM2.5

    摂津金属工業
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシ 摂津金属工業

    シャーシ

    摂津金属工業
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • 平面基板 OFBシリーズ シグマ光機

    平面基板 OFBシリーズ

    シグマ光機
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • SEAFLO シリーズ01 3000GPH ビルジポンプ 24V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ01 3000GPH ビルジポンプ 24V

    SEAFLO(シーフロ)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
    電源(V)DC24/12.0A寸法(幅W×高さH)(mm)158×182流量(L/h)11340(3000GPH)適合ホース1-1/2"(38.5mm)
  • リーズナブル平面基板(丸型) シグマ光機

    リーズナブル平面基板(丸型)

    シグマ光機
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    簡易実験や照明光学系など、高い表面品質が要求されない光学素子に使用する基板です。面精度は、レーザ用の平面基板と同じです。
  • SEAFLO シリーズ01 3500 GPHビルジポンプ 24V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ01 3500 GPHビルジポンプ 24V

    SEAFLO(シーフロ)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
    電源(V)DC24/15A寸法(幅W×高さH)(mm)158×182流量(L/h)13280(3500GPH)適合ホース1-1/2"(38.5mm)
  • SEAFLO シリーズ13B 800GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 24V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ13B 800GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 24V

    SEAFLO(シーフロ)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。 ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
    電源(V)24/2.0A寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)3300(800GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
  • SEAFLO シリーズ13B 600GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 24V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ13B 600GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 24V

    SEAFLO(シーフロ)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。 ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
    電源(V)24/1.5A寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)2270(600GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
  • SEAFLO シリーズ13B 1100GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ13B 1100GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。 ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
    寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)4160(1100GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
  • インサイト自在屋根カバー側板 ネグロス電工

    インサイト自在屋根カバー側板

    ネグロス電工
    6,398税込7,038
    1本
    16日以内出荷
  • インサイト自在屋根カバー ネグロス電工

    インサイト自在屋根カバー

    ネグロス電工
    6,898税込7,588
    1セット
    16日以内出荷
    種別側板仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器 FBC-5RS エフ・アール・シー

    FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器 FBC-5RS

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    質量(g)約88定格出力C3.6V_350mA±50mA外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×45×95(突起部除く)表示LED充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電不良:赤点滅充電時間(時間)充電池パックFBP-1:約3.30、FBP-2:約4.44、充電器FBC-5RS:2時間46分、FBC-4CN:2時間34分定格入力DC12V_350mA
  • 絶縁ストリップ FRP-84シリーズ 摂津金属工業

    絶縁ストリップ FRP-84シリーズ

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリーです。バックプレーンを使用する際、バーナットM2.5FBP-□□AN-25Dを併用し、ガイドフレームFBP-□□GFAとバックプレーンの間に取り付けます。FBP-84GFA以外のガイドフレームに使用する場合は、使用するバーナットM2.5に合わせて切断して使用します。
    仕様●外形サイズ:W427.64×H8.6×D4mm●質量:0.108kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6449-23
  • ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631) SMC

    ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(06) 0.6排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(06) 0.6
  • 特定小電力トランシーバー firstcom

    特定小電力トランシーバー

    firstcom
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    携帯しやすい折り畳みアンテナタイプ。通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに対応。中継装置(別売:FC-R3)を併用することで、より広い通話エリアで話せます。2つのチャンネルを使い分けられるセカンドトーク機能など、便利な機能を満載。また、各種設定を無線データ転送で複数台(同型機種に限る)へ転送することも可能です。雨の日や高湿度の場所でも運用可能な IP65相当の防塵・防水構造を採用。野外でも安心して業務に集中できます。
    付属品本体×1、ベルトクリップ×1、 取扱説明書(保証書付)×1電源電圧(V)DC3.6~4.5 (FBP-2または単三形アルカリ乾電池3本)使用時間約47時間:単三形アルカリ乾電池3本(新品)、オプションのNi-MH充電池(FBP-2: 1200mAh)の使用可能時間の目安・・・満充電で約30時間、測定条件:低周波出力100mW、送信10秒、受信10秒、待受け80秒の繰り返し動作・バッテリーセーブは初期値:2電波形式F3E / F2D送信出力10mW, 1mW送受信周波数(MHz)422.050 ~ 422.300:(単信20波)、421.5750 ~ 421.9125:(半複信受信27波)、440.0250 ~ 440.3625:(半複信受信27波)受信感度-14dB μ V以下 (12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50 (但し結露しないこと)低周波出力500mW 以上 (@ 定格電圧8Ω負荷10%歪)
  • 小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0411 SMC

    小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0411

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    ノズル口径(Φmm)0.4
  • 小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0511 SMC

    小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0511

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    ノズル口径(Φmm)0.5
  • 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB00□0シリーズ SMC

    小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB00□0シリーズ

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    定格電圧(V)(5) DC24排気方式(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)ノズル径(Φmm)(00) なし