カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)

「fbs 10-3.5」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-3 5シリーズ 1箱 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-3 5シリーズ 1箱 5個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(5個)
    当日出荷
    プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 10、色:赤
    仕様●コード番号:190-2111色赤質量(g)3.462(梱包を含む)/3.417(梱包を含まない)[1個あたり]種類プラグインブリッジピッチ(mm)3.5極数10シリーズFBS 10-3 5材質(絶縁体)PA使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材銅取付け方法プラグイン取付け難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)アズワン品番65-7717-50許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-5シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-5シリーズ

    PHOENIX
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質銅色赤ピッチ5.2mm種類ジャンパバー極数10シリーズFBS10-5定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 固定ブリッジ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 固定ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Legrand ジャンパバー legrand

    Legrand ジャンパバー

    legrand
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ブリッジバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:0375●ジャンパ接続アクセサリ. ねじ及びスプリング端子台用バスバー。 ねじの不要な前面自動挿入取り付け。 絶縁及び分割可。 連続及び交互接続。
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 3-5シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 3-5シリーズ

    PHOENIX
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    プッシュイン接続端子台用のアクセサリ。これらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
    材質銅色赤ピッチ5.2mm種類ジャンパバー極数3シリーズFBS3-5定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品CLIPLINEシリーズ実装タイププラグイン取り付け
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥189~税込¥208~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ブスバー Phoenix Contact 3030271 銅 赤 FBS, FBS 10-6 PHOENIX

    ブスバー Phoenix Contact 3030271 銅 赤 FBS, FBS 10-6

    PHOENIX
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    PhoenixContactFBS10-6プラグインブリッジPhoenixContactの赤色、銅製、10極バスバーは、一般的な産業用リレーシステム向けに設計されています。3030271ジャンパは、最大50個の端子台をブリッジできます。特長と利点:6.2mmピッチ必要に応じて小さくカット可能電気機械リレー及びソリッドステートリレーモジュールと併用可能信頼性の高い保護性能が必要な場合は、保護カバーキャップ(855-5630)855-5630を使用してください。
    材質銅色赤シリーズFBS,FBS10-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台

    フエニックス・コンタクト
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト
    ブルー
    グレー
    ホワイト
    イエロー
    ブラック
    レッド

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー

    PHOENIX
    ¥46,980税込¥51,678
    1袋(5個)
    当日出荷
    種類ジャンパRoHS指令(10物質対応)対応
  • /(3030417) 終端板 フエニックス・コンタクト

    /(3030417) 終端板

    フエニックス・コンタクト
    ¥80税込¥88
    1個(1個)
    当日出荷
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSシリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSシリーズ

    PHOENIX
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    材質銅色赤ピッチ8.2mm種類ジャンパバーシリーズFBSRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
  • コモン端子台 PCXV-COMシリーズ 東洋技研

    コモン端子台 PCXV-COMシリーズ

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
    質量(g)64規格UL/cUL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC125絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)定格通電電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500相対湿度(%RH)45~85
  • Phoenix Contact D-SUB コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact D-SUB コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥409~税込¥450~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • /(3030190) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030190) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    ¥249税込¥274
    1個(1個)
    当日出荷
  • DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 3-3 5シリーズ 1箱 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 3-3 5シリーズ 1箱 5個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(5個)
    当日出荷
    プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 3、色:赤
    仕様●コード番号:190-2110色赤質量(g)1058(梱包を含む)/1021(梱包を含まない)[1個あたり]種類プラグインブリッジピッチ(mm)3.5極数3シリーズFBS 3-3 5材質(絶縁体)PA使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材銅取付け方法プラグイン取付け難燃性(UL94)V0周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)アズワン品番65-7658-87許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • /(3030213) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030213) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    ¥519税込¥571
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研

    コモン端子台 PCX-COMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
    耐電圧(V/min)AC500