カテゴリ
- メカニカル部品(13)
- 自転車部品(11)
- 自動車純正部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(11)
- 三木プーリ(9)
- ナカバヤシ(8)
- スバル(4)
- アイセル(3)
- エスコ(3)
- SMC(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Positronic(2)
- 大菱計器製作所(1)
- 椿本チエイン(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- デンカエレクトロン(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- アサヒ技研(1)
- YKK AP(1)
- 三菱(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fc-112」の検索結果
![クリアーファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31519163-180717-02.jpg)
クリアーファイル スーパーエコノミー
PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)¥379税込¥4171冊当日出荷から3日以内出荷使い方いろいろ、自由に選んで書類や資料に穴を開けずに収納・整理。実用性本位の中紙なしタイプ。ポケットは、中身の見やすいエンボス加工。溶着式。ポケットが固定されているので、収容する書類や資料の量が予め決まっている場合や、一定期間収容して資料として閲覧する場合などに便利です。中紙無し
RTVシリコーンスプレー
ファインケミカルジャパン(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(300mL)3日以内出荷空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分形RTVシリコーンゴムのスプレーです。 スプレーするだけでシリコンゴム被膜を作ります。数時間でシリコンゴムの透明被膜を形成し、屋外でも、長期間ゴムの劣化はありません。用途基板の回路の防湿処理。絶縁シールやインクの付着防止にも。塩害対策。屋外計器類の防水、撥水。比重1.04(at25℃ 硬化後)伸び(%)180体積抵抗率(Ωcm)2×1015引張強度(MPa[kgf/cm2])1.3[13]外観硬化前:流動性のある液状/硬化後:ゴム状弾性体誘電率2.8(60Hz)危険等級Ⅱアズワン品番8-169-04タックフリータイム(分)10(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形
大菱計器製作所(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から32日以内出荷台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。種類台付直角定規
セフター SUS 430
アサバ(旧:エイショウトレーディング)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781袋(10本)当日出荷から14日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS430
セーフロックホースシャンクカプラーSUS316
フルネスジャパン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
1"DR/1・ 3/8" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉)
エスコ¥7,430税込¥8,1731個翌日出荷全長(mm)108質量(g)986差込角(mm[inch])25.4[1]外径(Φmm)52.3対辺(inch)3/8
ストレートドリル
エスコ¥19,900税込¥21,8901パック(5本)翌日出荷から4日以内出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
常温収縮チューブ
デンカエレクトロン¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷熱源不要のチューブ。チューブ内部のコードを引き抜くと自然に収縮し始めます。 ヒートガンなどで熱を加える必要は一切ありません。どんな場所でも素早く安全にご使用頂けます。 幅広いケーブルサイズに適応可能です。材質EPDM規格RoHS伸び(%)600引張強度(MPa)7密度(g/cm3)1.2引裂き強度(kN/m)20
11.6PC汎用ストレッチバッグ/フラップ/ブラック
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ストレッチ素材でかさばらない。お子様も使いやすいタブレット・ノートPCバッグです。ランドセルに入る。シンプルだから使いやすい。<ご使用上の注意>。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。製品本来の用途以外にはご使用にならないでください。縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。用途軽くて開けやすい材質ポリエステル本体質量(g)130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×23×320パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×20×310
11.6PC汎用ストレッチバッグ/ファスナー/ブラック
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ストレッチ素材でかさばらない。お子様も使いやすいタブレット・ノートPCバッグです。ランドセルに入る。シンプルだから使いやすい。<ご使用上の注意>。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。製品本来の用途以外にはご使用にならないでください。縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。用途出し入れラクラク材質ポリエステル本体質量(g)130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×20×320パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×20×310
タブレット用インナーケース ウォッシャブル
ナカバヤシ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷紙封筒のようなインナーケースです。材質本体:紙、ポリエステル、PE外寸法・高さ(mm)280収納の目安11インチタブレット外寸法・奥行(mm)236外寸法・間口(mm)10有効内寸法・間口(mm)7有効内寸法・奥行(mm)215有効内寸法・高さ(mm)265
11.6PC汎用ストレッチバッグ/フラップ/ラベンダー
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ストレッチ素材でかさばらない。お子様も使いやすいタブレット・ノートPCバッグです。ランドセルに入る。シンプルだから使いやすい。<ご使用上の注意>。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。製品本来の用途以外にはご使用にならないでください。縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。用途軽くて開けやすい材質ポリエステル本体質量(g)130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×23×320パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×20×310
11.6PC汎用ストレッチバッグ/フラップ/ブルー
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ストレッチ素材でかさばらない。お子様も使いやすいタブレット・ノートPCバッグです。ランドセルに入る。シンプルだから使いやすい。<ご使用上の注意>。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。製品本来の用途以外にはご使用にならないでください。縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。用途軽くて開けやすい材質ポリエステル本体質量(g)130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×23×320パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×20×310
11.6インチ汎用PCセミハードケース/ネイビー×ピンク
ナカバヤシ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷衝撃に強い(EVA素材)セミハードケース。・11.6インチまでのノートPC 。・タブレットに対応。・開閉しやすいダブルファスナー。・落下防止用ゴムバンド付き。・持ち運びに便利なハンドル付き。・内側の起毛素材がやさしく保護。・表面は落ち着いた雰囲気のスエード調素材を使用。<ご使用上の注意>。機種によっては収納できないPC・タブレットもございます。収納サイズをご確認の上、ご購入ください。用途丈夫で軽い!PC・タブレットケース材質EVA、ポリエステル色ネイビー×ピンク質量(g)310対応機種11.6インチまでのノートPC・タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×30×325パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×25×300
11.6インチ汎用PCセミハードケース/ネイビー×ブルー
ナカバヤシ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷衝撃に強い(EVA素材)セミハードケース。・11.6インチまでのノートPC 。・タブレットに対応。・開閉しやすいダブルファスナー。・落下防止用ゴムバンド付き。・持ち運びに便利なハンドル付き。・内側の起毛素材がやさしく保護。・表面は落ち着いた雰囲気のスエード調素材を使用。<ご使用上の注意>。機種によっては収納できないPC・タブレットもございます。収納サイズをご確認の上、ご購入ください。用途丈夫で軽い!PC・タブレットケース材質EVA、ポリエステル色ネイビー×ブルー質量(g)310対応機種11.6インチまでのノートPC・タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×30×325パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×25×300
PC用インナーケース Tyvek
ナカバヤシ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷薄くて軽く、水を弾くインナーケースです。材質本体:ポリエチレン、ポリエステル、PE外寸法・間口(mm)10有効内寸法・間口(mm)7
メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
メカロック MTタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から12日以内出荷軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MBタイプ
アイセル¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷から24日以内出荷高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。RoHS指令(10物質対応)対応
FC-M7130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLX
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷SHIMANO SLX クランクセット FC-M7130-1 12スピードガードチェーンガード:なし
傾きセンサ
Baumer¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Baumer の GIM500R 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、極性反転から保護しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 精度(標準): ± 0.1 °仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7323-92
FC-M8100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8100-1 12スピードガードチェーンガード:なし
FC-RX610-1 12S クランクセット SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥18,900税込¥20,7901個9日以内出荷SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-1 12スピードガードチェーンガード:なし
FC-RX820-1 12S クランクセットSHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷SHIMANO GRX クランクセット FC-RX820-1 12スピードガードチェーンガード:なし
FC-M9100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO XTR
SHIMANO(シマノ)¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷SHIMANO XTR クランクセット FC-M9100-1 12スピードガードチェーンガード:なし




![クリアーファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31519163-180717-02.jpg)








![[Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76531054-250805-02.jpg)