カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(49)
  • 機構部品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • オフィス家具(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fc-700」の検索結果

97件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700 ヘルメチック

    フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700

    ヘルメチック
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。
    仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品トラスコ品番683-5658色グレー容量(mL)100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.034L特性耐熱、耐油危険物の性状非水溶性商品タイプチューブ
  • ヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100g ヘルメチック

    ヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100g

    ヘルメチック
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたコーティング材料です。シロキサンフリー
    用途耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。排気ダクト目地部の耐薬品、耐ガス対策。電子機器内のシーリング、コーティング材質フッ素樹脂色ホワイト容量(mL)100適合規格水質試験規格適合品容量(g)100危険物の類別非危険物
  • Wonder-Coat FC-700 フッ素樹脂系シール・コーティング材料 ヘルメチック

    Wonder-Coat FC-700 フッ素樹脂系シール・コーティング材料

    ヘルメチック
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1箱(100g×12本)ほか
    当日出荷
    フッ素樹脂を主成分として開発されたコーキング材料です。耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性に優れ、長期にわたり過酷な環境下においても安定したシール効果を持続致します。 また、シリコン樹脂を使用していないためシロキサンガスの発生が全くありませんので、シロキサン対策の用途でもご使用いただけます。 様々な状況でのコーキング、シーリング、コーティング用途などにご利用できます。
    用途排気ダクト・配管フランジ部、排水溝部のコーキング。 耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 薬液配管(圧力のあかからない)のシーリング。 薬液槽、油液槽内隙間のコーキング。電子部品のコーディング。比重1.3不揮発分65%指触乾燥時間(分)5~10完全硬化時間2~3日粘度(mPa・s)250000硬化時間(時間)24危険等級Ⅱ溶剤MEK危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性
  • 折りたたみイス FC-700 プラス[家具]

    折りたたみイス FC-700

    プラス[家具]
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1脚
    8日以内出荷から16日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 折りたたみイス FC-700 プラス[家具]

    折りたたみイス FC-700

    プラス[家具]
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1脚
    8日以内出荷から16日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 折りたたみイス FC-700 プラス[家具]

    折りたたみイス FC-700

    プラス[家具]
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    8日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 折りイス FC-700用すべり止め プラス[家具]

    折りイス FC-700用すべり止め

    プラス[家具]
    ¥139税込¥153
    1台
    14日以内出荷
  • 庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)

    庫内安全押棒

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 精密プリント基板用はんだ goot(太洋電機産業)

    精密プリント基板用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約22線径(Φmm)0.8化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高密度実装用はんだ goot(太洋電機産業)

    高密度実装用はんだ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約42線径(Φmm)0.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • 700シリーズ 標準タイプリモコン パーパス

    700シリーズ 標準タイプリモコン

    パーパス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    用途ふろ給湯器・給湯暖房用熱源機向け仕様呼び出し機能付適合本体GH-Hシリーズ、GX-HシリーズなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルホース(FCMBユニオン付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(FCMBユニオン付)

    昌栄産業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付)

    昌栄産業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    片端がFCMB(鋳物)ユニオン、もう片端が鉄ニップル付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SS400最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • BOLT,FLANGE SOKET  90115GFC700 ホンダ

    BOLT,FLANGE SOKET 90115GFC700

    ホンダ
    ¥269税込¥296
    1個
    5日以内出荷
  • CAP,SWITCH ASSY  81136GFC700 ホンダ

    CAP,SWITCH ASSY 81136GFC700

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • サイドマッドガードRH(FC) スバル

    サイドマッドガードRH(FC)

    スバル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
  • 密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用セフティハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)1210表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵350タキゲンコード60009
  • ダイテックボックス FC-Ⅲ 約700×600 第一大宮

    ダイテックボックス FC-Ⅲ 約700×600

    第一大宮
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    超軽量折り畳みボックス。差し込むだけの簡単組立。積み重ね簡単。省スペース。繰り返し使えてコストパフォーマンスGOOD。とても強い。耐久性。耐衝撃性
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)570
  • らくらく60MB・700B用JCN用FC 尾崎亀商店

    らくらく60MB・700B用JCN用FC

    尾崎亀商店
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    らくらく60MB・700Bで使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
    色シルバー危険物の類別非危険物
  • S/P ヒノ 3B700-FC ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3B700-FC ナカノ

    NAKANO
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番48110-3B700適合メーカーTOYOTA
  • 密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用セフティハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    錠前による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの小型扉用付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)900表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵350タキゲンコード60015
  • 密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉付属品キー2本材質(本体)アルミニウム合金(ADC)質量(g)1025表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)鍵350材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂タキゲンコード62862
  • 密閉セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉セフティハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,386税込¥4,825
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉付属品キー2本材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)鍵0350タキゲンコード60924
  • 固定ハンドル式 プラス[家具]

    固定ハンドル式

    プラス[家具]
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類組立・設置・取付
  • ステンレス 密閉用セーフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用セーフティハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60932
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION(27件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
  • ヒューズホルダー ヒューズキャリア サトーパーツ

    ヒューズホルダー ヒューズキャリア

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
    材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ色(本体)透明
  • ヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし) サトーパーツ

    ヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし)

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
    材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ色(本体)透明
  • メカロック MTタイプ アイセル

    メカロック MTタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    ¥2,338~税込¥2,572~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタル深穴マイクロドリル ZH2261 VCMコーティング 12×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタル深穴マイクロドリル ZH2261 VCMコーティング 12×D

    RYOCO(菱高精機)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
  • クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×D

    RYOCO(菱高精機)
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • 耐圧防爆用水中ハイスピンポンプ HSX型 鶴見製作所

    耐圧防爆用水中ハイスピンポンプ HSX型

    鶴見製作所
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。 爆発の危険性のある場所で使用できます。 羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。
    用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT質量(kg)24長さ(m)5極数2極寸法H(mm)563寸法d(mm)50適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受寸法D(mm)214寸法B(mm)158寸法D1(mm)107寸法D2(mm)107国家検定合格番号■防爆構造電気機械器具型式検定合格品】第T69055号寸法A1(mm)217寸法B1(mm)84異物通過径(Φmm)7始動方式コンデンサ寸法W1(mm)90絶縁階級E・F内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ心数×断面積(mm2)3×2潤滑油タービン油VG32仕上外径(Φmm)16.9配管接続方式ホースカップリングモータ種類乾式水中形誘導電動機
  • 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用アクティブキャビン フィルター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュ FILTER?pro キャビンエアフィルターは、車内空気の質を最大限に高めます。ウイルス、バクテリア、カビ、微細な粉塵を効果的に除去し、アレルゲンや有害ガスも中和します。顧客満足度の高さ、低い保管・発注コスト、純正部品の基準を満たす製品――これらすべてが、ボッシュのフィルターを選ぶべき説得力のある理由です。FILTER?proフィルターの高品質は、オーストリア・ウィーンの独立認証機関であるOFI CERT*による認証において確認されました。利点の概要。抗アレルギー効果:フィルターフリースでアレルゲンや花粉を吸着します。効果的な粒子ろ過により、エアコンを保護し、堆積物を減らすことで視認性を向上させます。取り付け説明書が付属しています (一部の車種に対応)
    用途エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
  • ダンパーリヤー (FC02) MAZDA(マツダ)

    ダンパーリヤー (FC02)

    MAZDA(マツダ)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパーリヤー (FC04) MAZDA(マツダ)

    ダンパーリヤー (FC04)

    MAZDA(マツダ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷
  • シャフト ジョイント (FC) MAZDA(マツダ)

    シャフト ジョイント (FC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷
  • 水中サンドポンプ NKZ型 鶴見製作所

    水中サンドポンプ NKZ型

    鶴見製作所
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    3日以内出荷
    スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過度が良く、羽根車下部に設けた撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車は特殊鋼の採用により、さらに耐久性をアップしました。(NKZ35.5 型、NKZ411型)
    用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による土砂・ヘドロなどの採取、排水用。セメント、生コンプラント、窯業などの排出設備用。一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。付属品キャブタイヤケーブル×1本、ホースカップリング×1個タイプ非自動形極数4極電圧(V)三相200使用液泥水・土砂水・各種スラリーを含む液保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵始動方式じか入耐熱クラスF種構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシート)材質(サクションカバー)FC200、FCD700液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機