カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • カー用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fc102」の検索結果

92件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台付スコヤ 1級焼入/FC102 DS1-100 大菱計器製作所

    台付スコヤ 1級焼入/FC102 DS1-100

    大菱計器製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    15日以内出荷
    JIS B7526の規格に準拠し製作しております。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    仕様●呼び寸法:100●寸法(高さ×台長さ×台幅):100X70X15mm●直角度(±μm):15.0●真直度(μm):7.5●質量(kg):0.18●等級:JIS1級●焼入れ:焼入品●コード番号:119-0165020アズワン品番67-4836-67
  • ニューTFEコート ファインケミカルジャパン

    ニューTFEコート

    ファインケミカルジャパン
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(420mL)
    当日出荷
    多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
    用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等)色半透明使用温度(℃)(間欠)116連続使用温度(℃)82耐薬品性良好危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL摩擦係数(静)0.06~0.09RoHS指令(10物質対応)対応膜厚推奨5~18(μ)耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い危険物の性状非水溶性
  • 2リングファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    グレー
    レッド

    2リングファイル スーパーエコノミー

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥429税込¥472
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    差し替えラクラクバリエーション豊富な2リングファイル。傷や錆に強い黒メッキのとじ具を採用。差し替えカンタン!必要なところですぐに抜き差ししやすいので、進行中のファイリングに便利です。とじやすい!2リング式だからとじやすく、大量のファイルも短時間で片付きます。めくりやすい!めくりやすいので、よく閲覧するなど利用度の高いものにも向いています。見開き閲覧にも無理がなくページのめくりやすいリング式とじ具(黒メッキ)。書類を保護するプロテクター付。
    穴数2穴間隔(mm)80
  • 台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形 大菱計器製作所

    台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形

    大菱計器製作所(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    種類台付直角定規
  • Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ配線なし
  • Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン

    フジトク
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS316形状ユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業

    コントロールボックス FCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級無
  • 周波数カウンタ MCP

    周波数カウンタ

    MCP
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    8桁LEDディスプレイ
    仕様周期レンジ:100ns~10s質量(kg)1.5チャンネル数1感度35mV (1~20Hz), 20mV(20Hz~100MHz), 30mV(100MHz~2.4GHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×85×240周波数帯域(Hz)10~2.4G
  • Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF) フジトク

    Wフェルールフィッティング FC 圧力計ユニオン(PF)

    フジトク
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クリーンガスフィルタディスポーザブルタイプ SMC

    クリーンガスフィルタディスポーザブルタイプ

    SMC
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • チタンアパタイトフィルター ダイキン工業

    チタンアパタイトフィルター

    ダイキン工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    菌やウイルス全般が気になる時にご使用いただく専用フィルターです。※アパタイトとは歯や骨を構成する成分で、たんぱく質などの有機物を吸着する能力に優れ、吸着材や触媒など幅広い分野で応用されている素材です。
  • 燃料フィルターレンチ KOTO

    燃料フィルターレンチ

    KOTO
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
  • ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ10型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:18度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
    仕様ステップ角:18寸法(mm)(モーター)Φ10電圧(V)2.7RoHS指令(10物質対応)対応巻線バイポーラ
  • パンフレットスタンド パーティション型1列2段 ホワイト ナカキン

    パンフレットスタンド パーティション型1列2段 ホワイト

    ナカキン
    ¥9,023税込¥9,925
    1台
    3日以内出荷
    1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示。1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
    アズワン品番7-6761-22
  • アクアドリルFC NACHI(不二越)

    アクアドリルFC

    NACHI(不二越)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    低炭素鋼の長寿命加工に最適です。
    材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAIN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+XR形シンニング
  • パンフレットスタンド パーティション型1列2段 グレー ナカキン

    パンフレットスタンド パーティション型1列2段 グレー

    ナカキン
    ¥8,548税込¥9,403
    1台
    3日以内出荷
    1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示。1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
    アズワン品番7-6561-22
  • 31mm 安全ピン(32本) エスコ

    31mm 安全ピン(32本)

    エスコ
    ¥230税込¥253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA762FC-102
  • (1”DR)ディープインパクトソケット[薄肉](インチ) エスコ

    (1”DR)ディープインパクトソケット[薄肉](インチ)

    エスコ
    ¥7,430税込¥8,173
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    6ポイント。 薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能。 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    全長(mm)108差込角(inch)1
  • 1/2"DR/24点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング) エスコ

    1/2"DR/24点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥210,300税込¥231,330
    1個
    翌日出荷
    セット内容〈セット内容〉:24点組〈セット内容〉ソケット(12角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル:245mm、エクステンションバー:125・250mm、T型スライドハンドル:250mm、ユニバーサルジョイント:80mm、スピーダーハンドル:400mm材質アルミニウム青銅ケース寸法(mm)435×320×105差込角(sq.)1/2"
  • 消火器固定プレート エスコ

    消火器固定プレート

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    当日出荷
    消火器本体のフック掛けとしても利用できます。 安定性が高まり、転倒防止に役立ちます。 高さと向き(上下・表裏)を変えることで、多くの機種に対応できます。
    仕様●サイズ(mm):250×40●材質:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用(粉末消火器20型、水系6Lは外側取付)
  • クリアーファイル20P PLUS(プラス)[文具]

    クリアーファイル20P

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥979税込¥1,077
    1冊
    当日出荷
    中紙なしで実用本位のローコストタイプです。どんどん使ってきれいに整理できます。背ラベルの背面はシンプルなデザインで書き込み可能です。ポケットは厚手のエンボスフィルムです。
    トラスコ品番196-4470材質表紙=ポリプロピレン、ポケット=ポリプロピレンフィルム(エンボスタイプ)厚さ(mm)ポケット:0.05、表紙:1色ネイビー背幅(mm)15縦(mm)431横(mm)328
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1パック(5本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
  • [Hexagon] T型レンチ エスコ

    [Hexagon] T型レンチ

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1本
    翌日出荷
  • チタンアパタイトフィルター ダイキン工業

    チタンアパタイトフィルター

    ダイキン工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    4日以内出荷
    交換目安約1年
  • CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビック

    CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター

    サンドビック
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式です。
    用途溝入れ・突切り加工
  • 周波数カウンタ MCP

    周波数カウンタ

    MCP
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    7日以内出荷
    8桁のLEDディスプレイ 最大2.4GHzの測定範囲(チャネルB) 低周波測定用のローパスフィルター 2チャンネル入力
    仕様(結合モード)AC、(ゲートタイム)1s、10s、(チャンネルA LPF)-3dB帯域幅約100kHz、(チャンネルA減衰)1/20質量(kg)約1.5感度35mV (1~20Hz)20mV (20Hz~100MHz)30mV (100MHz~2.4GHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230x85x 240測定機能周波数, 周期周波数範囲10Hz~100MHz (チャンネルA)100MHz~2.4GHz (チャンネルB)入力インピーダンス1MΩ (チャンネルA)50Ω (チャンネルB)測定誤差±1×10-6最大入力電圧250V (チャンネルA)、 1/20減衰、30mVrms~1Vrms (チャンネルB)周期(範囲)100ns~1s (チャンネルA)
  • ”ニューTFEコート”(乾性被膜) ファインケミカルジャパン

    ”ニューTFEコート”(乾性被膜)

    ファインケミカルジャパン
    ¥76,980税込¥84,678
    1缶
    9日以内出荷
    対象物に四フッ化エチレン樹脂の乾性皮膜が簡単にできます。金属・ガラス・セラミックス・木・ゴム・プラスチックにコーティング可能です。
    用途作業台、包装機、印刷機、木工機械などの定盤の潤滑。繊維製品のなど潤滑油が使用できない作業台などの滑りに。シリコーン潤滑剤と違いそのまま塗装など二次加工ができる。湿度の高い時期でもゴムやセロファンのスムーズな潤滑。季節に関わらず粉体ホッパーのスムーズな供給仕様透明に近い乳白色の乾燥皮膜トラスコ品番810-6112材質四フッ化エチレン樹脂色透明に近い乳白色容量(mL)4000使用温度範囲(℃)-20~82危険物の類別非危険物
  • フラットケーブルアッセンブリ SMC

    フラットケーブルアッセンブリ

    SMC
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 替ラッチキット(EA987FC-101,-102用) エスコ

    替ラッチキット(EA987FC-101,-102用)

    エスコ
    ¥765税込¥842
    1個
    翌日出荷
    EA987FC-101、-102用
    仕様●材質:鉄
  • フルコーティングステンレススチールバンド(ボールロック式) ストロングホールド

    フルコーティングステンレススチールバンド(ボールロック式)

    ストロングホールド
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエステルで全面コーティングされているため、結束を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
    用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。材質バンド:ステンレス(SUS316L)、コーティング:ポリエステル厚さ(mm)0.25色黒最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT-E
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    ¥219税込¥241
    1個
    7日以内出荷
    24AA1025/24FC1025 / 24LC1025 I2C-シリアルEEPROM
    仕様メモリサイズ = 1Mbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIJ実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 128 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5.25 x 5.26 x 1.98mmワード数 = 128RoHS指令(10物質対応)対応
  • (91031)ミラー アセンブリ,ドア ライト スバル

    (91031)ミラー アセンブリ,ドア ライト

    スバル
    ¥42,900税込¥47,190
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • マイクロチップ, EEPROM 1024kb シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 1024kb シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C

    MICROCHIP
    ¥499税込¥549
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様メモリサイズ:1024kB●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:128 x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.8 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:10.16mm●幅:0.28インチ●高さ:4.95mm●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアル-I2C

    MICROCHIP
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    24AA1025/24FC1025 / 24LC1025 I2C-シリアルEEPROM
    仕様メモリサイズ = 1Mbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 128 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 9.4 x 6.35 x 3.3mmワード数 = 128RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24FC1025-I/P MICROCHIP

    24FC1025-I/P

    MICROCHIP
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックミラーASSY RH(FC) スバル

    バックミラーASSY RH(FC)

    スバル
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
  • マイクロチップ, EEPROM 1024kb MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 1024kb

    MICROCHIP
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(60個)
    8日以内出荷
    仕様メモリサイズ:1024kB 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 構成:128 x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.8 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 プログラミング電圧:1.8 → 5.5V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:10.16mm 、 幅:0.28インチ 、 高さ:4.95mm 、 寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 1024kB シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 1024kB シリアル-I2C

    MICROCHIP
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様●メモリサイズ 1024kB●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 128 8ビット●動作供給電圧 Min 1.8 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 1.8 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●データ保持 200年●24AA1026 24FC1026 24LC1026 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応