カテゴリ
- 保管用品(24)
- 機構部品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- メカニカル部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「fc250 板」の検索結果

デンスバー E-C(普通鋳鉄)
虹技(23件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から7日以内出荷砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。種別丸材質普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)硬度HRB75~95
デンスバー E-C(普通鋳鉄) 角
虹技(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。硬度HRB75~95
鋼製プレート
ナベヤ¥5,298~税込¥5,828~1台8日以内出荷ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
デンスバー
虹技¥5,998~税込¥6,598~1本11日以内出荷全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)長さ(mm)1000伸び(%)12以上引張強度(N/mm2)400~500
デンスバー
虹技¥5,998~税込¥6,598~1本11日以内出荷全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)長さ(mm)1000伸び(%)7以上引張強度(N/mm2)500~600
【オーダー】フリープレート S50C
ノーブランド(13件のレビュー)¥932税込¥1,0251枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~60.0サービス分類オーダー・加工
レベリングブロック用ベースプレート
ナベヤ¥2,498~税込¥2,748~1台8日以内出荷レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。RoHS指令(10物質対応)対応
ウェアプレート
ハヤシ¥739~税込¥813~1個3日以内出荷鋳物母材に特殊固形潤滑剤を埋設し、過酷な条件下においても無給油で優れた潤滑性能を発揮します。また特殊固形潤滑剤の数を見直し、より優れたスライド性能を実現しました。材質FC250・特殊固形潤滑材(埋設)RoHS指令(10物質対応)対応
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250W
ムラテックKDS¥369,800税込¥406,7801個21日以内出荷1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番136-7221セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)96.4色グリーン又はアイボリー高さ(mm)1116奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-20×11、FD-30×1最大積載量(kg)1800塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
【オーダー】フリープレート SS400
ノーブランド(41件のレビュー)¥796税込¥8761枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ)
VERTEX(バーテックス)(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷材質SK2硬度HRC54±2平行度(±mm以内)0.005/100直角度(±mm以内)0.005/100
MCサブテーブル(タップ穴タイプ)
ナベヤ¥269,800~税込¥296,780~1台46日以内出荷材質FC250寸法H(mm)M16寸法F(mm)50寸法D(mm)50表面処理塗装(黒皮部)寸法C(mm)50寸法I(mm)0.02熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250S
ムラテックKDS¥329,800税込¥362,7801個21日以内出荷1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番136-7229セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)96色グリーン又はアイボリー高さ(mm)1116奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-20×5、FD-30×5最大積載量(kg)1800塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
固定ベース
大洋製器工業(12件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷建地の単管・パイプを固定するためのベースです。用途パイプ足場の固定用。トラスコ品番296-5429質量(kg)0.7規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6アンカー穴(mm)Φ12
#500SP フラットプレート
オイレス工業¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から35日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ドライメットLF プレート
オイレス工業¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から7日以内出荷オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。長さL(mm)500材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受)使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250H
ムラテックKDS¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番498-2428セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)87.8色グリーン又はアイボリー高さ(mm)1116奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-30×5、FD-50×2最大積載量(kg)1800塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1個当日出荷から6日以内出荷蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ)
KITZ(キッツ)¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から8日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ドーム照明 HPD2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥558,858税込¥614,7441個7日以内出荷ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射 【幅広い業界の用途に対応】 明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など照光種別拡散光照射方式斜光照光形状ドーム形
リング照明 HPR2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥543,858税込¥598,2441個7日以内出荷から22日以内出荷独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現 【ローアングルからハイアングルまで対応】 独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。 ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250T
ムラテックKDS¥329,800税込¥362,7801個21日以内出荷1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番136-7204セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)91色グリーン又はアイボリー高さ(mm)1116奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-20×8、FD-40×1、FD-50×1最大積載量(kg)1800塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250R
ムラテックKDS¥329,800税込¥362,7801個21日以内出荷1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番136-7260セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)93.5色グリーン又はアイボリー高さ(mm)1116奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-20×7、FD-30×1、FD-40×2最大積載量(kg)1800塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250P
ムラテックKDS¥299,800税込¥329,7801個21日以内出荷1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番134-3480セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)72色グリーン又はアイボリー高さ(mm)1116奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-20×4、FD-30×3、FD-40×2最大積載量(kg)1800塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250M
ムラテックKDS¥289,800税込¥318,7801個21日以内出荷1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番136-7248セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)94.4色グリーン又はアイボリー高さ(mm)1116奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-30×7、FD-40×1最大積載量(kg)1800塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250L
ムラテックKDS¥289,800税込¥318,7801個21日以内出荷1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番136-7287セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)84.3色グリーン又はアイボリー高さ(mm)1116奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-20×5、FD-50×3最大積載量(kg)1800塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250K
ムラテックKDS¥289,800税込¥318,7801個21日以内出荷1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番136-7208セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)93.1色グリーン又はアイボリー高さ(mm)1116奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-20×1、FD-30×5、FD-40×2最大積載量(kg)1800塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250J
ムラテックKDS¥259,800税込¥285,7801個21日以内出荷1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番136-7268セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)83.5色グリーン又はアイボリー高さ(mm)11116奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-20×2、FD-30×3、FD-60×2最大積載量(kg)1800塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×11116
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250F
ムラテックKDS¥269,800税込¥296,7801個21日以内出荷1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番134-3476セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)90.4色グリーン又はアイボリー高さ(mm)1116奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-30×3、FD-40×4最大積載量(kg)1800塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250A
ムラテックKDS¥219,800税込¥241,7801個21日以内出荷1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番136-7276セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)76.1色グリーン又はアイボリー高さ(mm)1116奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-50×5最大積載量(kg)1800塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250V
ムラテックKDS¥349,800税込¥384,7801個21日以内出荷1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番136-7264セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)95色グリーン又はアイボリー高さ(mm)1116奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-20×9、FD-30×1、FD-40×1最大積載量(kg)1800塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250Q
ムラテックKDS¥299,800税込¥329,7801個21日以内出荷1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番136-7219セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)95.8色グリーン又はアイボリー高さ(mm)1116奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-20×2、FD-30×7最大積載量(kg)1800塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250E
ムラテックKDS¥249,800税込¥274,7801個21日以内出荷1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番134-3457セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)82.6色グリーン又はアイボリー高さ(mm)1116奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-30×2、FD-40×1、FD-50×3最大積載量(kg)1800塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250N
ムラテックKDS¥289,800税込¥318,7801個21日以内出荷1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番136-7244セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)88.4色グリーン又はアイボリー高さ(mm)1116奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-20×3、FD-30×3、FD-40×1、FD-60×1最大積載量(kg)1800塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250I
ムラテックKDS¥259,800税込¥285,7801個21日以内出荷1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番136-7280セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)83.2色グリーン又はアイボリー高さ(mm)1116奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-20×3、FD-40×2、FD-50×1、FD-60×1最大積載量(kg)1800塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116