カテゴリ

  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
絞り込み

「fcc14st」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 高速切断機 FCC14ST HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高速切断機 FCC14ST

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高速切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
    付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)質量(kg)17(コードを除く)全負荷電流(A)15傾斜切断(°)0°(直角)~45°切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115砥石寸法(mm)厚さ4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104バイス 高さ(mm)78バイス最大口幅(mm)235切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
  • 切断砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    切断砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    砥石寸法(mm)厚さ2.5砥石取付穴径(Φmm)25.4
  • 切断砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    切断砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ軽天用切断対象軽天