カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(40)
  • 制御機器(36)
  • 切削工具(16)
  • 保管用品(13)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • オフィス家具(7)
  • 機構部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク純正部品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 介護用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fcn」の検索結果

207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I/Oユニット用 40ピンコネクタ(FCNコネクタ) 三菱電機I/Oユニット用 40ピンコネクタ(FCNコネクタ)三菱電機(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブル ノーブランドFCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブルノーブランド
3,998税込4,398
1本
当日出荷から25日以内出荷
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40コネクタATYCO-AMP、1473381-1コネクタBTYCO-AMP、1473381-1電線メーカー沖電線電線型番UL20276-SB AWG28×20P
FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル ノーブランドFCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブルノーブランド
2,398税込2,638
1本
当日出荷から21日以内出荷
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタB-電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ フラットケーブル ノーブランドFCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ フラットケーブルノーブランド
2,998税込3,298
1本
当日出荷から29日以内出荷
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタBTYCO-AMP、1903404-1電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入力ユニット 三菱電機40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入力ユニット三菱電機
24,980税込27,478
1個
当日出荷
タイプリモートI/Oユニット、40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)定格入力電圧(V)DC24入力点数32保護等級IP2X応答時間入力:1.5ms以下定格入力電流(A)0.005入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン外部接続1線式CC-Linkバージョン1.10
テ-プ,ラジエ-タカバー,レフト       68675-29FF0-FCN スズキテ-プ,ラジエ-タカバー,レフト 68675-29FF0-FCNスズキ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:68675-29FF0-FCN
テープ キャップエアクリーナ 68145-29FC0-FCN スズキテープ キャップエアクリーナ 68145-29FC0-FCNスズキ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
テ-プ,フレームカバー,ライト         68135-29FC0-FCN スズキテ-プ,フレームカバー,ライト 68135-29FC0-FCNスズキ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:68135-29FC0-FCN
F型中継コネクタ   FCN-1P サン電子F型中継コネクタ FCN-1Pサン電子
499税込549
1個
8日以内出荷
適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、UHF、VHF
テ-プ,ラジエ-タカバー,ライト       68665-29FF0-FCN スズキテ-プ,ラジエ-タカバー,ライト 68665-29FF0-FCNスズキ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:68665-29FF0-FCN
I Series(ISA3-FCN) SMCI Series(ISA3-FCN)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o4ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 出力ユニット 三菱電機40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 出力ユニット三菱電機
24,980税込27,478
1個
欠品中
タイプ40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)出力点数32点保護等級IP2X定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.1出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)CC-Linkバージョン1.1局種類リモートI/O局
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-FCN SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-FCNSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.01~0.03
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入出力複合ユニット 三菱電機40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入出力複合ユニット三菱電機
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,FCNコネクタ) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,FCNコネクタ)三菱電機
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
出力点数32点定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.1外部接続1線式出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力,FCNコネクタ) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力,FCNコネクタ)三菱電機
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数32点定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,FCNコネクタ) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,FCNコネクタ)三菱電機
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数16点定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)
共用ソケット保持金具 丸形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 丸形ソケット用omron(オムロン)
99税込109
1セット(2本)
当日出荷から62日以内出荷
マイクロニッパ  (ラウンド刃) フジ矢マイクロニッパ (ラウンド刃)フジ矢(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。高精度加工により、高い耐久性を実現。刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。小型で軽量なので、細かい作業に向いています。
用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。幅(mm)49全長(mm)126質量(g)70刃長(mm)15頭部厚(mm)6.8切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0刃角(°)22アズワン品番64-3209-59ヘッド幅(mm)13切断能力(Φmm) より線2
コーキングガン セフコンボイライト 軽量樹脂 タジマツール(TJMデザイン)コーキングガン セフコンボイライト 軽量樹脂タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
セフホルダーで装着!ロータリー式コーキングガンセフフック付で腰周りに装着可能ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドルグリップ、トリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを採用押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています液だれ防止機構を搭載しています※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です
用途ロータリー式コーキングガンその他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型タイプ樹脂適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml製品質量(g)480本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×61危険物の類別非危険物押出量12mm
バリアブル(可変式)NDフィルター ND2-ND400 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)バリアブル(可変式)NDフィルター ND2-ND400K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から10日以内出荷
可変式NDフィルターはフィルターの前枠を回転させるだけで、自在に減光量を調整することができる画期的な撮影アイテムです。 枠を回転させることによりND2からND400まで光量を変えられる可変NDフィルターです。
仕様減光範囲:ND2-ND400
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
F型変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)F型変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
969税込1,066
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
電圧定在波比1.5maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(GHz)0~2
ワイヤー連結釘 カラーN釘 アマテイワイヤー連結釘 カラーN釘アマテイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
FC-コキュー君NV フラットタイプ/グリーン/- アイソネックスFC-コキュー君NV フラットタイプ/グリーン/-アイソネックス
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
グリーン
電磁用コントローラ 産機電磁用コントローラ産機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
F型変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)F型変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1袋(2個)
翌々日出荷
種類アダプタタイプ丸型結合方式ねじ
L型クランプ オネジ・ハンドル付 スーパーツールL型クランプ オネジ・ハンドル付スーパーツール
839税込923
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
L型クランプ用パーツ
コンビニワゴン_こぼれ止め・引き出し付 山金工業コンビニワゴン_こぼれ止め・引き出し付山金工業
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。パールピンクキャスター自在×4ストッパーあり(×2)グリーン購入法適合引出しあり均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
チューブカッター用刃止めねじ TRUSCOチューブカッター用刃止めねじTRUSCO
149税込164
1個
当日出荷
用途替刃の本体へのセットに用います。適合機種GFC-111、GFC-325質量(g)1.8トラスコ品番301-1097
コンビニワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め・引き出し付 山金工業コンビニワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め・引き出し付山金工業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。パンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!工具収納に便利です。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付パールピンク段数3キャスター自在×4ストッパーあり(×2)グリーン購入法適合引出しあり均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
17.4フラットボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)17.4フラットボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
159税込175
1個
3日以内出荷
仕様フラットタイプ、17.4角適合機種KP-01シリーズ内容ボタン
FC-コキュー君NV もも着脱タイプ/グリーン/- アイソネックスFC-コキュー君NV もも着脱タイプ/グリーン/-アイソネックス
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
グリーン
FC-コキュー君NV もも着脱タイプ/ブルー/- アイソネックスFC-コキュー君NV もも着脱タイプ/ブルー/-アイソネックス
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
ブルー
RMカバー付ペットフェンス アイリスオーヤマRMカバー付ペットフェンスアイリスオーヤマ
3,298税込3,628
1台
翌日出荷
インテリアに馴染む、カバー付きペットフェンスです。ペットフェンスにカバーを付けることで部屋に馴染み、ペットとの距離をより近く感じます。カバーには、杢感のある糸をざっくりとしたテクスチャー(生地感)のななこ織に織上げた生地を使用しました。ナチュラルなテイストで質感も高く、お部屋のインテリアに合わせやすいです。ペットフェンスとしてはもちろん、ペットサークルとしても利用可能です。人とペットの空間を分けずに快適に過ごせます。軽量設計で移動も設置も簡単にできます。(フェンスはペットがいる部屋側に立て、脚パーツの長い方を内側にし、両端部を片側5cm以上壁に重ねて隙間がないように設置してください)。連結が簡単にできる取り付け簡単なジョイントが3個付いています。RMペットハウスと同じ生地を使用しています。一緒に使用してもまとまりある空間を演出できます。お客様組み立てとなります。
適合種別(目安)超小型犬(チワワ、ヨークシャーテリア他)
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC250耐電圧AC 500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)電圧定在波比1.5 maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~2G
ファンダクトコア DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファンダクトコアDENSAN(デンサン/ジェフコム)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)回転ドリル専用丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる時間のかかっていた木材への穴あけも短縮できます
用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに 外装サイディング壁、木材厚板、合板、ベニヤ、石膏ボード、2×4住宅、プレハブ住宅の外壁材、トタン、ブリキ等の穴あけに仕様ストレートシャンクタイプ有効長(mm)150サイズ(mm)Φ110、Φ160適正回転数(min-1)700~1100
FC-コキュー君NV フラットタイプ/ブルー/- アイソネックスFC-コキュー君NV フラットタイプ/ブルー/-アイソネックス
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
ブルー
ファンダクトコア DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファンダクトコアDENSAN(デンサン/ジェフコム)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)回転ドリル専用丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる特殊開発の刃型により、従来困難だったALC内部の鉄筋もスムーズに穴あけが可能
用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに ブロック、タイル、合板、木材(薄物)、スレート、土壁、気泡コンクリート(ALC)、レンガ、塩ビ板、石膏ボード等に仕様ストレートシャンクタイプ有効長(mm)150サイズ(mm)Φ110、Φ160適正回転数(min-1)700~1100
ミニタイプチューブカッター用刃止めねじ TRUSCOミニタイプチューブカッター用刃止めねじTRUSCO
149税込164
1個
当日出荷
トラスコ品番303-1462適合機種GFC-15質量(g)1.6