カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
- 制御機器(19)
- 切削工具(19)
- バイク純正部品(16)
- 自動車補修部品(16)
- 自動車純正部品(14)
- 自転車部品(11)
- 建材・エクステリア(10)
- 保管用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- バイク部品(4)
- 物流用品(4)
- 測定用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(2)
- INAX(LIXIL)(3)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(14)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- SMC(185)
- Vesrah(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- YSK(山脇産業)(3)
- アルインコ(2)
- エスコ(7)
- ホンダ(11)
- ムラテックKDS(3)
- 三洋工具(14)
- 日本プラパレット(NPC)(5)
- 昭電(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fd-11」の検索結果

安全靴 短靴 FD11
シモン(59件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1足当日出荷履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。種別短靴形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)靴底一層底靴タイプ革靴
定流量弁(中央式給湯設備(定流量循環方式)用) FD-11N型
ベン¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷材質【要部】SUS304材質(本体)CAC406C流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由適合流体温水・水道水差圧表示範囲(MPa)0.05~0.3一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
甲プロテクター付き安全靴 短靴 FD11樹脂甲プロD-1
シモン¥6,898~税込¥7,588~1足当日出荷から6日以内出荷樹脂製甲プロテクタを搭載。広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)合成ゴム一層底標準質量(g/片足)622.5(26.0cm)機能耐滑性、耐熱性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS T8101 C1/S/M/BO合格足幅3E材質(先芯)鋼メーカー商品コード2176870甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
FRPドリル
大見工業(19件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形
大菱計器製作所(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から42日以内出荷A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。種類台付直角定規
ダンプナー FDシリーズ
長野計器(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。使用流体液体
快適インナーキャップ
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷インナーキャップ。速乾メッシュ素材がヘルメット内の不快なムレ、べたつきを解消します。軽量タイプで快適な着用感。用途ヘルメット、帽子装着作業時。材質ポリエステル色ブルーサイズフリー
ラバーダクトプロテクター
CHECKERS(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌日出荷歩行者、作業者からのケーブル保護に。ケーブルによる転倒防止に。用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質再生ゴム
フラックスディスペンサーペン
エルメック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷細かな部品の後付/洗浄に最適! シリコンオイルの塗布に使用可 小さな電子部品リード部分のタッチアップに。 ペン内部の溶剤はスポイトで簡単補充 ペン先のみの交換可 静電気防止加工受付可能危険物の類別非危険物
セーフロックPT雌ネジカプラーSUS316
フルネスジャパン¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から3日以内出荷セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
ミニモ ハイスピードステンレスブラシ カップ Φ18
ミニター¥9,998税込¥10,9981袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-3896軸径(Φmm)3全長(mm)50質量(g)14対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)7外径(Φmm)14


AFDシステム 下部レール
アトムリビンテック¥3,798~税込¥4,178~1本翌日出荷から3日以内出荷AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。用途間仕切/収納折戸への対応が可能。ねじ穴間隔(mm)300![トレッジ ペンケース フラット SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52381578-191219-02.jpg)
トレッジ ペンケース フラット
SONIC(ソニック)[文具]¥799税込¥8791個翌々日出荷アウトドアのバッグやテントなどで仕様されている丈夫なターポリン生地のペンケース。手帳との相性抜群 超薄型!材質PVC寸法(mm)100×205×10色ブラック開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
HFドリル
三洋工具¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(拡散反射形)
omron(オムロン)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から3日以内出荷質量(g)約20(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67検出距離白画用紙50×50mm: 5~30mm材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート光源赤色発光ダイオード (650 nm)制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形応答時間動作・復帰:各1ms以下消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート最小検出物体Φ0.15mm以上 (検出距離10mmにて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)応差(白画用紙)6mm以下光色赤光源(発光波長)赤色(650)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
Pシリーズ 低発泡成形高剛性パレット
日本プラパレット(NPC)¥27,980税込¥30,7781枚翌々日出荷発泡成形で厚肉部を形成し高い剛性を付与、自動倉庫・ラックに対応。 フラットな積載面 P函、ドラム缶など滑り易い荷物も、テープ状滑り止めでガッチリホールド用途自動倉庫対応仕様ハンドリフター使用可能型式片面四方差し高さ(mm)150![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64367514-240802-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥665税込¥7321箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
オイルホール付HFドリル
三洋工具¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)
エスコ¥90,100税込¥99,1101個翌日出荷ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。エスコ品番EA520FD-11質量(kg)22車輪径(Φmm)160×40材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個
2- 5mm カウンターシンク 6mm軸・HSS
エスコ¥1,590税込¥1,7491本翌日出荷鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに仕様●材質:HSS(ハイス)●適合サイズ:2~5mm●シャンク径:6mm●先端:90°●全長:45mm●対応被削材:スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ)
ノーブランド¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
バリレスHFドリル
三洋工具¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。材質超硬MG適合材アルミ合金
発泡ポリエチレンフォーム
エスコ¥2,570税込¥2,8271セット翌日出荷ツールワゴンEA956FD-1Aの引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。用途EA956FD-1A用。材質発泡ポリエチレン寸法(mm)479×293発泡倍率黒20・赤25
オイルホール付バリレスHFドリル
三洋工具¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。材質超硬MG適合材アルミ合金























![トレッジ ペンケース フラット SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52381578-191219-02.jpg)


![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64367514-240802-02.jpg)




![ハンドトラック(ボンベ用) ハンドトラック[ボンベ用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48142090-260724-02.jpg)


![[Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76531054-250805-02.jpg)