カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
  • 制御機器(136)
  • トラック用品・パーツ(71)
  • カー用品(25)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 自動車補修部品(23)
  • 自転車部品(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 物流用品(18)
  • 電気材料(15)
  • 電動工具(15)
  • 切削工具(14)
  • 作業服(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 保管用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 建築金物(8)
  • 事務用品(8)
  • バイク部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 家電(6)
  • 日用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 医療(4)
  • 農業機械(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 進物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd-s」の検索結果

関連キーワード
736件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RG メタルディスク FC/FD3S RG(レーシングギア)

    RG メタルディスク FC/FD3S

    RG(レーシングギア)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
  • カラーチェック タセト
    ホワイト系
    レッド系
    透明(クリア)

    カラーチェック

    タセト(29件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(420mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
    用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出その他有機溶剤中毒予防規則該当せず危険物の類別第四類
  • RG クラッチカバー FD3S RG(レーシングギア)

    RG クラッチカバー FD3S

    RG(レーシングギア)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • RG DAMPER RX-7 FD3S RG(レーシングギア)

    RG DAMPER RX-7 FD3S

    RG(レーシングギア)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
  • フリクションボール3 スリム 05 パイロット

    フリクションボール3 スリム 05

    パイロット(18件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)145タイプ極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数3色商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 10.8V カプセル式

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。 軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。 1回の充電で部屋の隅々までお掃除。 簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。 快適連続運転ワンタッチスイッチ。 スイッチを押し続ける必要がありません。 バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。 ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
    仕様斜めカット吸込口・ストラップ付長さ(mm)956幅(mm)110質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150集塵容量(L)0.6集塵方式カプセル集じん式
  • 充電式クリーナー マキタ

    充電式クリーナー

    マキタ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    10.8Vスライド式バッテリシリーズに軽量&優れた静音性を誇る[サイクロン一体式]充電式クリーナが登場。人の往来が多い施設や騒音を気にするビルやオフィスの清掃に最適です。◆0.81kg(バッテリBL1015装着時)の「軽量ボディ」で快適な取り回し。長時間作業や高い所の清掃における負担を軽減します。※バッテリBL1050B装着時(FDSTW)は0.91kg。ノズル・パイプ除く。◆周囲の環境に配慮した優れた「静音性」。小型ファン内蔵のモータ+吸音スポンジで風切り音を低減し、低騒音化を実現。静音が求められる施設の清掃に。◆運転音(EN62841-1準拠)。パワフルモード:63dB(A)、強モード:59dB(A)、標準モード:55dB(A)。◆18V同等のパワフルな吸引力。ハイパワーブラシレスモータ搭載により。吸込仕事率はメーカー従来機比で約50%アップ。吸込仕事率。パワフルモード:45W、強モード:25W、標準モード:10W。◆長時間の清掃に対応。1充電あたりの連続使用時間。BL1050B(Typ.5Ah)。パワフルモード:約20分、強モード:約40分、標準モード:約1時間6分。BL1015(1.5Ah)。パワフルモード:約6分、強モード:約12分、標準モード:約20分。◆サイクロン一体式。サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。ゴミの量が一目で分かる集じん容量250mLダストボックス。◆斜め形状ダストボックス採用。ハンディ使用時でも、ダストボックスが清掃面に当たりにくく、。棚の上や狭い場所などをスムーズに清掃可能です。◆ワンタッチスイッチ(3モード切替)。連続運転に便利。電源を入れたままにできるので、。持ち方を選ばずに操作しやすい。◆操作性に優れたノズル。じゅうたん等への引っかかりを低減し、スムーズな動きを実現。吸引時の騒音低減にも配慮した設計です。◆パイプを確実に固定。ロックボタン付でパイプ抜けを防止。◆簡単ゴミ捨て。サイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。◆連結部もお手入れ簡単。詰まったゴミを取り出しやすい形状。◆LEDライト付。高輝度LEDライト
    付属品ノズル、ストレートパイプ(ロック付)、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX電源(V)直流10.8(スライド)集塵容量(mL)250
  • 充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ

    充電式クリーナー 10.8V 紙パック式

    マキタ(31件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。
    仕様ワンタッチスイッチ長さ(mm)960幅(mm)112質量(kg)1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150電圧(V)直流10.8電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)スイッチ形状ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)パワフル30/強20/標準5集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33バッテリー容量(Ah)1.5集塵方式紙パック式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1015
  • 円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    円柱型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 床下調湿材 フレッシュドライ Bulls(ブルズ)

    床下調湿材 フレッシュドライ

    Bulls(ブルズ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10kg)
    欠品中
    国産の天然鉱物「ゼオライト」の特徴を利用した床下調湿材。床下空間の湿度を調節し、結露を防ぐことで、。建物の耐久性を向上させたり、臭いや有害物質を吸着して、。快適な住環境を保ちます。
    タイプ敷き込みタイプ
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに蓄電池電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.6機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81ねじ締め能力(mm) 小ねじM6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×221×81蓄電池形名BSL1420穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)クラッチ数(段)22
  • GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 ワシノ機器

    GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】

    ワシノ機器
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
    材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 10.8V カプセル式

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。
    仕様トリガスイッチ長さ(mm)958幅(mm)100質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150電圧(V)直流10.8電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)スイッチ形状トリガスイッチ吸込仕事率(W)19集塵容量(L)0.6機能LEDライト連続使用時間(分)約16バッテリー容量(Ah)1.5集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1015
  • スパイク100 三京ダイヤモンド工業

    スパイク100

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1枚
    当日出荷
    積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減 ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。 下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
    用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など外径D(Φmm)100適合材各種樹脂内径H(Φmm)20アズワン品番64-8521-07RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気工事士試験キット ver.02 フジ矢

    電気工事士試験キット ver.02

    フジ矢
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    当日出荷
    試験時に最低限必要な工具を集めました。 開け口が大きく、机の上においても中身が見やすく取り出しやすいトレー状に使用できるツールケース付き。 取っ手がついているので試験会場まで持ち運びがしやすくなっています。
    用途第二種電気工事士技能試験の練習や受験に。トラスコ品番752-6491セット内容電工VAストリッパ:Φ1.6×2芯・3芯/Φ2.0×2芯・3芯用スケール:1.5m圧着工具:リングスリーブ(E)用 適用範囲 1.6×2ペンチ:175mmウォーターポンププライヤー:200mmドライバー:(+2)100mm/(-5.5)100mm電工ナイフ:折りたたみ式ツールケース:(高さ×幅×奥行き):100×230×100mm寸法a(mm)約220(内寸180)寸法b(mm)約95(内寸75)寸法c(mm)約95(内寸75)質量W(g)1490
  • 普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ

    普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠

    ヨコヅナ(6件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
    用途Vレール、フラッターレール用材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型材質(軸)SUS304
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに蓄電池電圧(V)18最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工36穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75チャック能力(mm)2.0~13質量(kg)1.3付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81ねじ締め能力(mm) 小ねじM6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)173×221×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)クラッチ数(段)20
  • ステンレスCSワゴン サカエ

    ステンレスCSワゴン

    サカエ
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
  • 工場扇部品(D型スタンド 3本脚) スイデン

    工場扇部品(D型スタンド 3本脚)

    スイデン
    ¥9,990税込¥10,989
    1個
    当日出荷
    各機種兼用です。
    トラスコ品番460-2412質量(kg)3.7アズワン品番64-9622-14
  • 新標準ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    新標準ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    保護構造IP67
  • フロストドライデシケーター アズワン

    フロストドライデシケーター

    アズワン
    ¥265,000税込¥291,500
    1台
    当日出荷
    冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。
    湿度設定範囲(%RH)5~50(1%単位)消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質前面/ガラス材質(本体)スチール塗装仕上げ電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2.5温度センサーバンドキャップ温度センサー湿度センサー静電容量式湿度センサー材質(棚板)鋼板運転音(dB)前方1m地点:通常時/約51、省エネ時/約41電源コード2Pプラグ付コード除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿解氷方式DCファン送風による解氷湿度表示精度±6%※周囲温度25℃時湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
  • ブランクカバー Fタイプ・1ヶ用 未来工業

    ブランクカバー Fタイプ・1ヶ用

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    規格1ヶ用(超浅形・浅形)
  • サヤ管クリップ台座 未来工業

    サヤ管クリップ台座

    未来工業
    ¥559税込¥615
    1箱(10本)
    翌日出荷
    配管時の障害物乗越え箇所等に使用します。
    厚さ(mm)5
  • 普及品フラッターV型戸車 ツチノ

    普及品フラッターV型戸車

    ツチノ
    ¥939税込¥1,033
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
    付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに蓄電池電圧(V)18最大締付トルク(N・m)低速:53/高速:30回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.7機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81ねじ締め能力(mm) 小ねじM6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×232×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)クラッチ数(段)22
  • 扉用戸当り TRUSCO

    扉用戸当り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    扉用のスタンダードな戸当です。
    用途扉の上部に取り付ける戸当。
  • フリーダムステージ HARAX(ハラックス)

    フリーダムステージ

    HARAX(ハラックス)
    ¥929,800税込¥1,022,780
    1台
    翌々日出荷
    徹底して安全・安心を考えています。 連結構造の採用により広い作業スペースが実現。 大きく使って小さく収納! 広い床面積(1台約3m2) 高さ調節7段階 使い易いワンタッチ構造 高い安全性と抜群の耐久性 リースコストの大幅削減、時間、労力の短縮
    仕様天板:エキスパンドメタル施工高:370~500cmに対応手すり高:93cm材質フレーム:スチールキャスターストッパー付10個材質(キャスター)ホイール:スチール、タイヤ:ウレタン設置寸法・奥行(mm)1320(アウトリガー設置時2520)設置寸法・幅(mm)2200キャスター径(Φmm)150寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)740×1320×1940(折り畳み時)最大使用荷重(kg)250高さ調節185、205、225、245、265、285、305(7段階調節)天板寸法・幅(mm)2200天板寸法・奥行(mm)1300天板寸法(幅×奥行)(mm)2200×1300
  • カットソー フカサゲージ BOSCH(ボッシュ)

    カットソー フカサゲージ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    棒形状のストッパー:狭い場所で任意の深さにセットすると材料に接触し、任意の深さまで切断可能。平面対応ストッパー:広い接地面で任意の深さにセットして材料を傷めずに、任意の深さまで切断可能。最大60mmまでの深さ調整可能。
    トラスコ品番819-2320本体質量(g)54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×15
  • フロントフォークオイルシール SUZUKI NTB

    フロントフォークオイルシール SUZUKI

    NTB
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷
    メーカースズキ(SUZUKI)適合車種GSX250R、DN11A、V-strom250、DS11A、(Y)YZF-R25/A、RG43J、B3P1/2、B6P1/3/5/7、51173-48H00互換品、(Y)B48-F3144-00互換品
  • ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBDシリーズ 不二ラテックス

    FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBDシリーズ

    不二ラテックス
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストローク(mm)25構造調整式最大吸収エネルギー(J)79.3取付ねじサイズM27×1.5
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせて「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
    蓄電池電圧(V)10.8打撃数(min-1[回/分])0~3200最大トルク(N・m)低速:約38/高速:約17締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:約0~350/高速:約0~1400ねじ締め能力(mm) 小ねじ6能力(mm) 高力ボルトM5~M10能力(mm) 普通ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)セット内容リチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、No.2プラスビット、電池カバー寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)全長(mm)166(蓄電池装着時)モーター直流モーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(蓄電池装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ)本体形状ピストル型作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2六角軸二面幅(mm)6.35
  • 高所作業足場フリーダムステージ HARAX(ハラックス)

    高所作業足場フリーダムステージ

    HARAX(ハラックス)
    ¥799,800税込¥879,780
    1台
    3日以内出荷
    ワンタッチ式高所作業足場です。広い床面積です。(約3[[M2]])使いやすいワンタッチ構造です。
    トラスコ品番868-8417材質本体:スチール最大使用荷重(kg)250収納寸法・幅(mm)446収納寸法・奥行(mm)1300収納寸法・高さ(mm)1270天板寸法・幅(mm)2200天板寸法・奥行(mm)1300
  • SPD分離器用ヒューズ 音羽電機工業

    SPD分離器用ヒューズ

    音羽電機工業
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    種類管型ヒューズ取付方式-定格電圧(V)250AC/440AC定格電流(A)30遮断電流(A)100000(@250VAC)/10000(@440VAC)SPDクラスIISPD
  • デザイン筆 彩色筆 大 ぺんてる(アストラム)

    デザイン筆 彩色筆 大

    ぺんてる(アストラム)
    ¥449税込¥494
    1本
    3日以内出荷
    水含みが良く、面塗りに適しています
    種別彩色筆質量(g)12本体寸法(mm)シース入り40×310×10穂先(mm)8.0×27.0
  • J310Dリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    J310Dリセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    材質ガラス入りPBT色黒難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • サブテーブル サンワサプライ

    サブテーブル

    サンワサプライ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌日出荷
    SH-FDシリーズ用のサブテーブルです。平机を2段式デスクにします。*ハンギングバーとの併用はできません。
    用途SH-FDシリーズ用サブテーブル。材質天板/木製メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)高さ(mm)912奥行(mm)350総耐荷重(kg)30