「fdk cr17335e-n」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)

    火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)

    Panasonic(パナソニック)(99件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3
  • CR17450E‐N電池 Panasonic(パナソニック)

    CR17450E‐N電池

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合品番ブザー警報式(SH18系)10年寿命タイプ+SH18345用
  • CR-2/3AZ電池 Panasonic(パナソニック)

    CR-2/3AZ電池

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
    適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K長さ(mm)33直径(Φmm)17タイプCR系円筒(長寿命タイプ)公称電圧(V)3
  • MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ

    三菱電機(13件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
  • CR-17450 E-R-CN22 電池 Panasonic(パナソニック)

    CR-17450 E-R-CN22 電池

    Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合品番SH22417、SH22717、SH22427、SH22427Y用
  • GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ

    三菱電機(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
  • 電池10煙式(光電式) 火災警報器 東芝ライテック

    電池10煙式(光電式) 火災警報器

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    火災の発生や電池切れをわかりやすく音声でお知らせします。
    ホワイト電源CR17335E-N-CN3・CR17335 WK210寸法(直径Φ×厚さ)(mm)89×25(取付ベース含む)機能感度補正機能搭載電池寿命10年(機器交換の目安)設置場所天井面・壁面兼用感知方式煙式(光電式)
  • 火災警報器 けむタン ニッタン(NITTAN)

    火災警報器 けむタン

    ニッタン(NITTAN)(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約130(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×40.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度光電式2種使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト感知方式音量(dB)70以上(1mにて)音声10
  • ACサーボ用バッテリ 三菱電機

    ACサーボ用バッテリ

    三菱電機(12件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
    用途絶対位置データの保持
  • プログラマブルコントローラαシリーズ バッテリセット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラαシリーズ バッテリセット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    仕様SYSMAC C200HS、SYSMACαCPU、RAMユニットバッテリバックアップ用
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ

    能美防災(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
    用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種別光電式住宅用防災警報器ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂感知方式煙式(光電式・2種)
  • 電池10年熱式 火災警報器 東芝ライテック

    電池10年熱式 火災警報器

    東芝ライテック
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    火災の発生や電池切れをわかりやすく音声でお知らせします。
    ホワイト電源CR17335E-N-CN3・CR17335 WK210寸法(直径Φ×厚さ)(mm)89×25(取付ベース含む)電池寿命10年(機器交換の目安)設置場所天井面・壁面兼用感知方式熱式(定温式)
  • 交換用バッテリ(専用バッテリ仕様) CHINO(チノー)

    交換用バッテリ(専用バッテリ仕様)

    CHINO(チノー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • CPU用交換バッテリ 三菱電機

    CPU用交換バッテリ

    三菱電機(64件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
    適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
  • CPUメモリバックアップ電池 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    CPUメモリバックアップ電池

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    光洋電子工業小型PLC用、交換用バックアップ電池。
  • バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)

    バックアップ電池

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合FP2SH、FP-X0
  • 専用リチウム電池 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    専用リチウム電池

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    用途送信機用オプション(小電力型ワイヤレスシステム)
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当

    能美防災
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しました。
    用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井、壁兼用付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)仕様国家検定型式番号:住警第2019~2号種別光電式住宅用防災警報器ナチュラルホワイトタイプ交換時期メッセージ機能なし使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6感知方式煙式(光電式・2種)
  • 専用リチウム電池 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    専用リチウム電池

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,798税込5,278
    1台
    3日以内出荷
    竹中エンジニアリング(TAKEX) TLX-102WR、TLX-114FL専用品
    用途送信機用オプション(小電力型長距離ワイヤレスシステム)
  • 煙式住宅用火災警報器 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    煙式住宅用火災警報器

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    火災警報はもちろん、感度異常も、電池切れも、音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせ。ブザー式に比べ、警報内容が判りやすく、はっきりと伝わります。 警報音は300Hz~4kHzの周波数帯をカバー。より聞き取りやすい音量に設定されています。 アルカリ乾電池に比べ寿命が長く、約10年間電池交換の煩わしさがありません。 感知部の感度や作動状態を常時自動チェック。異常があれば音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせして、不作動や失報・誤報を防止します。 電気工事士などの特別な資格は不要。ドライバー1本で天井・壁どちらにも簡単に取付けられます。 警報停止ボタン(テストボタン)を押すだけで、警報器が正常に監視しているか確認できます。 照光式スイッチになった警報灯(警報停止ボタン・テストボタン兼用)を採用。夜間でも異常時の点滅、押す位置がよく判ります。 煙感知部の汚れなどにより感度の劣化が生じた場合は、自動的に感度を補正する安心機能が付いています。 夜中の電池切れ警報と表示を出にくくする遅延機能も装備。 地球環境に配慮した「鉛フリーはんだ」仕様。
    仕様(警報灯)赤色LED、(移報接点)無し材質難燃性ABS樹脂形状丸型質量(g)約85(取付ベース・電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ82×39電源専用リチウム電池1本(付属)定格DC3V/300mA機能自動感度補正機能(煙式のみ)、自動試験機能、テスト(手動試験)機能、電池切れ警報遅延機能、各種警報音停止機能取付場所天井・壁面兼用電池寿命約10年設置場所居室(寝室など)・階段・廊下・台所鑑定型式番号住警第26~16号警報機能(火災警報音停止)警報停止ボタン押下:約5分警報音停止、(電池切れ警報)警報音:約30分ごとに2回"ピポッ、警報器の電池切れです"/1分ごとに"ピポッ"、警報灯:1分ごとに5回点滅警報音・音量70dB以上(機器より1m離れた位置・メーカ測定値約85dB)試験機能自動試験機能及び手動試験機能 (感知器/電池の状態を試験します。)復旧方法自己復旧方式(煙がなくなると自動的に警報停止)感知方式煙式(光電式・2種)