カテゴリ
- 制御機器(9)
- 機構部品(3)
- 建築金物(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「fdms」の検索結果

onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 10.6 A 表面実装 パッケージMLP8 8 ピン
onsemi¥3,598税込¥3,9581箱(5個)7日以内出荷仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:10.6 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:32 nC @ 10 V高さ(mm)0.75ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性UltraFET(R) MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFET(R) Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スパッケージMLP8実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)2500チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)12最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET80 V 76 A 表面実装 パッケージPQFN8 8 ピン
onsemi¥1,898税込¥2,0881箱(3個)7日以内出荷仕様●最低ゲートしきい値電圧:2.5V●最大連続ドレイン電流:76 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:72 nC @ 10 V高さ(mm)1.05ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、60 A超、Fairchild SemiconductorパッケージPQFN8実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)125チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)80最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)5最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。ねじ規格並目
ラブリーフード ダンパー付き 温度ヒューズ120℃品
カナイ¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から4日以内出荷意匠性に優れ、水滴が侵入しにくい形状です。Φ100、Φ150のサイズをお選びいただけます。水切りが広く雨漏れによる壁の汚れを防ぎます。パイプ接続部が短く、ダンパー付き(FD付)の場合でもファン・モーターとの干渉がありません。色のバリエーションが豊富で、建物に合う色をお選びいただけます。材質ベースSUS430(t=0.5)カバーSUS304(t=0.5)ルーバーピースSUS430(t=1.0)防鳥ルーバーSUS430(t=0.4)防鳥網SUS304ダンパー鋼板(t=1.6)表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装頭部径(Φmm)3.7法規制ダンパー付き 建設省告示第1369号1第4号に該当温度ヒューズ120℃試験機関公称作動温度120℃防火ダンパー:(一財)建材試験センター第09EG334号(防火証明)Φ100:(一財)建材試験センター第04A0033号(通気特性試験)Φ100網付:(一財)建材試験センター第04A0034号(通気特性試験Φ150:(一財)建材試験センター第04A0035号(通気特性試験)Φ150網付:(一財)建材試験センター第04A0036号(通気特性試験)
ラブリーフード
カナイ¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から10日以内出荷意匠性に優れ、水滴が侵入しにくい形状です。Φ100、Φ150のサイズをお選びいただけます。水切りが広く雨漏れによる壁の汚れを防ぎます。パイプ接続部が短く、ダンパー付き(FD付)の場合でもファン・モーターとの干渉がありません。色のバリエーションが豊富で、建物に合う色をお選びいただけます。材質ベースSUS430(t=0.5)カバーSUS304(t=0.5)ルーバーピースSUS430(t=1.0)防鳥ルーバーSUS430(t=0.4)防鳥網SUS304ダンパー鋼板(t=1.6)表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制ダンパー付き 建設省告示第1369号1第4号に該当温度ヒューズ72℃試験機関公称作動温度72℃防火ダンパー:(一財)建材試験センター第14EG567号(防火証明)Φ100:(一財)建材試験センター第04A0033号(通気特性試験)Φ100網付:(一財)建材試験センター第04A0034号(通気特性試験Φ150:(一財)建材試験センター第04A0035号(通気特性試験)Φ150網付:(一財)建材試験センター第04A0036号(通気特性試験)
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 10.6 A 表面実装 パッケージMLP8 8 ピン
onsemi¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 10.6 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。シリーズ = UltraFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 12 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 2500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 6mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。UltraFETR MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFETR Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スイッチングレギュレータ、モータドライバ、低電圧バススイッチ、及び電源管理RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 39 A 表面実装 パッケージPQFN8 8 ピン
onsemi¥499税込¥5491個7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 39 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 73 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 6mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。Fairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 20 → 59.9 ARoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET40 V 100 A、238 A 表面実装 パッケージPQFN8 8 ピン
onsemi¥579税込¥6371セット(2個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 100 A、238 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.7 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 104 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 5mm。高さ = 1.05mm。PowerTrenchR NチャンネルMOSFET、60 A超、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
瞬筆 本格毛筆
パイロット¥599税込¥6591本5日以内出荷1秒ほどで乾く速乾インク搭載の筆ペン。 朱:年賀状や慶事などおめでたい場面や書道の添削で使用いただけます。 薄墨:弔事でのご使用、絵では影の描写などにご使用いただけます。用途冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト材質樹脂タイプキャップ式インク水性染料線の太さ穂先:中字
テンションレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698~税込¥8,468~1個18日以内出荷回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。 レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。 レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)ねじ規格並目
MS調光器付調光セット LPS-MS-FFDMRJ/B (定格出力:DC5V,4A)
TOKISTAR¥59,980税込¥65,9781セット7日以内出荷マイクロスポットライト専用調光器付き調光セットです用途トキスター調光器を使用する場合にお求めくださいセット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット/LED直流調光器質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
RFシグナルジェネレータ SSG5000Xシリーズ(4G/6GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)
SIGLENT¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台32日以内出荷【最大6GHz対応・広帯域RF信号発生器】9kHz~4GHz/6GHz対応。通信機器評価や無線モジュール試験、研究開発に最適。 【低位相ノイズ&高精度レベル制御】-120dBc/Hz(@1GHz, 20kHz)を実現。-140dBm~26dBmの広い出力レンジと±0.5dB以下の高精度制御。 【多彩な変調・ARB・マルチトーン】AM/FM/PM/パルス変調を標準搭載。ARB波形再生や最大20トーンのマルチトーン出力に対応。 【IQ変調対応(Vモデル)】QAM/PSK/FSKなどのベクトル信号を最大120Mspsで生成。Bluetooth・IoT・OFDM評価を効率化。 【ソフトウェア連携で試験効率向上】SigIQPro対応、ケーブル損失補正にも対応し、R&Dから製造現場まで幅広く活用可能。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)6.1分解能周波数:0.001Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×113×369インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガディスプレイ5インチカラーLCDタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、PM、パルス最大出力電力+26 dBm (typ.)