カテゴリ
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
![鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X200 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726679-210827-02.jpg)
鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X200
ユニックス[建築金物](1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷換気口用交換パイプです。材質SPCC長さ(mm)200厚さ(mm)1.6内径(Φmm)100表面処理めっき仕上![鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X250 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726679-210827-02.jpg)
鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X250
ユニックス[建築金物]¥2,998税込¥3,2981個当日出荷換気口用交換パイプです。材質SPCC長さ(mm)250厚さ(mm)1.6内径(Φmm)100表面処理めっき仕上
ステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から3日以内出荷●薄形。 ●縦ガラリ。 ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ付・防火ダンパー付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥7,698税込¥8,4681台3日以内出荷●薄形。 ●縦ガラリ。 ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
隔膜式圧力計 FE型 1S 100Φ
右下精器製造¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷食品、医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。用途食品工場及び医薬品工場などに。材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状FE型呼び1S精度±1.6%FS
隔膜式圧力計 FE型 1.5S 100Φ
右下精器製造¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から翌々日出荷食品、医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。用途食品工場及び医薬品工場などに。材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状FE型呼び1.5S精度±1.6%FS
隔膜式圧力計 FE型 2S 100Φ
右下精器製造¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から翌々日出荷食品、医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。用途食品工場及び医薬品工場などに。材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状FE型呼び2S精度±1.6%FS
隔膜式圧力計FE型 Φ100
右下精器製造¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から6日以内出荷サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。精度(%)±1.6F.S.仕様●封入液:シリコンオイルケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類隔膜式圧力計使用温度範囲(℃)取付周期:-5~40、接液部:-5~100外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ステンレス接続ヘルール式タイプ測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定ケース構造防水型材質(フランジ)S-316材質(ダイヤフラム)SUS316材質(接液部)SUS316許容温度(℃)取付周期:-5~60、接液部:-5~150
トーセル TCFシリーズ
ADVANTEC¥49,980税込¥54,9781本27日以内出荷から33日以内出荷寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X200 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726679-210827-02.jpg)