カテゴリ
- 自動車純正部品(21)
- 自動車補修部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fe20a」の検索結果

ビームセンサ FE20A
パトライト(PATLITE)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。 汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。 2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。 屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。 霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。 感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。 壁面取付けのほかポール取付けもできます。質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-25~60(湿度95%以下)定格電圧(V)DC10.5~28消費電流(mA)38(最大)検知方式赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)警報出力N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)警報保持時間2秒±1秒光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°遮光時間50/100/250/500msec.使用場所屋外/屋内
小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
黄銅小型空圧ボール弁 フルボア・複作動 C-TFEシリーズ
KITZ(キッツ)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。仕様【操作機】C型(複作動)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から14日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K
青銅電動ボール弁 フルボア・端子箱付 EABシリーズ
KITZ(キッツ)¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/フルボア型 / 端子箱付 。『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203
SCS14A電動ボール弁 フルボア・端子箱付 EABシリーズ
KITZ(キッツ)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷から21日以内出荷流量特性に優れたフルボア型。RoHS指令相当品 端子箱付材質【ボディ/ハウジング】SCS14A方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
DPFマフラー
DPFドットコム¥149,800税込¥164,7801個当日出荷車種:ボンゴ,タイタン,バネット。適合型式:SKF2T,SYF4T,SYF6Tなど。主な適合純正品番:RFE2-20-600A,20900-HA601など。エンジン型式:RFメーカーマツダ、日産