カテゴリ

  • 機構部品(284)
  • 制御機器(65)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 厨房用品(5)
  • 電気材料(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「felli」の検索結果

414件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリップタイト レギュラー Felli

    フリップタイト レギュラー

    Felli
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    4日以内出荷
    片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。パスタを入れるのに最適なトール型でシリアルにもおすすめです。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。スパゲッティ、フェットチーネ、リングイネ、ラザニア、マカロニやシリアルなどの保存におすすめです。
    用途食品用保存容器。仕様3個セット材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン容量(L)1.9寸法(cm)約10×10×30耐熱温度(℃)-20~70
  • フリップタイト レギュラー Felli

    フリップタイト レギュラー

    Felli(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    4日以内出荷
    片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。使い勝手のよい1.2Lサイズで、万能に使えます。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。キャンディー、コーヒー、ナッツ、スナック、豆、チョコレート、レーズン、犬や猫用のペットフードなどの保存におすすめです。
    用途食品用保存容器。仕様3個セット材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン容量(L)1.2寸法(cm)約10×10×20耐熱温度(℃)-20~70
  • フリップタイト ラージ Felli

    フリップタイト ラージ

    Felli
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    4日以内出荷
    片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。5ピース、4種類のバラエティセットはギフトにもおすすめです。ラージサイズは13cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。米、砂糖、小麦粉、プロテイン、スムージーパウダー、キャンディー、コーヒー、スナック、スパゲッティ、ペットフードなどの保存におすすめです。
    用途食品用保存容器。仕様5個セット(S×2、M×2、トール×1)材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン容量(L)S:1.0、M:1.7、トール:3.1寸法(cm)(約)S:13×13×13、M:13×13×18、トール:13×13×30耐熱温度(℃)-20~70
  • フリップタイト ラージ Felli

    フリップタイト ラージ

    Felli
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    4日以内出荷
    片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。容量もたっぷりの1.0Lで、冷蔵庫の棚にも入れやすいサイズです。ラージサイズは13cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。スパイス、調味料、キャンディー、ナッツ、豆、ベーキングトッピングと材料、ベリー、野菜、ニンニクなどの保存におすすめです。
    用途食品用保存容器。仕様3個セット材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン容量(L)1.9寸法(cm)約13×13×13耐熱温度(℃)-20~70
  • フリップタイト レギュラー Felli

    フリップタイト レギュラー

    Felli
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    4日以内出荷
    片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。5ピース、4種類のバラエティセットはギフトにもおすすめです。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。キャンディー、スパイス、塩、パスタ、スパゲッティ、コーヒー豆、ナッツ、スナック、犬や猫用のペットフードなどの保存におすすめです。
    用途食品用保存容器。仕様5個セット(S×1、M×2、L×1、トール×1)材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン容量(L)S:0.46、M:0.8、L:1.2、トール:1.9寸法(cm)(約)S:10×10×10、M:10×10×15、L:10×10×20、トール:10×10×30耐熱温度(℃)-20~70
  • NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ブラック CIO

    NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ブラック

    CIO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    内蔵の65cmケーブルにより持ち運びが便利で、最大45W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広く充電可能です。また、Nova Intelligenceによる最適な電力配分で急速充電を実現し、さらに安全性を高めるNovaSafety2.0を搭載しています。日常使いや旅行に最適なアイテムです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約52×56×31色ブラック質量(g)125出力(USB-C/コードリール)5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A(45W Max)、PPS:5-11V=4.05A、(USB-C+コードリール)20W+20W or 30W+15W or 15W+30W適合規格【急速充電】PD3.0 / QC4.0+ / PPS対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone16e /Apple iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 45W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応入力100-240VAC 50-60Hz 1.2A Maxケーブル長(cm)コードリールケーブル:65ポートUSB-C × 2(内蔵ケーブル)
  • NovaPort TRIOII 67W2C1A ブラック CIO

    NovaPort TRIOII 67W2C1A ブラック

    CIO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
    付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS寸法(mm)約54×40×30色ブラック質量(g)約109出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、(USB-A):5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max18W)、(C1/C2):45W(5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A) PPS:3.3-11V=4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、(C1/C2):20W(5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A)PPS:3.3-11V=2A、USB(C1+C2):45W+20W/30W+30W(Total 65W)、USB(C1+A):45W+18W(Total 63W)、USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、USB(C1+(C2+A):45W+5V=3A(Total 60W)入力電圧(V)100-240(50-60Hz)/1.6A対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)プラグ90°スイングUSBポート数3ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1
  • SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ホワイト CIO

    SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ホワイト

    CIO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンも充電できるモバイルバッテリー。100W出力対応ケーブル内蔵。充電も蓄電も高出力最大100W。CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載。安全機能 独自技術NovaSafety 2.0搭載。外観にも機能性をプラス。充電器の動作状況がわかるスクリーン。モバイルバッテリー回収サービス。CIO 安心保証対応
    付属品本製品、取扱説明書、専用脱着式充電ケーブル(USB-C to USB-C)仕様●サイクル回数:約300回●蓄電時間(W):約70分(100以上の充電器使用時)適合急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+寸法(mm)約149.5×68.5×25.7色ホワイト質量(g)約 390出力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A(100W Max)・PPS:3.3-11V=5A(55W Max)、[USB-A出力] 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(18W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 65W+30W/30W+65W(95W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 45W+45W(90WMax)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-A] 65W+18W(83W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+(USB-C+USB-A)] 65W+15W(80W Max)、[USB-C+USB-A] Total Max 15W対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、MacBook Pro 14インチなどの100Wクラスのノートパソコンなど定格容量バッテリー(Rated Capacity):11000mAh入力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]、5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)バッテリー電圧(V)定格(Rated Voltage):5ケーブル長(mm)内蔵ケーブル長さ(全長):約108/有効長:約70バッテリー容量(mAh)Total Cell Capacity:20000mAh、定格電圧(Rated Voltage):5V、定格容量(Rated Capacity):11000mAh
  • NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ホワイト CIO

    NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ホワイト

    CIO(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    内蔵の65cmケーブルにより持ち運びが便利で、最大45W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広く充電可能です。また、Nova Intelligenceによる最適な電力配分で急速充電を実現し、さらに安全性を高めるNovaSafety2.0を搭載しています。日常使いや旅行に最適なアイテムです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約52×56×31色ホワイト質量(g)125出力(USB-C/コードリール)5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A(45W Max)、PPS:5-11V=4.05A、(USB-C+コードリール)20W+20W or 30W+15W or 15W+30W適合規格【急速充電】PD3.0 / QC4.0+ / PPS対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone16e /Apple iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 45W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応入力100-240VAC 50-60Hz 1.2A Maxケーブル長(cm)コードリールケーブル:65ポートUSB-C × 2(内蔵ケーブル)
  • Polaris CUBE Built in Cable ブラック CIO

    Polaris CUBE Built in Cable ブラック

    CIO
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    お出かけ時の電源は基本、これ一台に 最大5台の機器を同時充電可能 缶コーヒーサイズ 55cmケーブルとスイングプラグで様々なコンセント条件に対応 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 デザインに傷防止加工
    付属品本製品、取扱説明書(日本語/English)仕様対応急速充電規格:PD3.0 / PPS / QC3.0色ブラック質量(g)約 220出力AC:【コンセントのみ】Total:100-125VAC 10A 1250W Total【コンセント+USB】Total:100-125VAC 9A 1125W Total、USB(C1/C2)67W:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A (Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、USB(C1/C2)45W:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A PPS:3.3-11V=4.05A、USB(C1/C2)30W:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20=1.5A PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2)20W:5v=3A/9V=2.25A/12V=1.67A PPS:3.3-11V=2A、USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max 18W)、USB(C1+C2):Total 65W、USB(C1+A):45W+18W(Max 63W)、USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、USB(C1+(C2+A)):45W+15W(Max 60W)入力AC:100-125VAC, 50-60Hz,10A(USBの使用を問わず)、USB:100-240VAC, 50-60Hz 1.5Aその他の機能ACコンセントケーブル収納可能表面防傷シボ加工サイズ(mm)約 90 × 60 × 41.2 (ケーブルの長さ:550ポートACコンセント×2・USB-Type Cポート×2・USB-Type Aポート×1
  • NovaPort TRIOII 67W2C1A ホワイト CIO

    NovaPort TRIOII 67W2C1A ホワイト

    CIO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
    付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS色ホワイト質量(g)約109ポート数3出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、(USB-A):5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max18W)、(C1/C2):45W(5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A) PPS:3.3-11V=4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、(C1/C2):20W(5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A)PPS:3.3-11V=2A、USB(C1+C2):45W+20W/30W+30W(Total 65W)、USB(C1+A):45W+18W(Total 63W)、USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、USB(C1+(C2+A):45W+5V=3A(Total 60W)対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240V 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングサイズ(mm)約54×40×30ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1
  • NovaPort TRIOII 67W3C ブラック CIO

    NovaPort TRIOII 67W3C ブラック

    CIO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
    付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS質量(g)約113出力(USB-C1/C2/C3):5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V= 5A、(USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3)45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(Total 65W)、USB(C1/C2/C3)45W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 2.25A) PPS:3.3-11V= 4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2/C3):30W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 2.5A/15V= 2A/20V= 1.5A) PPS:3.3-11V= 3A、USB(C1/C2/C3):20W(5V= 3A/9V= 2.22A/12V= 1.67A)PPS:3.3-11V= 2A、USB(C1+C2+C3):20W+20W+20W or 30W+20W+10W(Total 60W)対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240V 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングサイズ(mm)約54 × 40 × 30ポートUSB Type-C×3
  • NovaPort SLIM DUO 65W ホワイト CIO

    NovaPort SLIM DUO 65W ホワイト

    CIO
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    極薄サイズ14mm 単ポート最大67W出力 2ポート搭載 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
    付属品本製品、説明書仕様出力(C1/C2):45W(5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A) PPS:3.3-11V=4.05A、30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、20W(5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A) PPS:3.3-11V=2A質量(g)約95ポート数USB-C×2出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、(USB-C1+C2):Total 65W Max入力100-240V 50-60Hz 0.55Aサイズ(mm)約85×47×14
  • Polaris CUBE Built in Cable ホワイト CIO

    Polaris CUBE Built in Cable ホワイト

    CIO
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    欠品中
    お出かけ時の電源は基本、これ一台に 最大5台の機器を同時充電可能 缶コーヒーサイズ 55cmケーブルとスイングプラグで様々なコンセント条件に対応 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 デザインに傷防止加工
    付属品本製品、取扱説明書(日本語/English)仕様対応急速充電規格:PD3.0 / PPS / QC3.0色ホワイト質量(g)約 220出力AC:【コンセントのみ】Total:100-125VAC 10A 1250W Total【コンセント+USB】Total:100-125VAC 9A 1125W Total、USB(C1/C2)67W:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A (Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、USB(C1/C2)45W:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A PPS:3.3-11V=4.05A、USB(C1/C2)30W:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20=1.5A PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2)20W:5v=3A/9V=2.25A/12V=1.67A PPS:3.3-11V=2A、USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max 18W)、USB(C1+C2):Total 65W、USB(C1+A):45W+18W(Max 63W)、USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、USB(C1+(C2+A)):45W+15W(Max 60W)入力AC:100-125VAC, 50-60Hz,10A(USBの使用を問わず)、USB:100-240VAC, 50-60Hz 1.5Aその他の機能ACコンセントケーブル収納可能表面防傷シボ加工サイズ(mm)約 90 × 60 × 41.2 (ケーブルの長さ:550ポートACコンセント×2・USB-Type Cポート×2・USB-Type Aポート×1
  • LOAD CELL AMP HX711 SPARKFUN

    LOAD CELL AMP HX711

    SPARKFUN
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    欠品中
    。Description。The SparkFun Load Cell Amplifier is a small breakout board for the HX711 IC that allows you to easily read load cells to measure weight. By connecting the amplifier to your microcontroller you will be able to read the changes in the resistance of the load cell, and with some calibration you'll be able to get very accurate weight measurements. This can be handy for creating your own industrial scale, process control or simple presence detection.。This version of the SparkFun Load Cell Amplifier features a few changes that you specifically asked for! We have separated the analog and digital supply, as well as added a 3.3uH inductor and a 0.1uF filter capacitor for digital supply. Need even more? Checkout the SparkFun Qwiic Scale. It has all the features of the HX711 but with additional library support, a true I2C interface, and no soldering required!。The HX711 uses a two-wire interface(Clock and Data)for communication. Any microcontroller's GPIO pins should work, and numerous libraries have been written, making it easy to read data from the HX711. Check the hookup guide below for more information.。Load cells use a four-wire Wheatstone bridge configuration to connect to the HX711. These are commonly colored RED, BLK, WHT, GRN and YLW. Each color corresponds to the conventional color coding of load cells:Red(Excitation+ or VCC)。Black(Excitation- or GND)。White(Amplifier-, Signal- or Output-)。Green(A+, S+ or O+)。Yellow(Shield)。The YLW pin acts as an optional input that is not hooked up to the strain gauge but is utilized to ground and shield against outside EMI(electromagnetic interference). Please keep in mind that some load cells might have slight variations in color coding.。Note:Special thanks to Bodge for supplying the Library for the HX711!。Get Started with the HX711 Load Cell Amplifier Guide。Features。Operation Voltage:2.7V--5V。Operation Current:< 1.5mA。Selectable 10SPS or 80SPS output data rate。Simultaneous 50 and 60Hz supply rejection
    アズワン品番67-0362-17
  • リニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 15mm THK

    リニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 15mm

    THK
    ¥20,999税込¥23,099
    1個
    当日出荷
    SSR-XW Linear Carriages。THK SSR-XW Linear Carriages make use of a ball cage that helps to eliminate friction between ball bearings, offers low noise during use, and long-term maintenance-free operation, along with high speed response.
    仕様●メーカーシリーズ:SSR-XW●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.9mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14.7kN●静定格荷重:16.5kN●コード番号:730-0060アズワン品番65-7849-08
  • NovaPort TRIOII 67W3C ホワイト CIO

    NovaPort TRIOII 67W3C ホワイト

    CIO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
    付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS質量(g)約113出力(USB-C1/C2/C3):5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V= 5A、(USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3)45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(Total 65W)、USB(C1/C2/C3)45W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 2.25A) PPS:3.3-11V= 4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2/C3):30W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 2.5A/15V= 2A/20V= 1.5A) PPS:3.3-11V= 3A、USB(C1/C2/C3):20W(5V= 3A/9V= 2.22A/12V= 1.67A)PPS:3.3-11V= 2A、USB(C1+C2+C3):20W+20W+20W or 30W+20W+10W(Total 60W)対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240V 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングサイズ(mm)約54 × 40 × 30ポートUSB Type-C×3
  • Well-Being Vegelife キムチの素 モランボン

    Well-Being Vegelife キムチの素

    モランボン
    ¥999~税込¥1,079~
    1セット(80g×2個)ほか
    翌日出荷
    野菜と和えるだけの便利な粉末タイプ!いつでも好きな野菜で簡単に浅漬けキムチが楽しめます。魚醤えびの旨みに薬味と植物性乳酸菌(お米由来)を合わせた野菜がすすむ旨辛い味わいです。お好みの野菜100gに対して「Well-Being Vegelife キムチの素」8~10g(約大さじ1)を目安にご使用ください。
    用途この製品の製造工場では「かにくるみ卵乳成分落花生」を含む製品を生産しています。開封後は吸湿を避け必ず密封して冷蔵庫に保存してください。開封後は早めにお召しあがりください。袋のふちや切り口で手を切らないようにご注意ください。本品は性質上固まる場合がございますが品質に問題ありませんのでほぐしてご使用ください。製品中の黒い粒は原料由来のものです。
  • ドライブラインプロ SafeAll

    ドライブラインプロ

    SafeAll
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    3日以内出荷
    トラックのドライブシャフトを取り外し、牽引のために確実に固定する必要がある場面では、SafeAll Driveline Pro が最適です。この柔軟で汎用性の高いツールは、重いドライブラインを持ち上げて移動させる負担を軽減し、作業者の身体への負担を大幅に減らします。取り外し時にドライブシャフトを包み込むように保持する構造により、落下による不要なケガを防止します。牽引作業だけでなく、リアデフやドライブライン整備を行うトラック整備工場でも有効です。操作は非常にシンプルで、追加工具は不要です。ドライブシャフトを取り外す前に、ハンガーバーをトラックのフレームレール間に差し込み、パッド付きCブラケットをフレームの縁にしっかりと固定します。その後、合成繊維ロープをドライブシャフトの下に通し、両端をハンガーバーにクリップで固定し、必要に応じて締め込みます。これにより、ドライブシャフトの重量はロープに預けられ、安全に取り外すことが可能です。金属製ハンガーと異なり、柔軟な合成繊維ロープは微調整が容易で、走行時に必要な位置へ上下・左右に調整できます。最後に、2本目のロープをドライブシャフト全体に沿わせて横方向の固定を行います。本製品は、ヘビーデューティな牽引オペレーターやトラック整備士向けに設計されています。ツールキットはレッカー車や作業車のツールボックスに無理なく収納可能で、必要なときにすぐ使用できます。
    用途トラックのドライブシャフト取り外し用ツール
  • RCフォト半光沢(セミグロス) Felix Schoeller

    RCフォト半光沢(セミグロス)

    Felix Schoeller
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    染料・顔料共用、最高画質の印画紙タイプのロール紙、速乾性・耐水性にすぐれており、グラフィック・ポスター用途に最適。
    紙厚(mm)0.2坪量(g/m2)190素材フォト半光沢紙(セミグロス)ロール長さ(m)30.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCフォト光沢(グロス) Felix Schoeller

    RCフォト光沢(グロス)

    Felix Schoeller
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    5日以内出荷
    染料・顔料共用、最高画質の印画紙タイプのロール紙、速乾性・耐水性にすぐれており、グラフィック・ポスター用途に最適。
    坪量(g/m2)190ロール長さ(m)30.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 20mm THK

    リニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 20mm

    THK
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    SSR-XW Linear Carriages。THK SSR-XW Linear Carriages make use of a ball cage that helps to eliminate friction between ball bearings, offers low noise during use, and long-term maintenance-free operation, along with high speed response.
    仕様●メーカーシリーズ:SSR-XW●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:66.5mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:19.6kN●静定格荷重:23.4kN●コード番号:730-0063アズワン品番65-8049-43
  • DiodesZetex Nチャンネル MOSFET70 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-23F 3 ピン DiodesZetex

    DiodesZetex Nチャンネル MOSFET70 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-23F 3 ピン

    DiodesZetex
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 1.3 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 70 V。シリーズ = IntelliFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 600 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V。最大パワー消費 = 1.5 W。トランジスタ構成 = シングル。幅 = 1.7mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。IntelliFET自己保護式MOSFET、Diodes Inc. IntelliFETは自己保護式MOSFETで、完全な保護回路アレイを内蔵しているため、ESD(静電気に敏感なデバイス)、過電流、過電圧、過熱状態から保護されます。. 短絡保護、自動リスタート機能付き 過電圧保護(アクティブクランプ) 過電流保護 入力保護(ESD) 高連続定格電流 ロードダンプ保護 ロジックレベル入力
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リードスイッチ 1セット 50個入 KEMET

    リードスイッチ 1セット 50個入

    KEMET
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures
    仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0555アズワン品番65-7813-01
  • リードスイッチ KEMET

    リードスイッチ

    KEMET
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures
    仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0927アズワン品番65-7807-80
  • リードスイッチ 1セット 50個入 KEMET

    リードスイッチ 1セット 50個入

    KEMET
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures
  • リードスイッチ 1セット 50個入 KEMET

    リードスイッチ 1セット 50個入

    KEMET
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures
    仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0551アズワン品番65-7842-30
  • リードスイッチ 1セット 50個入 KEMET

    リードスイッチ 1セット 50個入

    KEMET
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures
  • リードスイッチ KEMET

    リードスイッチ

    KEMET
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures
    仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.27A●最大スイッチング電力:60.5W●最大スイッチング電圧:264V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0993アズワン品番65-7809-10
  • リードスイッチ 1セット 50個入 KEMET

    リードスイッチ 1セット 50個入

    KEMET
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures
    仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0541アズワン品番65-7812-19
  • リードスイッチ 1セット 50個入 KEMET

    リードスイッチ 1セット 50個入

    KEMET
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
  • リードスイッチ KEMET

    リードスイッチ

    KEMET
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
    仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0988アズワン品番65-7812-37
  • リードスイッチ 1セット 50個入 KEMET

    リードスイッチ 1セット 50個入

    KEMET
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
  • リードスイッチ KEMET

    リードスイッチ

    KEMET
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
    仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.27A●最大スイッチング電力:60.5W●最大スイッチング電圧:264V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0944アズワン品番65-7809-64
  • リードスイッチ KEMET

    リードスイッチ

    KEMET
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
    仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0933アズワン品番65-7841-26
  • リードスイッチ 1セット 50個入 KEMET

    リードスイッチ 1セット 50個入

    KEMET
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
    仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.27A●最大スイッチング電力:60.5W●最大スイッチング電圧:264V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0559アズワン品番65-7813-80
  • リードスイッチ KEMET

    リードスイッチ

    KEMET
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
    仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0948アズワン品番65-7809-14
  • リードスイッチ 1セット 50個入 KEMET

    リードスイッチ 1セット 50個入

    KEMET
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
    仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0502アズワン品番65-7810-55
  • リードスイッチ 1セット 50個入 KEMET

    リードスイッチ 1セット 50個入

    KEMET
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
    仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0505アズワン品番65-7812-98
  • リードスイッチ KEMET

    リードスイッチ

    KEMET
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
    仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-1055アズワン品番65-7811-79