カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • 電気材料(21)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 梱包用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 作業服(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 家電(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「fep 固定」の検索結果

関連キーワード
212件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FEP用両サドル 未来工業

    FEP用両サドル

    未来工業
    ¥889~税込¥978~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ミラレックスFの固定に使用します。 サドル内側の突起がミラレックスFの波の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
  • 固定くいロングタイプ 未来工業

    固定くいロングタイプ

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。 管に穴を開けずに固定できます。(外側固定) 土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。
    材質溶融亜鉛スズ合金めっき種類ロングタイプ
  • FEP用ステンレス両サドル 未来工業

    FEP用ステンレス両サドル

    未来工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ミラレックスFの固定に使用します。 メーカー製ミラックハンガーへの固定にも使用できます。
    材質ステンレス製
  • PF管 バクマ工業

    PF管

    バクマ工業(77件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1巻
    当日出荷
    仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン色ベージュ
  • 固定くいショートタイプ 未来工業

    固定くいショートタイプ

    未来工業
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質溶融亜鉛スズ合金めっき種類ショートタイプ
  • 打ち込みカン・U型 ユタカメイク

    打ち込みカン・U型

    ユタカメイク(3件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え仕様U型材質鉄 メッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン厚サドル アカギ

    ステン厚サドル

    アカギ(4件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼管用のサドルバンド
    材質SUS304種類丸サドル
  • ミラレックスF 未来工業

    ミラレックスF

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
  • マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 アズワン

    マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定

    アズワン
    ¥42,400税込¥46,640
    1個
    4日以内出荷
    ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
  • PF管ステンレス両サドル 未来工業

    PF管ステンレス両サドル

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレスサドルバンド カクダイ

    ステンレスサドルバンド

    カクダイ(28件のレビュー)
    ¥65~税込¥72~
    1個
    当日出荷
    用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質ステンレス(SUS304)
  • マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷
    超軽量のリサーチプラスは、正確性と再現性の厳しい要求にこたえるとともに、人間工学への適応を最大限に高め、柔軟性がさらに高まりました。 世界最先端のピペットを用いれば、ピペッティングも極めて快適になります。スプリングローディングアクション、より簡単になった容量調節機能、より見やすくなった容量表示-それがエッペンドルフの新しいピペット「リサーチプラス」です。 セラミックピストンを採用していますので、種々の溶媒に適応できます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
    ピペットの種類マイクロピペット
  • 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)

    地中埋設管エフレックス

    古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
  • ミラレックス 未来工業

    ミラレックス

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • サドルバンド アカギ

    サドルバンド

    アカギ(102件のレビュー)
    ¥15~税込¥17~
    1個ほか
    当日出荷
    SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
    用途小口径SGP管用サドルバンドです。種類丸サドル
  • ミラフレキSS(PFS) 未来工業
    ベージュ
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    ミラフレキSS(PFS)

    未来工業(27件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様単層波付管材質難燃PE
  • U字アンカー 日大工業

    U字アンカー

    日大工業
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番438-7511
  • コ型止めピン Φ4X40 グリーンフィールド

    コ型止めピン Φ4X40

    グリーンフィールド(10件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コの字型の金属製止めピンです。
    用途防草シートを地面に固定する際に使用します。太さ(Φmm)4
  • FEP被覆Oリング F-7093-1シリーズ フロン工業

    FEP被覆Oリング F-7093-1シリーズ

    フロン工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
  • ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット

    ふっ素樹脂電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(6色×1本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
    用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種別より線種類産業機械用ケーブル耐熱温度(℃)-100~200材質(外被)フッ素樹脂絶縁体標準厚さ(mm)0.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • FEP被覆Oリング F-7093-0シリーズ フロン工業

    FEP被覆Oリング F-7093-0シリーズ

    フロン工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷から43日以内出荷
    FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
    材質バイトン
  • 耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線) 石川特殊電線

    耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線)

    石川特殊電線
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(100m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。 化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。
    用途工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等種類難燃ケーブル全長(m)100試験電圧1500(V/0.15秒)以上伸び(%)(絶縁体)200以上耐熱温度(℃)-180~200引張強度(MPa)(絶縁体)10以上
  • 600V FEP絶縁 単芯電線 日星電気

    600V FEP絶縁 単芯電線

    日星電気
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
    用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP連続使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
  • FAP/FEP-N1 スポンジ クロ 2個入 富士インパルス

    FAP/FEP-N1 スポンジ クロ 2個入

    富士インパルス
    ¥329税込¥362
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    印字機送り出し側の固定用スポンジ
    対応FAP-364/FEP-V-N1/HP-362-N1/FEP-N1(OS)アズワン品番65-0601-53構成部品樹脂部品
  • FA ショウレバー FEP-OSヨウ 富士インパルス

    FA ショウレバー FEP-OSヨウ

    富士インパルス
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    圧着する際、スイッチONへ移行するための金具です。固定ビス、スプリング、スイッチピンのセット品です。
    対応FA-450-10(200V)/FA-200-10/FA-300-10/FA-450-5/FA-600-2/FA-600-5/FA-600-10(200V)/FA-300アズワン品番62-9102-19構成部品金属部品
  • 【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線 日星電気

    【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線

    日星電気
    ¥4,107税込¥4,518
    1本
    5日以内出荷
    耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。 電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)(30℃)12、16、21、30、40、60芯数(C)1材質(絶縁体)FEP樹脂絶縁体厚さ(mm)0.4概算質量(kg/km)6、8.3、11.4、12、25、44導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38導体構成(本/mm)12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32導体外径(Φmm)約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5絶縁体外径(mm)1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3サイズ(mm2)0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線特性耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性耐電圧(V/min)(水中・AC)1500サービス分類オーダー・加工
  • FEP-OS カツジウケダイ 富士インパルス

    FEP-OS カツジウケダイ

    富士インパルス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    外側印字機用の活字を受ける固定台の部品です。
    寸法(mm)45×40質量(g)60対応FEP-N1(OS)/FEP-N2/FEP-OS-N2/FEP201~601アズワン品番62-9113-29構成部品金属部品
  • FEP-OS-N1 トリツケベ-ス 富士インパルス

    FEP-OS-N1 トリツケベ-ス

    富士インパルス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    印字機固定用の板状土台
    寸法(mm)130×85質量(g)160対応FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-300-5U P/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U Pアズワン品番62-9112-99構成部品金属部品
  • FEP被覆Oリング F-7093-3シリーズ フロン工業

    FEP被覆Oリング F-7093-3シリーズ

    フロン工業
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    6日以内出荷から43日以内出荷
    FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
    材質バイトン
  • FEP-N1 トリツケベース 富士インパルス

    FEP-N1 トリツケベース

    富士インパルス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    印字機固定用の板状土台
    寸法(mm)117×80質量(g)130対応FEP-N2/FEP-N1(OS)アズワン品番62-9112-98構成部品金属部品
  • 固定タブ付チューブフローター PrepSafe(TM) ブルー SP scienceware

    固定タブ付チューブフローター PrepSafe(TM) ブルー

    SP scienceware
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    オートクレーブ可能なPP製フローターです。セットしたチューブの蓋が開かないよう押さえる構造で、4本の支柱で自立も可能です。
    付属品ボルテックス用アタッチメント材質PP寸法(mm)Φ95色ブルー適合チューブ(mL)1.5または2.0チューブ×12本アズワン品番4-6728-01
  • スマホホルダー マグネット MagSafe対応 真空吸盤固定 机 壁設置可能 折りたたみ式 メタルプレート付 エレコム

    スマホホルダー マグネット MagSafe対応 真空吸盤固定 机 壁設置可能 折りたたみ式 メタルプレート付

    エレコム
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    MagSafeで簡単に着脱できる、MAGKEEPシリーズのスマホスタンドです。付属のメタルプレートを使えば、非対応機種でも使用可能。吸盤式なので、壁や机など好きな場所に簡単に着脱でき、つまみを右にスライドするだけでしっかり固定。角度調整もでき、動画視聴やレシピ確認、ビデオ通話にも便利です。凹凸面対応のサポートシート付きで、設置場所も広がります。
    用途MagSafe対応スマートフォンの背面にマグネットの力で固定できます。 。MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 。※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。 。メタルプレートは2枚付属し、貼り付け位置の失敗や粘着力低下時の交換用として、ケース交換時にも使えます。 。壁や机などに吸盤でしっかり吸着可能。つまみを右にスライドするだけで、吸盤が真空になるロック付きです。 。取り外しも簡単で、跡も残りにくいです。 。吸盤が付きにくい凹凸のある面でも使用可能な、サポートシートが付属しています。 。※長時間貼り付けたサポートシートを剥がすと粘着跡が残ることがあります。 。※壁紙、布地、目の荒いシボ面、曲面、塗装面、大きな凸凹面、段差、たわむほど柔らかな面、ひび割れた面、セメント壁、不安定な場所などにはサポートシートを取り付けられません。 。※サポートシートは貼り付ける箇所を拭いてから使用してください。水平な面に貼り付け、貼付後24時間経ってからスマートフォンを固定してください。 。お好みの角度に調整でき、動画視聴はもちろん、料理中のレシピ確認やビデオ通話にも便利です。 。スタンド関節部の調整を繰り返してゆるんだ場合でも、付属の六角レンチで締め直せば堅さを維持できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。セット内容スタンド、メタルプレート×2、サポートシート、六角レンチ材質ABS、TPR、シリコン、磁石(マグネット部)色ブラック質量(g)86外形寸法(mm)W約58×D約58×H約42(突起物含まず) ※折り畳み時対応機種MagSafe対応のiPhone ※2025年11月現在
  • FEP-OS-NI ヒ-タ-トリツケダイ 富士インパルス

    FEP-OS-NI ヒ-タ-トリツケダイ

    富士インパルス
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    7日以内出荷
    ヒーターユニットを固定する取付土台
    寸法(mm)20×150質量(g)95対応FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-450-10U P(200V)/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-450-5U Pアズワン品番62-9113-03構成部品金属部品
  • FEP被覆Oリング F-7093-9シリーズ フロン工業

    FEP被覆Oリング F-7093-9シリーズ

    フロン工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷から43日以内出荷
    FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
    材質バイトン
  • FEP被覆Oリング F-7093-4シリーズ フロン工業

    FEP被覆Oリング F-7093-4シリーズ

    フロン工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    7日以内出荷から43日以内出荷
    FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
    材質バイトン
  • Eppendorf ResearchR plus シングルチャンネル, 固定 F Eppendorf(エッペンドルフ)

    Eppendorf ResearchR plus シングルチャンネル, 固定 F

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    3日以内出荷
    Eppendorf Research plusは広く使用されているピペットの1つです。安全性と堅牢性に加え、人間工学に重きを置いてデザインされています。Research plusは、お客様の毎日の作業における健康を守ります。よく知られているPhysioCare ConceptRの先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を本質的に減らします。Research plusはEppendorfで軽量であり、わずかな力で操作できるピペットファミリーです。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーの電動ピペットしかありません。ノーズコーンにスプリングを内蔵しており、わずかな力でチップの取り付けや取り外しができます。Research plusは分解せずにオートクレーブ可能です。固定容量ピペットやマルチチャンネルピペットを使用することで、Research plusは実験室に不可欠なツールとなります。▼超軽量のEppendorf Research plusは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って開発されました。▼Eppendorf PerfectPistonR:超軽量、耐久性の高いピストンシステム。▼コントロールボタン/表示窓の位置と形状は、ストレスのない作業手順と直感的な操作のために最適化。▼スプリング式ノーズコーンは、チップ取り付け時の力を最低限に抑えた適したピペット適合性を提供します(5 mLと10 mLのピペットには非搭載)。▼調整オプションにより、特定の液体や他の環境条件に対してピペットを完璧に適合させることができます。▼新しい容量設定により、わずかな操作で最大容量と最小容量を切り替えることができます。▼拡大表示付きの4桁の容量表示窓は、これまでよりも楽にすばやく正確な容量設定を行えます。▼ボトムパーツは簡単に取り外して修理できます(5 mLと10 mLのピペット以外)。
    仕様容量範囲:10μL カラーコード:グレー 相対系統誤差※1:±1.2% 絶対系統誤差※1:±0.12μL 相対偶然誤差※1:±0.6% 絶対偶然誤差※1:±0.06μL アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填 容量固定 オートクレーバブルチャンネル数1容量範囲(μL)10アズワン品番65-2756-96絶対誤差(μL)±0.12オートクレーブの可否可不正確度(μL/%)±1.2不精密度(s.d.μL/cv%)±0.6
  • FEP被覆Oリング F-7093-2シリーズ フロン工業

    FEP被覆Oリング F-7093-2シリーズ

    フロン工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    7日以内出荷から43日以内出荷
    FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
    材質バイトン
  • FEP被覆Oリング F-7093-7シリーズ フロン工業

    FEP被覆Oリング F-7093-7シリーズ

    フロン工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    7日以内出荷から43日以内出荷
    FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。