カテゴリ

  • 店舗什器・備品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「fgロール」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換フィルム(シュリンクフィルム) HAKKO(白光)交換フィルム(シュリンクフィルム)HAKKO(白光)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
材質ポリオレフィン系フィルム質量(kg)1.08
OPPロール 透明 ササガワOPPロール 透明ササガワ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(30m)
当日出荷
花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質OPPフィルム長さ(m)30透明
FGローラー 24Φ(柄短) カバー 好川産業FGローラー 24Φ(柄短) カバー好川産業
559税込615
1本
翌々日出荷
樹脂塗布と脱泡の兼用ローラーです。 パイルは腰の強いモヘアを使い、ロール端は巻き込み式になっています。 仕上げ用としてクロス貼り作業になくてはならないローラーです。
毛丈(mm)4タイプFG種類ローラーセット芯径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
OPPフィルムロール オーセロOPPフィルムロールオーセロ(13件のレビュー)
679税込747
1巻
当日出荷
長さ(m)30
OPPロール ザップOPPロールザップ(3件のレビュー)
339税込373
1セット(1本)
当日出荷から14日以内出荷
丈夫な厚み40ミクロンを採用!
用途フィギュア、プラモデル、セットコミックなど、いろんな物をラッピング。フラワーラッピングにもお勧めです。材質OPP
熱収縮フィルム goot(太洋電機産業)熱収縮フィルムgoot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
材質ポリオレフィン
OPPロール HEADS(ヘッズ)OPPロールHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から4日以内出荷
無地のOPPロールはどんな時にも役に立つベーシックな、揃えておきたい資材の一つです。
材質OPP〔透明〕1巻長さ(m)30厚さ(mm)0.03
OPPフィルムロール オーセロOPPフィルムロールオーセロ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
欠品中
ブーケやアレンジメントのラッピングに最適な透明フィルムです。透明度が高く、湿気に強いOPPを使用しているので、お花を美しくみせます。
材質OPP幅(mm)900厚さ(mm)0.04長さ(m)30
食品用OPPシート 服部食品用OPPシート服部(91件のレビュー)
489税込538
1冊(1000枚)ほか
当日出荷から13日以内出荷
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120材質OPP
OPPロール#40 東京リボンOPPロール#40東京リボン
4,998税込5,498
1巻(200m)
5日以内出荷から7日以内出荷
包装に。
厚さ(μm)40
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm モノタロウストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mmモノタロウ(982件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(6巻)ほか
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン質量(g/本)2400関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
OPPシート ナニワ紙工OPPシートナニワ紙工(14件のレビュー)
129税込142
1パック(100枚)
当日出荷
材質ポリプロピレン厚さ(μm)20耐熱温度(℃)約120
テツネジローラー 大塚刷毛製造テツネジローラー大塚刷毛製造(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。適度な重量の普及型で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。
材質適合塗材脱泡用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット
OPPロール HEADS(ヘッズ)OPPロールHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
無地のOPPロールはどんな時にも役に立つベーシックな、揃えておきたい資材の一つです。
材質OPP〔透明〕1巻長さ(m)30厚さ(mm)0.04
キャップシール HAKKO(白光)キャップシールHAKKO(白光)(6件のレビュー)
899税込989
1袋(100枚)
当日出荷
異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!100枚単位で購入可能な熱収縮フィルムジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質PVC(食品衛生法適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
巻きセロハン HEIKO巻きセロハンHEIKO(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
セロハンはパルプを主原料としているため、燃やしても有害ガスが発生しません。 透明度が高く、光沢があり、主に果物のフィルムとして利用されます。
材質セロハン長さ(m)30厚さ(mm)0.021仕様PT#300
OPPロール小巻#40 東京リボンOPPロール小巻#40東京リボン
1,498税込1,648
1巻(30m)
5日以内出荷から7日以内出荷
包装に。
厚さ(μm)40
シュリンク(特大・PCソフト用) ザップシュリンク(特大・PCソフト用)ザップ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(100枚)
当日出荷
W335のシュリンクフィルムです。 サイズの大きいものの包装に適しています。
用途PCソフトの包装に。材質PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(幅W×高さH)(mm)335×370厚さ(μm)20
シュリンクフィルム エスコシュリンクフィルムエスコ
2,830税込3,113
1巻
翌日出荷
熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブ TFETGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1巻(1m)
6日以内出荷から8日以内出荷
比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)1.2仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%材質TFE乳白色連続使用温度(℃)260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)75長さ変化率(%)±20以下収縮前肉厚(mm)0.1