カテゴリ

  • 自動車純正部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「fg470」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アース線 1M HAKKO(白光)アース線 1MHAKKO(白光)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番139-2394適合機種FG-470質量(g)28長さ(m)1アズワン品番64-5063-23
リストストラップ&フットウェアチェッカー コンボテスター FG-465/470/Bシリーズ HAKKO(白光)リストストラップ&フットウェアチェッカー コンボテスター FG-465/470/BシリーズHAKKO(白光)
91,980税込101,178
1式
翌々日出荷
FG-465とFG-470を接続し、フットウェアとリストストラップの同時測定が可能です。測定データの自動保存、合否判定の外部出力ができます。
積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
269税込296
1袋(10個)
7日以内出荷
TDKs FG シリーズ 47 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7082-93
リストストラップ用テスター HAKKO(白光)リストストラップ用テスターHAKKO(白光)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定 使用するリストストラップに応じて接続方法が選択可能
コードあり質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)校正なし動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)アース線の長さ(m)1判定(LOW)R<800kΩ判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ判定(HIGH)R>9MΩ電池寿命約50,000回アズワン品番64-8522-35
積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
329税込362
1袋(10個)
7日以内出荷
TDKs FG シリーズ 47 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:47pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-93
ファンガード TRUSCOファンガードTRUSCO
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。
材質軟鋼線材RoHS指令(10物質対応)対応
ユーカリブッシュ 横浜ディスプレイミュージアムユーカリブッシュ横浜ディスプレイミュージアム
129税込142
1本
6日以内出荷
材質PE、鉄
リストストラップ用テスター(校正付き) HAKKO(白光)リストストラップ用テスター(校正付き)HAKKO(白光)
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
コードあり質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)校正出荷時校正付き動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)アース線の長さ(m)1判定(LOW)R<800kΩ判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ判定(HIGH)R>9MΩ電池寿命約50,000回
(81400)ハーネス,バルクヘッド スバル(81400)ハーネス,バルクヘッドスバル
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
(85023)メータ,メイン アセンブリ スバル(85023)メータ,メイン アセンブリスバル
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
(81538)ハーネス,リヤ レフト スバル(81538)ハーネス,リヤ レフトスバル
29,900税込32,890
1個
5日以内出荷
(81508)ハーネス,リヤ ライト スバル(81508)ハーネス,リヤ ライトスバル
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
(81200)ハーネス,フロント スバル(81200)ハーネス,フロントスバル
21,900税込24,090
1個
5日以内出荷
(81528)ハーネス,リヤ レフト スバル(81528)ハーネス,リヤ レフトスバル
65,900税込72,490
1個
5日以内出荷
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.95MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32TFG) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32TFG)SMC
169,800税込186,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TFG) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TFG)SMC
49,980税込54,978
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40TFG) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40TFG)SMC
75,980税込83,578
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動