カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fgg.00.304.clad35」の検索結果

Lemo 丸型コネクタ, 4極, ケーブルマウント, FGG.00.304.CLAD35
LEMO¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様●極数: 4●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 2.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●追加コレットは別売。(コネクタはハンダ付タイプ). LEMO Bコネクタサイズ00. 省スペースを実現させた00サイズには、234極を用意しました 最大ケーブル(外径3.5mm)に対応したコレットが付属RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ
LEMO(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から91日以内出荷レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ