カテゴリ
- 制御機器(68)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ガラス管ヒューズ FGMBシリーズ
冨士端子工業¥7,112~税込¥7,823~1箱(200本)当日出荷過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)5.2×20質量(g)1.1種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線無サイズ(mm)Φ5.2×20通電率130%
B種溶断型ヒューズ FGMB
冨士端子工業(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1パック(200個)当日出荷から63日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線無サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ガラス管ヒューズ
冨士端子工業(6件のレビュー)¥249~税込¥274~1セット(2個)当日出荷過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電リード線無
B種溶断型ヒューズ FGB0
冨士端子工業(54件のレビュー)¥48~税込¥53~1個ほか当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥440~税込¥484~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ガラス管ヒューズ FGBOシリーズ
冨士端子工業¥3,098税込¥3,4081箱(100本)当日出荷過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)6.4×30質量(g)2.2種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線無サイズ(mm)Φ6.4×30通電率130%
ガラス管ヒューズ B種溶断型
ELPA(13件のレビュー)¥265~税込¥292~1パック(2本)当日出荷から翌々日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥70税込¥771個当日出荷電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 125V耐圧 定格5A です。定格電圧(V)125定格電流(A)5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥690~税込¥759~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥74税込¥811個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5.2mm径20mm長のガラス管ヒューズです。125V耐圧です。定格電圧(V)125定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ヒューズホルダー 筒型ネジ式
サトーパーツ(24件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線無色(本体)黒材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
ガラス管ヒューズ 125V10A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個当日出荷電源の入力保護用としてお使いいただけます。 125V、10.0Aの小型ガラス管ヒューズです。 10.0Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性のB種です。(普通溶断型) 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。定格電圧(V)125定格電流(A)10寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥119税込¥1311個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、0.5Aのヒューズです。0.5Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(0.65A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内で A種より溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。定格電圧(V)250定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V6.3A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥119税込¥1311個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。定格電圧(V)250定格電流(A)6.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V3.15A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)3.15寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V2.5A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)2.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥74税込¥811個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 125V、2.0Aの小型ガラス管ヒューズです。 2.0Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性のB種です。(普通溶断型) 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。定格電圧(V)125定格電流(A)2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥89税込¥981個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、1Aのヒューズです。1Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(1.3A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内でA種より 溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V3A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥74税込¥811個当日出荷電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ125V耐圧 定格3Aです。定格電圧(V)125定格電流(A)3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V2A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥89税込¥981個当日出荷電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格2A です。定格電圧(V)250定格電流(A)2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V8A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥96税込¥1061個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)8寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V10A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格10A です。定格電圧(V)250定格電流(A)10寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥89税込¥981個当日出荷電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格3A です。定格電圧(V)250定格電流(A)3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V3.15A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個当日出荷定格電圧(V)125定格電流(A)3.15寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.2A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥129税込¥1421個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V8A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個当日出荷電源の入力保護用としてお使いいただけます。定格電圧(V)125定格電流(A)8寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V4A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥96税込¥1061個当日出荷電源の入力保護用としてお使いいただけます。定格電圧(V)250定格電流(A)4寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V15A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥129税込¥1421個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。定格電圧(V)250定格電流(A)15寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V4A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥70税込¥771個当日出荷電源の入力保護用としてお使いいただけます。定格電圧(V)125定格電流(A)4寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V1.25A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)1.25寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V7A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)7寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら