カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • メカニカル部品(30)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 制御機器(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 作業服(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 切削工具(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 清掃用品(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 農業機械(6)
  • オフィス家具(5)
  • カー用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fh-20」の検索結果

324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力型銅ハンマー オーエッチ工業

    強力型銅ハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
    用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ライトン銅ハンマー オーエッチ工業

    ライトン銅ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
    用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)ポリプロピレン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 防水リストバンド ベルテバンド FH-200 20個入 ミドリ安全

    防水リストバンド ベルテバンド FH-200 20個入

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1袋(20個)
    当日出荷
    手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。 手首の隙間から入る、水や粉をシャットアウトします。 手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。 表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。 ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列) 耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。 異物混入対策対応のブルー色です。
    用途手袋の裾止め適合食品衛生法適合品材質シリコーンゴム厚さ(mm)1全長(cm)7
  • 一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア

    一般換気扇(スタンダードタイプ)

    東芝キヤリア(15件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
  • 125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ

    KITZ(キッツ)(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • クリーンコート[CL10000] 東洋リントフリー

    クリーンコート[CL10000]

    東洋リントフリー(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
    用途来客用、訪問者用防塵服。仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品混率(%)ポリエステル100
  • 強力型銅ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業

    強力型銅ハンマー用 交換木柄

    オーエッチ工業
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100Mラミフィルム オーム電機

    100Mラミフィルム

    オーム電機
    149税込164
    1セット(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
    フィルム厚さ(μm)100
  • SFH型 ステンレスヘッダー オンダ製作所

    SFH型 ステンレスヘッダー

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    分岐配管に便利。 チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
    材質SUS304(SCS13A)形状ヘッダー使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)20×15最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 巻フレキパイプ用保温材 リビラック

    巻フレキパイプ用保温材

    リビラック(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    高耐候エンボスフィルム付
    長さ(m)10
  • フリーホルソー 未来工業

    フリーホルソー

    未来工業(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
    用途石膏ボード・合板用シャンク径(Φmm)10センタードリル径(Φmm)6
  • フィルムフック2kg ミツヤ

    フィルムフック2kg

    ミツヤ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    しっかり貼れてキレイにはがせる、強吸着フック。タイル、ガラス、かがみ等、光沢のある平面に強力固定。耐荷重2KG。
    材質フック部:ポリカーボネート、フィルム:PETオレフィン系エラストマー寸法(mm)40×40×16透明耐荷重(kg)約2
  • 伸銅ハンマー TRUSCO

    伸銅ハンマー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    伸銅品を加工した銅ハンマーです。鋳造銅ハンマーより3倍強力で長く使用できます。銅部の変形が鋳造ハンマーより少なく作業性に優れています。打撃時のバランスの良い形状に設計されています。柄は樫よりも硬くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    種類銅ハンマー材質(頭)伸銅材質(柄部)ヒッコリー主な用途打ち込み作業
  • 一般換気扇(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア

    一般換気扇(スタンダード格子タイプ)

    東芝キヤリア(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
  • TriApex クリーン上着[CL10000] 東洋リントフリー

    TriApex クリーン上着[CL10000]

    東洋リントフリー(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1着ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
  • スチールポスト 壁掛けタイプ グリーンライフ

    スチールポスト 壁掛けタイプ

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ティーポット アサヒ

    ティーポット

    アサヒ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質耐熱ガラス
  • アルカリ単3(20個)HighPower FDK

    アルカリ単3(20個)HighPower

    FDK
    1,398税込1,538
    1パック(20個)
    当日出荷
    大・中電流機器が必要とするパワフルな電流特性に向上しオールラウンドに活躍します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
    用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。電動歯ブラシやウェットシェーバーに。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。トラスコ品番788-6845タイプ単3電圧(V)1.5使用推奨期限10年RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入数(本)パック:20
  • フリーホルダ PISCO(ピスコ)

    フリーホルダ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パッドの吸着面がワークに対し、直角に置かれていない場合や角度が不定の場合に最適。 パッドとホルダの間に取付けるだけで、パッドを自由に傾けることが可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変形フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    変形フランジ形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状変形フランジ形ユニット
  • フロントハブパッキン K.Pガスケット

    フロントハブパッキン

    K.Pガスケット
    899税込989
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    純正相当番号9003-21248,9003-21270,SZ930-21100
  • 換気扇(交換式フィルタータイプ) 東芝キヤリア

    換気扇(交換式フィルタータイプ)

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    使用周囲温度(℃)0~40色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
  • 防塵コート FH207C 東洋リントフリー

    防塵コート FH207C

    東洋リントフリー
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラーの防塵コートです。
    使用環境クラス10000
  • システム防災面 山本光学

    システム防災面

    山本光学
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホルダー部とレンズ部を組み合わせるシステム防災面
    用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など眼及び顔全体を保護種類防災面
  • Fジョイント ParkerTAIYO

    Fジョイント

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 伸銅ハンマー木柄楔付 TRUSCO

    伸銅ハンマー木柄楔付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    種類ハンマー柄付属品くさび2個
  • 125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダーバルブ種類ゲートバルブ
  • ハッコーFH-200 スポンジ付 HAKKO(白光)

    ハッコーFH-200 スポンジ付

    HAKKO(白光)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセーブ機能が働きます。
  • 変形フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    変形フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状変形フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • 水道凍結防止ヒーター 山清電気

    水道凍結防止ヒーター

    山清電気
    77,980税込85,778
    1本
    3日以内出荷
    電源(V)100
  • ロードビュミラー平面ミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産

    ロードビュミラー平面ミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー)

    信栄物産
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    トラック用の補助ミラーです。 距離感の掴みやすい平面ミラーで、死角をしっかりフォローします。 穴あけ不要で取り付けが簡単。 既存ミラーのフォローに。
    用途フロントミラー用(D型タイプ)形状(ステー)標準材質(ミラー)ガラスミラー形状平面ミラー
  • フラットライト用ポリカカバー前面パネル 日動工業

    フラットライト用ポリカカバー前面パネル

    日動工業
    899税込989
    1枚
    3日以内出荷
    前面パネルをガラスからポリカに変えたい時に!。LEDフラットライトLJS-FH20D・30D兼用のポリカカバーです。
    適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-50K材質ポリカカバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×3×97
  • フリーホールソー 未来工業

    フリーホールソー

    未来工業
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。別売りの超硬刃の使用で、ケイカル板12mm迄使用できます。
    用途天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけ作業。付属品替刃×2・掃除用ハケシャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)6
  • ハッコーFH-200 クリーニングスポンジ付き HAKKO(白光)

    ハッコーFH-200 クリーニングスポンジ付き

    HAKKO(白光)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK

    偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)

    THK
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴 TRUSCO

    樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴

    TRUSCO(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
  • USB Type-C - HDMI変換ケーブル MCO

    USB Type-C - HDMI変換ケーブル

    MCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換
    ブラック規格HDMI1.4準拠対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビコネクタUSB Type-C端子 - HDMIケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
  • 和帽子 板前 料理人 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    和帽子 板前 料理人 厨房 ユニフォーム

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    849税込934
    1着ほか
    4日以内出荷
    特定の細菌の繁殖を防ぐ衛生素材を使用した、定番の和帽子です。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。丸みのあるシルエットで、和の雰囲気を大切にした飲食店にぴったりです。
    用途厨房向けユニフォームホワイト高さ(cm)8.5
  • [丸軸]ロングカウンターシンク エスコ

    [丸軸]ロングカウンターシンク

    エスコ
    5,550税込6,105
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    HSS(ハイス)。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90