カテゴリ

  • 照明(5)
  • 空調・電設資材(1)

「fhc27」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムパルックプレミア Panasonic(パナソニック)スリムパルックプレミアPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
管径(Φmm)16口金GZ10q定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)0.215/0.360機能長寿命バルブ径(Φmm)16電球の種類蛍光灯
LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス)LifeEホタルックスリムHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類蛍光灯口金GZ10q管径(Φmm)16.5定格平均寿命(時間)18000
ネオスリムZ プライド - Ⅱ 東芝ライテックネオスリムZ プライド - Ⅱ東芝ライテック(3件のレビュー)
3,417税込3,759
1個
当日出荷から3日以内出荷
地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金GZ10qランプの種類蛍光ランプ
FHC2734ECW2F32K スリムパルック プレミア蛍光灯 丸形 27形+34形 クール色 2本入 Panasonic(パナソニック)FHC2734ECW2F32K スリムパルック プレミア蛍光灯 丸形 27形+34形 クール色 2本入Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個(2本)
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現
仕様●使用上の注意:蛍光ランプはガラス製品ですから、落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えると破損する恐れがありますので、丁寧に取り扱ってください消費電力(W)[27形]38(高出力点灯時)、[34形]48(高出力点灯時)全光束(Lm)[27形]3080(35℃)3020(25℃)、[34形]3970(35℃)3800(25℃)電球形状丸形アズワン品番65-8990-41光色昼光色電球の種類蛍光灯
スリムパルック FHCシリーズ Panasonic(パナソニック)スリムパルック FHCシリーズPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1箱
当日出荷から8日以内出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。電子放出物質の塗布プロセス及び塗布量の最適化で約16000時間の長寿命を実現約16,000時間の長寿命用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
TENQOO埋込丸形 東芝ライテックTENQOO埋込丸形東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%
fhc27特集