「fhf24sen led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ 15W形 オーム電機直管LEDランプ 15W形オーム電機(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)880仕様片側給電仕様種別15W形形状直管全長(mm)436質量(g)140種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.12使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電
直管型LED 20W型 オーム電機直管型LED 20W型オーム電機(55件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
仕様片側給電仕様付属品ダミースターター(E形)種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1箱(10本)
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
質量(g)55口金G5バルブ径(Φmm)16点灯方式Hf光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマグロー直管 10形 昼白色アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
869税込956
1本ほか
当日出荷
電球の種類蛍光灯口金G13点灯形グロースタータ形
直管形LEDランプ スリム管モデル エコ・トラスト・ジャパン直管形LEDランプ スリム管モデルエコ・トラスト・ジャパン
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
創意工夫したデバイス実装によって、【まぶしさ】【粒々感を低減】【ワイドな光】を実現しました。オフィス環境に最適な自然な光のLEDランプです。 Φ25.5mmのスリム管の採用で、薄型器具、ルーバー付器具、埋込ルーバー付器具など広範囲な器具に取り付けできます。 ワイドな配光角度で、蛍光灯のように天井まで広範囲に照らすことができ、部屋全体が明るくなります。 電源内蔵ながら蛍光灯Hf32形の198gに迫る約170gの軽量を実現しました。工事や器具、天井への負担が軽減されます。 電磁ノイズが気になる環境病院等でも使用できるCISPR11/15に準拠した低ノイズLEDランプです。(CISPRとは国際無線障害特別委員会が制定した規格) 厳密な品質管理体制にもとづき、5年間の長期保証を実現しました。
使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242口金G13色温度(K)5000保証期間5年間(メーカー指定条件あり)光源寿命40000時間配光角度(°)最大290演色指数(Ra)83
LED直管 20W形 モノタロウLED直管 20W形モノタロウ(36件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ直管LEDランプ 20形アイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
付属品直管LEDランプ専用スタータ(口金E17形)材質PC(筺体部)形状直管質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)器具取付後:約9.4管径(Φmm)25.5口金G13(スタータ:E17)定格消費電力(W)9.0(ランプ単体)全光束(Lm)1000管長(mm)580寿命40000時間点灯方式グロースターター方式光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LED
FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ) OSRAM(オスラム)FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ)OSRAM(オスラム)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途事務所 駐車場など形状直管タイプFHF32W型 直管LED消費電力(W)21.5定格電圧(V)100~240対応管径(Φmm)28口金G13タイプ点灯形インバーター形全光束(Lm)2800管長(mm)1198寿命50000時間光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否不可
ライフルック HGX Hf形 HotaluX(ホタルクス)ライフルック HGX Hf形HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
直管LEDランプ 40W形 オーム電機直管LEDランプ 40W形オーム電機(62件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28給電方式片側給電
スパイラルパルック代替LEDランプ Panasonic(パナソニック)スパイラルパルック代替LEDランプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
口金G5電球の種類LED
三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機三波長形直管蛍光ランプ20W形オーム電機(29件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯種別20形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1箱(10本)
4日以内出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)1149質量(g)110口金G5定格消費電力(W)54全光束(Lm)4550定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)16色温度(K)3000点灯方式Hf光色電球色電球の種類蛍光灯
エースラインランプ DNライティングエースラインランプDNライティング(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から5日以内出荷
豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類蛍光ランプランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)
サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト5 20W形HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯
直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ グロースターター器具専用オーム電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LED
スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1箱(10本)
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)549質量(g)55口金G5定格消費電力(W)22.5全光束(Lm)1770定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)16色温度(K)4000光色白色電球の種類蛍光灯
エコラインランプ DNライティングエコラインランプDNライティング
8,298税込9,128
1本
当日出荷から7日以内出荷
Φ15.5mm、省スペースランプ
電球の種類蛍光ランプ口金G5ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径5/8inch(≒15.5mm)
用途別照明 直管LEDランプ搭載 Lファインecoシリーズ 業務用浴室灯 直付形 天井直付専用 三菱電機用途別照明 直管LEDランプ搭載 Lファインecoシリーズ 業務用浴室灯 直付形 天井直付専用三菱電機
76,980税込84,678
1組
93日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 汚れなどが拭き取りやすいシンプルな形状のベースライトとブラケット 医療・福祉・公共施設におすすめ
セット内容器具本体:EL-LYWP4002カバーアクリル 乳白色仕上質量(kg)器具:4、ランプ:0.6材質(本体)ステンレス 白色仕上タイプ直付形 天井直付専用、2灯用 電源防水ケース定格FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ定格電圧(V)AC100~242電力(W)平均:34商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83
関連キーワード
led lenser バンド特集