「fhf32ex-n」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hf蛍光灯 32型 昼白色 FHF32EX-N-H-TMシリーズ 東京メタルHf蛍光灯 32型 昼白色 FHF32EX-N-H-TMシリーズ東京メタル
8,198税込9,018
1箱(10本)
当日出荷
Hf器具(高周波点灯専用)の直管蛍光灯です。
Hf直管蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)Hf直管蛍光灯 32形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45管径(Φmm)26口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900入数1個ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
蛍光灯 Hf形 モノタロウ蛍光灯 Hf形モノタロウ(32件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25本)
当日出荷
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯販売区分業務用
ライフルック HGX Hf形 HotaluX(ホタルクス)ライフルック HGX Hf形HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(2本)ほか
当日出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
種別32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
直管蛍光灯 Hf形 3波長 ブライトライト直管蛍光灯 Hf形 3波長ブライトライト
899税込989
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途Hf形直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用質量(g)160口金G13点灯形インバーター形定格ランプ電力(W)32、高出力:45平均演色評価数(Ra)85ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.225寸法(ガラス管径×長さ)(mm)26×1198平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色 Panasonic(パナソニック)パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
種別32W形昼白色点灯形Hf定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
メロウライン昼白色32形2P 東芝メロウライン昼白色32形2P東芝
5,598税込6,158
1箱(2本)
当日出荷
種別32W形長さ(mm)1198質量(g)200口金G13点灯形Hfインバータ定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520-4950定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色 10本セット オーム電機直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色 10本セットオーム電機(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(10本)
当日出荷
きよらかな明かりの昼白色。お買い得な10本セット。工場、事務所など大量に使用する場所におすすめ
種別32形長さ(mm)外寸1198点灯形Hf器具専用定格消費電力(W)32色温度(K)5000蛍光ランプ(形状)FHF32入数10本光色3波長形昼白色(N)電球の種類直管蛍光
直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色 オーム電機直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色オーム電機
1,098税込1,208
1本
当日出荷
長寿命12000時間。きよらかな明かりの昼白色
種別32形長さ(mm)外寸1198点灯形Hf器具専用定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32色温度(K)5000蛍光ランプ(形状)FHF32光色3波長形昼白色(N)(5000K)電球の種類直管蛍光
飛散防止形蛍光ランプ HotaluX(ホタルクス)飛散防止形蛍光ランプHotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)
57,980税込63,778
1箱(25本)
翌々日出荷
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
メロウライン 東芝ライテックメロウライン東芝ライテック(3件のレビュー)
54,980税込60,478
1箱(25本)
3日以内出荷
Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)200管径(Φmm)26口金G13定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198種別32W形定格消費電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45電球の種類蛍光ランプ
三波長形昼白色 東芝ライテック三波長形昼白色東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
管径(Φmm)26口金G13相関色温度(K)5000ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198色温度(K)5000光源寿命12000時間光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1箱(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
種別Hf32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形インバーター形(Hf)全光束(Lm)3260/4670(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
紫外線吸収膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)紫外線吸収膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1箱(25本)
4日以内出荷から33日以内出荷
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)1198質量(g)185口金G13定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯
直管蛍光灯 Hf形3波長 32W形 ブライトライト直管蛍光灯 Hf形3波長 32W形ブライトライト
21,980税込24,178
1箱(25本)
6日以内出荷
直管蛍光灯 Hf形3波
用途蛍光灯 25本セット Hf形 蛍光ランプ 32形仕様32W形消費電力(W)32電力(W)【高出力点灯時】45口金G13定格寿命(時間)12000管径×長さL(mm)25.5×1198始動方式HF形演色指数(Ra)Ra85
紫外線カット/飛散防止蛍光ランプ 32W HotaluX(ホタルクス)紫外線カット/飛散防止蛍光ランプ 32WHotaluX(ホタルクス)
179,800税込197,780
1箱(50本)
翌々日出荷
紫外放射カット・飛散防止形蛍光ランプ。 ランプ外面全体に透明の紫外放射カット熱収縮チューブを密着加工した蛍光ランプです。
タイプ飛散防止形口金G13消費電力(W)45種別Hf32形全長(mm)1198質量(g)183管径(Φmm)25.5定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格)0.255、(高出力)0.425平均演色評価数(Ra)84大きさの区分Hf32形電球の種類蛍光ランプ
Hf蛍光灯 東京メタルHf蛍光灯東京メタル
22,980税込25,278
1箱(25本)
7日以内出荷
高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と組み合わせて使用する事により、従来の蛍光灯に比べ効率が向上し省エネ・超寿命で最後まで明るく使用できます。ラピッドスタート形、スターター形器具ではご使用いただけませんのでご注意ください。
材質ガラス寸法(mm)長さ1198×径25.5質量(g)187備考Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピッドスタート形、スタータ形器具ではご使用いただけません。口金G13定格消費電力(W)32全光束(Lm)3500寿命12000時間点灯方式Hf光色昼白色(5000K)
紫外線吸収膜付蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)紫外線吸収膜付蛍光灯2PPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1箱(2本)
6日以内出荷から10日以内出荷
長さ(mm)1198口金G13定格寿命(時間)12000色温度(K)5000電球の種類蛍光灯
直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
電圧(V)100~242材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 笠なし型 Panasonic(パナソニック)直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 笠なし型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵適合(交換電池)FK748、(ガード)FK42533セット内容器具本体:NNF41030JLT9、ランプ:LDL40SN1925K長さ(mm)1250幅(mm)65質量(kg)1.8高さ(mm)88材質(本体)亜鉛鋼板(白色)消費電力(W)23定格電圧(V)100~242光源非常時LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(2500lm)、常時LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1250×88器具・セットセット品色温度(K)5000LEDランプLDL40S・N/19/25-K推奨ランプFHF32EX-N-H光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2420明るさ(Lm)2420演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)調光の可否