カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 一般直管蛍光灯(3)
絞り込み
種別
光色
電球の種類
定格電力(W)
口金
「fhf86en」の検索結果

Hf蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781箱(10本)当日出荷電球の種類蛍光灯種別86形口金RX17d定格ランプ電力(W)84寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×2367質量(g)350定格ランプ電流(A)0.395定格寿命(時間)12000
Hf紫外線吸収膜付蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥68,980税込¥75,8781箱(10本)4日以内出荷バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。長さ(mm)2367質量(g)350口金RX17d定格消費電力(W)84全光束(Lm)8650定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.395機能紫外線吸収バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯