カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fhw-52」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁面金具 大型ディスプレイ用 オーロラ

    壁面金具 大型ディスプレイ用

    オーロラ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    傾斜・前後ポジション自在なVESA取付方式。
    用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)7.4メタリックダークグレー取付方式W:100・200・300・400/H:~400積載荷重(kg)~40傾斜角度(°)0~20対応インチサイズ~55インチ
  • 壁面金具 大型ディスプレイ用 機器収納ボックス付 オーロラ

    壁面金具 大型ディスプレイ用 機器収納ボックス付

    オーロラ
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    傾斜自在なVESA取付方式。ディスプレイ背面にすっきり機器収納。
    用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)8.5メタリックダークグレー取付方式W:100・200・300・400/H:~400積載荷重(kg)~40傾斜角度(°)0~20対応インチサイズ~55インチ収納寸法・幅(mm)400収納寸法・奥行(mm)60
  • 壁面ハンガー多機能タイプボックス付き オーロラ

    壁面ハンガー多機能タイプボックス付き

    オーロラ
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    65インチクラスの大型ディスプレイ対応。ディスプレイ背面にすっきり機器収納。ディスプレイ取付後の高さの微調整で水平出し楽々調整。
    仕様●目安ディスプレイインチ:~65インチ●積載質量:~45kg●ディスプレイ取付方式:VESA W:200・300・400mm H:100~400mm ※V6040-HA使用時:600×400対応●質量:8.1kg●ディスプレイ傾斜:0°~20°フリー調整(ディスプレイの形状によって傾斜角度が変わります)●縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)●機器収納サイズ:W400×D50mm●機器最大積載質量:10kg●RoHS対策品
  • 壁面ハンガー多機能タイプ オーロラ

    壁面ハンガー多機能タイプ

    オーロラ
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    65インチクラスの大型ディスプレイに対応する壁面ハンガー。傾斜・前後ポジション自在。ディスプレイ取付後の高さの微調整で水平出し楽々調整。
    仕様●目安ディスプレイインチ:~65インチ●積載質量:~45kg●ディスプレイ取付方式:VESA W:200・300・400mm H:100~400mm ※V6040-HA使用時:600×400対応●質量:8.1kg●ディスプレイ傾斜:0°~20°フリー調整(ディスプレイの形状によって傾斜角度が変わります)●縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)●RoHS対策品