カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
「fi-c3-a1」の検索結果

Jabra Android OS搭載一体型ビデオバータッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ付き大会議室向け「PanaCast Room Kit P55 VB&TC APAC SpkMic L1」
Jabra¥899,800税込¥989,7801台翌々日出荷PanaCast 55 VBS(ビデオバー)本体:4K、180度画角カメラ、拡張カメラ:6K 92度画角カメラ 。話者にフォーカスするビームフォーミングマイク x8 。パワフルなスピーカー(50 mmウーファー×2、20 mmツイーター×2)。ズームやカメラワークを自動で調整「AI搭載」。安全で管理も簡単なMDEPに構築(Android13以降)。拡張マイクスピーカーに対応(PanaCast SpeakerMic)。付属 。拡張カメラ付属(Huddly L1)。タップするだけで簡単に会議がはじめられるタッチコントローラー付き 。ビデオバー本体と拡張マイクスピーカーを合わせて11mまで収音可能【仕様】。Microsoft Teams、Zoom対応 。接続(Ethernet 。RJ45、HDMI、Wi-Fi、USB-A×1、USB-C×2) 。本体サイズ(幅730mmx高さ77mmx奥行き146mm) 。本体重量(2259g) 。保証3年【設置方式】下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売)付属品電源コード、ウォールマウント、センサー付きプライバシーカバー、ケーブルコンパートメントカバーとツール、HDMIケーブル(1.83m)、海外対応電源ケーブル、Jabra Control IP、PanaCast SpeakerMic(マウンティングプレート、SpeakerMicアダプタ、テーブル用接着剤×3、設置説明書)、Huddly L1(ウォールマウント、地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ、USBアダプタ、Ethernetケーブル2m、USB-A-Cケーブル0.6m)仕様【コンテンツ】Apple AirPlay(Zoomのみ対応)、HDMI入力、Microsoft Teams-Cast(Teamsのみ対応)、【パワーオーバーイーサネット、PoE】(Jabra Control IP)IEEE 802.3af、【カメラ】3個、【PoEパワーインジェクター】(Jabra Control IP)○、【ネットワーク】インターネットプロトコル(IP):IPv4、IPv6、イーサネット:RJ45、Auto-MDIX:○、プロキシーのサポート:HTTPS、DHCPをサポート:○、静的IPアドレスをサポート:○、【ビデオ】インテリジェントズーム:○、インテリジェントミーティングスペース:○、マルチストリームのダイナミックコンポジション:○、ダイナミックコンポジション:○、バーチャルディレクター:○、Vivid HDR:○、セカンダリーの外部USBカメラをサポート:○、【簡単操作】アプライアンスモード:○、BYODモード:○、デジタルパン / チルト / ズーム:○、手動パン、チルト、ズーム(PTZ):○、ワンタッチで会議参加:○、カメラのプライバシーカバー:○、【CO2センサー】○、【TVOCセンサー】○、【オンボードAI】○、【ケンジントンロック対応】(Jabra Control IP)○,○、【ケーブルの管理】○、【内蔵人数カウント】○、【温度センサー】○、【湿度センサー】○、【近接センサー】○タイプ【カメラ】パノラママルチカメラアレイ、【マイク】8-マイクのビームフォーミングアレイ(4.5m x 6mまでの会議室での使用について認証済み)本体質量(g)(Jabra Control IP)958 / (ベースユニット)2259寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(Jabra Control IP)248×85×156,730×77×146対応【SpeakerMic】1マイクロホン【マイク】8周波数範囲(Hz)【スピーカー】80~20000、【マイク】100~16000インターフェースイーサネット(RJ45)、HDMI、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、USB-A x 1、USB-C x 2高度(m)4876.8ズーム最大6倍のロスレスデジタルズーム解像度【カメラ】最大3840×1080ピクセル、【ディスプレイ】(Jabra Control IP)1920×1200,最大4Kまでサポート、タッチディスプレイ対応保証期間2年スピーカー50mmウーファー / 20mmツイーター / 4個LED通話の応答/終了、ファームウェアアップデートのステータス、ミュート/ミュート解除、パワーインジケータ動作電圧100-240V、12V、5A動作温度(℃)5~35セキュリティメディア暗号化:VaaSパートナーによる提供、アクセス管理:Jabra Plus、管理メニュー、Jabra Web Console、ローカルアカウント、VaaS Admin Portal(MS Teams管理センター、Zoomデバイス管理ツールなど)、セキュリティ管理:Jabra Plus、Jabra Web Console、VaaS管理ポータルからのリモートログイン、管理者設定、Jabra Web Console、Jabra Plusへの認証アクセス:○、ロックダウンと安全な起動、OS認定起動、ベンダーロック:○、Jabra Web Consoleによるログ取得:○、MicrosoftおよびZoomをベースとするVaaSアカウント認証:○保管温度(℃)-20C~60Cドライバ種類【ウーファー】2インチ / 外径:61mm / 感度:79dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オーム【ミッドレンジ】0.6インチ / 外径33.2mm / 感度:80.5dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オームBluetooth5.1音圧感度(dB)【マイク】-37動作湿度(%RH)15%~80%画角水平:180度、垂直:54°電源アダプタAC 100-240V、出力DC 12V 5A検出範囲(m)最大7、(PanaCast SpeakerMic搭載PanaCast 55 VBS)11ビデオ出力数2×HDMIディスプレイサイズ(目安)(Jabra Control IP)10.1インチ向き【ディスプレイ】(Jabra Control IP)横長対応ソフトウェアJabra Plus、Jabra Web ConsoleでHTTPSを介するリモートデバイス管理、ネイティブのサードパーティアプリケーション対応(Android用Microsoft Teams Room、Zoom Roomsなど)、クラウドサービスプロバイダー(Microsoft Teams管理センター、Zoomデバイス管理ツールなど)オーディオ自動発言者検出:○、ノイズ低減/エコーキャンセリング:○、非音声ノイズ抑制:○、Aux出力:○USBUSB2.0、USB3.0
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ3台付き 大会議室向け「PanaCast Room Kit Multi P55 VB&TC APAC SpkMic Crew」
Jabra¥1,998,000税込¥2,197,8001台翌々日出荷PanaCast 55 VBS(ビデオバー)本体:4K、180度画角カメラ、拡張カメラ:6K 92度画角カメラ 。話者にフォーカスするビームフォーミングマイク x8 。パワフルなスピーカー(50 mmウーファー x2、20 mmツイーター×2)。ズームやカメラワークを自動で調整「AI搭載」。安全で管理も簡単なMDEP上に構築(Android13以降)。拡張マイクスピーカーに対応(PanaCast SpeakerMic)。付属。拡張カメラ付属(Huddly L1)。タップするだけで簡単に会議がはじめられるタッチコントローラー付き。ビデオバー本体と拡張マイクスピーカーを合わせて11mまで収音可能【仕様】。Microsoft Teams、Zoom対応。接続(Ethernet 。RJ45、HDMI、Wi-Fi、USB-A×1、USB-C×2) 。本体サイズ(幅730mmx高さ77mmx奥行き146mm) 。本体重量(2259g) 。保証3年【設置方式】下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売)付属品電源コード、ウォールマウント、センサー付きプライバシーカバー、ケーブルコンパートメントカバーとツール、HDMIケーブル(1.83m)、海外対応電源ケーブル、Jabra Control IP、PanaCast SpeakerMic(マウンティングプレート、SpeakerMicアダプタ、テーブル用接着剤×3、設置説明書)、Huddly L1(ウォールマウント、地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ、USBアダプタ、Ethernetケーブル2m、USB-A-Cケーブル0.6m)仕様【イーサネット】RJ45、【コンテンツ】Apple AirPlay(Zoomのみ対応)、HDMI入力、Microsoft Teams-Cast(Teamsのみ対応)、【PoE】(Jabra Control IP)IEEE 802.3af、【オーディオ】自動スピーカー検出:〇、ノイズ低減エコーキャンセレーション:〇、非音声ノイズ抑制:〇、【カメラ仕様】【カメラ】3個 / インテリジェントズーム:〇、インテリジェントな会議スペース:〇、マルチストリーム動的構成:〇、ダイナミック・コンポジション:〇、バーチャルディレクター:〇、鮮やかなHDR:〇、外部USBカメラ(セカンダリ)をサポート:〇、【ネットワーク】オートMDIX:〇、プロキシサポート:HTTPS、DHCPをサポート:〇、静的IPアドレスをサポート:〇、【使いやすさ】アプライアンスモード:〇、BYODモード:〇、デジタルパン/チルト/ズーム:〇、手動パン・チルト・ズーム(PTZ):〇、ワンタッチで会議に参加:〇、カメラのプライバシーカバー:〇、【安全】メディア暗号化:VaaSパートナー提供、アクセス管理:Jabra+、管理メニュー、Jabra Webコンソール、ローカルアカウント、MS Teams管理センターおよびZoomデバイス管理を含むVaaS管理ポータル、セキュリティ管理:Jabra+、Jabra Web Console、およびVaaS管理ポータル経由でのリモートログイン、管理者設定、Jabra Web Console、Jabra+への認証済みアクセス:〇、セキュアブート、OS検証済みブート、ベンダーロックによるロックダウン:〇、Jabra Web Console を介したログの取得:〇、MicrosoftおよびZoomベースのVaaSアカウント認証:〇、【PoE電源インジェクター】(Jabra Control Ip)○、【AUX出力】〇、【CO2センサー】〇、【TVOCセンサー】〇、【オンボードAI】〇、【ケンジントンロック対応】(Jabra Control Ip)〇,〇、【ケーブル管理】〇、【近接センサー】〇セット内容PanaCast 55 VBSビデオバー ・ 電源アダプター ・ 壁掛け金具 ・ Jabra Control IP ・ センサー付きプライバシーカバー ・ ケーブル収納部カバーと工具 ・ HDMIケーブル(1.83m/6フィート)×1 ・ 地域別電源ケーブル×1質量(g)(基本ユニット)2259種類【カメラ】パノラママルチカメラアレイ、【マイク】8つのマイクによるビームフォーミングアレイ - 最大4.5m×6mの部屋での使用が認定されています本体質量(g)(Jabra Control Ip)958(33.8オンス)表示(Jabra Control IP)10.1インチ方向(Jabra Control IP)風景寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(Jabra Control Ip)248×85×156 (9.8×3.4×6.2 インチ),730×77×146 (28.8×3.1×5.8 インチ)センサー【温度センサー】○、【湿度センサー】○対応【スピーカーマイク数】1マイクロホン8個周波数範囲(Hz)【スピーカー】80~20000、【マイク】100~16000インターフェースイーサネット(RJ45)、HDMI、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、USB-Aポート×1、USB-Cポート×2高度(m)4876.8(16000フィート)ズーム最大6倍のロスレスデジタルズーム解像度【カメラ】最大3840×1080ピクセル、【ディスプレイ】(Jabra Control Ip)1920×1200,最大4K解像度に対応、タッチディスプレイ対応保証期間2年視野水平:180° / 垂直:54°スピーカー2インチ(50mm)ウーファー×2、3/4インチ(20mm)ツイーター×2LED通話応答/終了、ファームウェア更新状況、ミュート/ミュート解除、電源インジケーター動作電圧100-240V、12V、5A音声録音(PanaCast 55 VBSとPanaCast SpeakerMicを使用)11m動作温度(℃)5~35(41°F~95°F)保管温度(℃)-20℃~60℃(-4°F~140°F)プロトコル【インターネット】IPv4、IPv6ドライバ種類【ウーファー】2インチ / 外径:61mm / 感度:79dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オーム【ミッドレンジ】0.6インチ / 外径33.2mm / 感度:80.5dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オームBluetooth5.1音圧感度(dB)【マイク】-37動作湿度(%RH)15%~80%電源アダプタAC 100-240V、出力 DC 12V 5A検出範囲(m)【音声】7ビデオ出力数HDMI端子×2USBUSB 2.0、USB 3.0
Kandao Meeting Ultra Standard
KANDAO¥179,000税込¥196,9001個5日以内出荷リモート会議用360度 AI Webカメラ。仕様タッチディスプレイ反射・指紋防止、デバイスロック用穴:対応、三脚ネジ穴(inch):0.25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)メインデバイス(タッチディスプレイを開いた状態):215×121×327本体質量(g)2161対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8 以降対応Zoom、Teams、GoToMeeting、BlueJeans、Slack、Google Meet、Polycom、StarLeaf、Tencent meeting、DingTalk Meeting、Huawei Cloud Meeting等の会議プラットフォームインターフェースUSB Type C×1:出力用、USB Type C×1:充電用、RJ45×1(PoE給電対応)、USB A×3:周辺機器接続用、HDMI×2:映像出力用、HDMI×1:映像入力用、Wi-Fi 6(2.4G/5G)、Bluetooth 5.0、microSD(FAT32、exFat形式をサポート(最大1TBまで))メモリー容量64G解像度カメラ:3840×2160@30fps、1920×1080@30fps、1280×720@30fpsスピーカー10W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC15V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5.5、感度:-38dB+/-1dB@1KHz、エコーキャンセル/ボイスエンハンスメント/ノイズキャンセリング:○対応コーデックH.264PoE対応IEEE802.3bt、44-58V 1A
Kandao Meeting Ultra
KANDAO¥359,800税込¥395,7801個5日以内出荷デュアル・タッチディスプレイ付き リモート会議用360度AIカメラシステム。仕様タッチディスプレイ反射・指紋防止、デバイスロック用穴:対応、三脚ネジ穴(inch):0.25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)メインデバイス(タッチディスプレイを開いた状態):366×156.6×327本体質量(g)4190対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8 以降対応Zoom、Teams、GoToMeeting、BlueJeans、Slack、Google Meet、Polycom、StarLeaf、Tencent meeting、DingTalk Meeting、Huawei Cloud Meeting等の会議プラットフォームインターフェースUSB Type C×1:出力用、USB Type C×1:充電用、RJ45×1(PoE給電対応)、USB A×3:周辺機器接続用、HDMI×2:映像出力用、HDMI×1:映像入力用、Wi-Fi 6(2.4G/5G)、Bluetooth 5.0、microSD(FAT32、exFat形式をサポート(最大1TBまで))メモリー容量64G解像度タッチディスプレイ:1920×1080、カメラ:3840×2160@30fps、1920×1080@30fps、1280×720@30fpsスピーカー10W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC15V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21タッチパネル方式10点マルチタッチビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5.5、感度:-38dB+/-1dB@1KHz、エコーキャンセル/ボイスエンハンスメント/ノイズキャンセリング:○モニターサイズ15.6型LCD×2対応コーデックH.264PoE対応IEEE802.3bt、44-58V 1A
基板対ケーブル接続用コネクタ 1.25mmピッチ FIシリーズ ソケットコンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥129,800税込¥142,7801リール(15000本)95日以内出荷形状ストレート材質/仕上ソケットコンタクト:リン青銅/ニッケル上金メッキ種類角型定格電流(A)1結合方式ワンタッチコンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)#28~#32結線方法圧着