カテゴリ
- 建築金物(16)
- 科学研究・開発用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- バイク部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- K9(駒谷)(10)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2)
- WAKI(和気産業)(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- KMC(1)
- SPG(サヌキ)(1)
- ハイロジック(1)
- 南海プライウッド(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- SPARKFUN(1)
- 藤山(1)
エコロジープロダクト
「fitrack」の検索結果

フィットラック 乾太くん専用台
藤山¥42,980~税込¥47,278~1セット4日以内出荷から13日以内出荷フィットラックは可動式のパーツを設置する収納システムです。優れた施工性(作業時間約30分)、充実したオプションパーツ(20種類以上)、安心設計で抜群の耐荷重(150kg)があります。用途乾太くん他、重量物に耐えうる可動棚システム。
収納システム ホワイト木棚セット
K9(駒谷)¥6,798~税込¥7,478~1セット6日以内出荷から11日以内出荷ベーシックパーツでホワイト棚板のセットです。色ホワイト棚板RoHS指令(10物質対応)対応
収納システム FKスリット
K9(駒谷)¥3,998~税込¥4,398~1本7日以内出荷から8日以内出荷まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!材質スチール色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
収納システム FKレール
K9(駒谷)¥3,998~税込¥4,398~1本6日以内出荷から8日以内出荷まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ランドリー可動棚
南海プライウッド¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷洗濯機上部のデッドスペースに簡単に設置できる、ランドリー可動棚です。 背壁固定のため、両側壁が不要です。 施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。 現場でのカットもなく、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。 棚板木口4面には、エッジテープを木口貼り加工と、棚板前面にはR加工を施しているため、意匠性と安全性に優れた仕上りです。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。セット内容(棚板)上下段用 計2枚、(棚柱)棚柱×2本/棚柱エンド×4個/ビスL=50×12本/棚受×左右各1本・2セット計4本/ビスL=16×4本・2セット計8本/注意ラベル×2枚、(パイプ)パイプ×1本/両端ブラケット×2個/ボルトL=40×2本/ボルトL=25×2本/ワッシャー×2個材質【棚柱/棚受】スチール基材【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF表面処理【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様)材質(パイプ)ステンレス
収納システム ホワイト木棚+パイプセット
K9(駒谷)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1セット7日以内出荷から8日以内出荷ベーシックパーツでホワイト棚板とパイプ1本のセットです。色ホワイト棚板+パイプRoHS指令(10物質対応)対応
フィット棚支柱用エンドキャップ
WAKI(和気産業)¥419税込¥4611袋(4個)当日出荷空間収納シリーズ クローゼット飾り棚などに WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用エンドキャップです。 棚支柱の両端に差し込むだけで固定でき、先端面を保護します。材質エラストマー樹脂幅(mm)10安全荷重(kg)60
収納システム FKスリット
K9(駒谷)¥3,998~税込¥4,398~1本7日以内出荷まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!材質スチール色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
フィット棚柱
SPG(サヌキ)(14件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1セット(4本)ほか当日出荷薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。用途クローゼット等の収納スペース作成に材質SUS430幅(mm)10厚さ(mm)3耐荷重(kg)(4個)60仕上NO.4(地色)![ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14767096-210325-02.jpg)
ウッドブラケット A-32/A-33
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](62件のレビュー)¥389~税込¥428~1本ほか当日出荷スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
収納システム シューズ用樹脂棚セット
K9(駒谷)¥3,598~税込¥3,958~1セット7日以内出荷ベーシックパーツでホワイトのシューズ用樹脂棚板のセットです。色ホワイト棚板奥行(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
収納システム 木目木棚セット
K9(駒谷)¥7,698税込¥8,4681セット7日以内出荷生活空間に自然に溶け込む"魅せる収納"が実現できます。店舗内装にもぴったり。どんな空間にも馴染みやすい明るい木目のウッドオーク色です。用途収納システムFitrack EFFのベーシックパーツです。基本パーツのFKスリットにセットするだけで棚板の完成です。材質パーティクルボード/低圧メラミン化粧板貼り幅(mm)450色木目(ウッドオーク色)奥行(mm)300耐荷重(kg)35/枚
EZ-Fit Filtration unit, black gridded MCE membrane, 0.45μm, 100 ml, multipacked, box of 48, w/o pad
Merck(メルクミリポア)¥38,980税込¥42,8781箱(48個)翌々日出荷種別multipacked, box of 48, w/o padアズワン品番62-8362-84
棚受 10300型 棚柱 10000型・10001型用 エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。材質鋼仕上焼付塗装耐荷重N(kgf)392(40)/1本
収納システム ブラック木棚+パイプセット
K9(駒谷)¥9,298~税込¥10,228~1セット7日以内出荷生活空間に自然に溶け込む"魅せる収納"が実現できます。店舗内装にもぴったり。木目の棚板はどんな空間にも馴染みやすい明るい木目のウッドオーク色です。ハンガーなどが掛けることができるパイプは落ち着いた黒色です。用途収納システムFitrack EFFのベーシックパーツです。基本パーツのFKスリットにセットするだけでパイプ付き棚板の完成です。材質木棚:パーティクルボード/低圧メラミン化粧板貼り、パイプ:ステンレス巻パイプ色木棚:木目(ウッドオーク色)/パイプ:ブラック奥行(mm)300耐荷重(kg)35/枚(木棚とパイプの合算)パイプ径(Φmm)25(1本)
Eppendorf ReferenceR 2, 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含む
Eppendorf(エッペンドルフ)¥139,800~税込¥153,780~1セット当日出荷から3日以内出荷Eppendorf Reference 2はEppendorfのピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり正確な結果、ユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference 2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に適しています。品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf Reference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに理想的な機器です。▼ワンボタンでの操作なので迅速で人間工学的取扱いを楽にし、しかもエアロゾルの効果的な削減が可能です。▼不慮のチップ排出を防止する明快な触感のフィードバック。▼スプリング式のノーズコーンによって、再現性を向上し、取り付けに必要な力を低くすることによって人間工学的に改善。▼Reference 2マルチチャンネルはスプリング式ノーズコーンのオン/オフをフレキシブルに選択可能。▼二次的な調整はさまざまな液体の正確なピペット操作や完全キャリブレーションの必要のない外部状況のために、Reference 2を容易に調節します。▼クイックロックのボトムパーツでピペットの洗浄とメンテナンスが容易にできます。▼Reference 2の抜群な精度と確度で信頼性の高い結果が得られます。▼4桁の容量表示窓には容量認識を容易にする拡大ウィンドウを装備。▼ステンレス鋼のエッジにより、優れた堅牢性を備えています。▼埋め込み式RFIDチップにピペット関連の全データが含まれ、Eppendorf TrackIT を用いた簡単な識別とドキュメンテーションを提供します。
EZ-Fit Filtration unit, black gridded MCE membrane,0.8μm, 250 ml, bulk, box of 48, w/o pad
Merck(メルクミリポア)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷種別bulk, box of 48, w/o padアズワン品番62-8362-79
EZ-Fit Filtration unit, black gridded MCE membrane,0.45μm, 250 ml, bulk, box of 48, w/o pad
Merck(メルクミリポア)¥47,099税込¥51,8091箱(48個)翌々日出荷種別bulk, box of 48, w/o padアズワン品番62-8362-85
Z1eHX WIDE-L EPT
KMC¥4,098税込¥4,5081本7日以内出荷用途e-Bike、Fitness、IGH (Internal Gear Hub)、BMX & Fixie、Track Bikeサイズ(inch)1/2"×1/8"仕上錆止め
Himax CMOS Imaging Camera - HM01B0
SPARKFUN¥3,698税込¥4,0681個33日以内出荷。Description。The HM01B0 from Himax Imaging is an ultra low power CMOS Monochrome Image Sensor that enables the integration of an "Always On" camera for computer vision applications such as gestures, intelligent ambient light and proximity sensing, tracking and object identification. The sensor allows the sensor to consume very low power of <2mW at QVGA 30FPS. This low power consumption and vision applications camera comes with a ribbon cable that mates to the camera connector populated on the following products:MicroMod Machine Learning Carrier Board。Artemis Development Kit。Edge Development Board - Apollo3 Blue。The HM01B0 contains 320×320 pixel resolution and supports a 320×240 window mode which can be readout at a maximum frame rate of 60FPS, and a 2×2 monochrome binning mode with a maximum frame rate of 120FPS. The video data is transferred over a configurable 1bit, 4bit or 8bit interface with support for frame and line synchronization. The sensor integrates black level calibration circuit, automatic exposure and gain control loop, self-oscillator and motion detection circuit with interrupt output to reduce host computation and commands to the sensor to optimize the system power consumption.。Features。Image Sensor。Ultra Low Power Image Sensor(ULPIS)designed for Always On vision devices and applications。High sensitivity 3.6μ BrightSenseTM pixel technology。320×320 active pixel resolution with support for QVGA window, vertical flip and horizontal mirror readout。Programmable black level calibration target, frame size, frame rate, exposure, analog gain(up to 8x)and digital gain(up to 4x)。Automatic exposure and gain control loop with support for 50 / 60Hz flicker avoidance。Flexible 1bit, 4bit and 8bit video data interface with video frame and line sync。Motion Detection circuit with programmable ROI and detection threshold with digital output to serve as an interrupt。On-chip self oscillator。I2C 2-wire serial interface for register access。High CRA for low profile module design。Sensor Parameters。Active Pixel Array 320×320。Pixel Size 3.6 μm×3.6 μm。Full Image Area 1152 μm×1152 μm。Diagonal(Optical Format)1.63 mm(1/11″)。Scan Mode:Progressive。Shutter Type:Electronic Rolling Shutter。Frame Rate MAX 51 fps @ 320×320, 60 fps @ 320×240(QVGA)。CRA(maximum)30℃。Sensor Specifications。Supply Voltage:Analog - 2.8 V, Digital - 1.5V(Internal LDO:1.5V - 2.8V), I/O - 1.5 - 2.8V。Input Reference Clock:3 - 50 MHz。Serial Interface(I2C):2-wire, 400 KHz max.。Video Data Interface:1b, 4b, 8b with frame / line SYNC。Output Clock Rate MAX:50 MHz for 1bit, 12.5 MHz for 4bit, 6.25 MHz for 8bit。Est. Power Consumption(include IO with 5pF load):QVGA 60FPS(Typical)<4 mW。QVGA 30FPS(Typical)<2 mWアズワン品番67-0427-08











![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16646498-160825-02.jpg)






![ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14767096-210325-02.jpg)