カテゴリ

  • 建材・エクステリア(8)
    • 内窓(5)
    • その他部材(1)
    • 網戸(2)
  • 制御機器(3)
    • 窓枠(3)
  • 建築金物(5)
    • ドア・扉金物(3)
  • 機構部品(6)
    • 扉・外装部品その他(2)
    • ワンタッチ窓、点検窓(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
すべてのカテゴリ

「fix窓」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FIX窓 樹脂サッシ YKK AP

    FIX窓 樹脂サッシ

    YKK AP
    24,980税込27,478
    1セット
    21日以内出荷
    幅(mm)640寸法(mm)枠見込み:92(出幅65+27かかり代)高さ(mm)970枠の色(内外観)ホワイト総厚(mm)ガラス使用可能:22グリーン購入法適合枠見込(mm)92(出幅65+27かかり代)
  • 角窓 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    角窓

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    明かりとり用の部材です。
    材質強化スチロールタイプ挟み込み外径(Φmm)104×104開口寸法(mm)92×92ドア厚(mm)30~36
  • 窓枠 TAKIGEN(タキゲン)

    窓枠

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,193税込2,412
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途サーバーラック・エンクロージャー適合板厚(mm)0.8~2.3材質(枠)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
  • ワンタッチ取付窓 251型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチ取付窓 251型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
    仕様取付窓 シーリング付属材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ取付窓 WD型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチ取付窓 WD型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
    材質ポリカーボネートクリアー仕上クリア取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 上げ下げタイプ(ポリカ3mm) セイキ販売

    【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 上げ下げタイプ(ポリカ3mm)

    セイキ販売(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    8日以内出荷
    見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
    材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304シリーズ楽窓IIパネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモークサービス分類オーダー・加工
  • BP12-M 検針窓(丸窓) 日東工業

    BP12-M 検針窓(丸窓)

    日東工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
    設置場所屋内、屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)AES(ライトベージュ)対応板厚(mm)~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
  • エコな簡易内窓キット アクリサンデー

    エコな簡易内窓キット

    アクリサンデー(101件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
    用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
  • BP12-E 検針窓 日東工業

    BP12-E 検針窓

    日東工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
    仕様取付ねじ付寸法A(mm)138適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3寸法C(mm)126寸法M(mm)100材質(枠)AES設置場所屋内、屋外兼用
  • 【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ2・4mm) セイキ販売

    【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ2・4mm)

    セイキ販売(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    8日以内出荷
    見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
    材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304シリーズ楽窓IIパネル2mm透明or4mm中空サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 上げ下げタイプ(ポリカ2・4mm) セイキ販売

    【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 上げ下げタイプ(ポリカ2・4mm)

    セイキ販売(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    8日以内出荷
    見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
    材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304シリーズ楽窓IIパネル2mm透明or4mm中空サービス分類オーダー・加工
  • 検針窓 内外電機

    検針窓

    内外電機
    3,298税込3,628
    1セット(2個)
    当日出荷
    電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
    仕様カードホルダーなし材質(フレーム)樹脂製塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 明かり採り アトムリビンテック

    明かり採り

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ3mm) セイキ販売

    【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ3mm)

    セイキ販売(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    8日以内出荷から14日以内出荷
    見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
    材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304シリーズ楽窓IIパネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモークサービス分類オーダー・加工
  • OK内開きアミド GIKEN(川口技研)

    OK内開きアミド

    GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
    取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)660
  • FREEPA 基本形 網付タイプ 発泡ポリエチレン 標準 旭産業(点検窓)

    FREEPA 基本形 網付タイプ 発泡ポリエチレン 標準

    旭産業(点検窓)
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 網ガラス入り窓枠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 網ガラス入り窓枠

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,892税込5,381
    1個
    4日以内出荷
    裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー材質(枠)ステンレス鋼板(SUS304)、網入りガラス(厚み:6.8mm)適合パネル厚さ(mm)1.0~3.2表面仕上げ表面枠:アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)防水性IPX5タキゲンコード21974
  • 窓枠(L420×W320) TAKIGEN(タキゲン)

    窓枠(L420×W320)

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,053税込8,858
    1個
    6日以内出荷
    透明アクリル樹脂板付
    用途配分電盤タキゲンコード20476
  • フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(9件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    種別2枚建て用網:グレー枠の色シルバー
  • ポリカ中空ボード 光

    ポリカ中空ボード

    (36件のレビュー)
    549税込604
    1枚ほか
    当日出荷
    空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
    仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
  • ふかし連段窓用FIX窓ねじセット TOSTEM(LIXIL)

    ふかし連段窓用FIX窓ねじセット

    TOSTEM(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1セット
    7日以内出荷から9日以内出荷
    セット内容ふかし枠、連窓方立、段窓無目を同時に使用する際の部品セット適合シリーズインプラス
  • FIX窓用アーム(大) 新日軽(LIXIL)

    FIX窓用アーム(大)

    新日軽(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    セット内容H:07・09シルバー適合シリーズアルミサッシ、フォーメルト60、フォーメルト70
  • 後付ビード 5.0mm用20m TOSTEM(LIXIL)

    後付ビード 5.0mm用20m

    TOSTEM(LIXIL)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    用途単体サッシ・FIX・横すべり出し窓・内倒し窓・外倒し窓(排煙仕様)・上げ下げ窓・引違い窓・たてすべり出し窓・出窓・浴室引戸用グレチャン・ビード適合アトモスホワイト1巻長さ(m)20
関連キーワード
fix it特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fix it