カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「fj-0-18」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dブラケット S SUS(エスユーエス)Dブラケット SSUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付質量(g)13
FJシリーズ フリージョイント CKDFJシリーズ フリージョイントCKD(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
マルチコネクタアウター型S SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型SSUS(エスユーエス)
194税込213
1個
欠品中
GF-Sフレーム同士を連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト質量(g)20
TSF30用Dブラケット TRUSCOTSF30用DブラケットTRUSCO
149税込164
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。適合溝幅(mm)8
DブラケットSブラック SUS(エスユーエス)DブラケットSブラックSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
9日以内出荷
材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理アニオン電着塗装、回転防止機能付
DブラケットS-CN SUS(エスユーエス)DブラケットS-CNSUS(エスユーエス)
172税込189
1個
9日以内出荷
材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付
電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形コガネイ
9,198税込10,118
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
電磁弁Fシリーズ コガネイ電磁弁Fシリーズコガネイ
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50~100mmまでに対応する電磁弁F18シリーズ、バルブ幅18mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.15~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ18(mm)電圧(V)DC24