カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み

壁付用取付金具
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K材質本体/アルミダイカスト(クールホワイト)、取付板/鋼板
LEDアーム式ベッドライト白色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷色白電圧(V)100消費電力(W)2.2光源昼白色色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)52.2光束(Lm)115LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)73電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDアーム式ベッドライト
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷仕様常夜灯内蔵手元スイッチ付(コード長さ1.8m)、壁直付型・メディカルユニット取付型、処置用・読書用、メディカルユニット用取付金具:FK60110(別売)、壁付用取付金具:FK60111(別売)材質/仕上セード:アルミダイカスト(クールホワイト)、トランス収納部:樹脂カバー(クールホワイト)質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)4.5器具・セットセットLED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光率(%)5~100取付面位置壁面電球の種類LED調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDアーム式ベッドライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から3日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)2.2光源電球色色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)31.8光束(Lm)70LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)93電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら