カテゴリ
- 自動車純正部品(9)
- トラック純正部品(9)
- バイク純正部品(4)
- 機構部品(3)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ
ケーエム精密¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から6日以内出荷SFKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。SFKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SFKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
切欠差込ブッシュ並級FKタイプ
ケーエム精密¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷FKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。FKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。FKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
取手 Dタイプ
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個9日以内出荷材質取手D:A6063SS-T6、取手レールキャップ:ポリアミド(ライトグレー)質量(g)取手D:112、取手レールキャップ:2表面処理アルマイト
Vishay SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.5W CRCW08054K70FKEAHP
VISHAY¥32,980税込¥36,2781セット(5000個)8日以内出荷抵抗 4.7kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0805 (2012M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0805高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.33 W. パルス防止の高出力厚膜チップ抵抗器シリーズは、信頼性、安定性、高い出力定格、優れたパルス負荷性能が重要視される電力測定電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途には、車載機器のバッテリ管理システムなどがあります。. 特長. 優れたパルス負荷耐量 定格電力の向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) ニッケルバリヤ層の鉛(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応 はんだ付けプロセスを含む. 用途. 自動化 産業用RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4.7k
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら