カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- トラック純正部品(3)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fk703」の検索結果

防爆型LED照明器具(スクエア)パイプ吊
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801セット4日以内出荷【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)36.5色温度(K)5000安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73エコロジー商品省エネ
防爆型LED照明器具(スクエア)直付
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801セット4日以内出荷【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)質量(kg)7.1電圧(V)100~242消費電力(W)36.5色温度(K)5000安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73エコロジー商品省エネ
Vishay SMDレジスタ, 2.7kΩ, 0603 (1608M), 0.25W CRCW06032K70FKEAHP
VISHAY¥199税込¥2191袋(25個)7日以内出荷抵抗 2.7kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0603 CRCW高出力厚膜チップ抵抗器. VishayのCRCWシリーズ抵抗器は、優れたパルス負荷耐量を誇る標準的な厚膜表面実装(SMD)抵抗器です。0603パッケージは厚さがわずか0.45 mmで、高品質セラミックボディにメタルグレーズが施されています。出力定格の向上と信頼性の高い安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続)により、CRCWシリーズのSMD抵抗器はさまざまな用途に最適です。 . 特長と利点.優れたパルス負荷耐量 定格電力の向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) ニッケルバリヤ層の鉛(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、鉛(Pb)フリー及び鉛含有のはんだ付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応