カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 医療(1)

「fk747」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)誘導灯・非常用照明器具用 畜電池Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
フレックスダクト用カッター イチネンTASCOフレックスダクト用カッターイチネンTASCO
16,980税込18,678
1丁
4日以内出荷
ハサミとワイヤーカッターの機能を一つにした専用工具です。
仕様ワイヤーカッター、ロック機能付き寸法(mm)311質量(g)369刃渡り(mm)111
専用ケース イチネンTASCO専用ケースイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
サッと取り出せ、サッと収納できる、便利で安全な専用ケース。 ダクトの取り付け作業がますます速く進みます。
材質ナイロン、ポリエチレン仕様固定バンド、先端補強、ベルトループ付き長さ(mm)343幅(mm)75質量(g)30.3
骨鋭匙 幅11.5mm FKシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ骨鋭匙 幅11.5mm FKシリーズビー・ブラウンエースクラップ
46,980税込51,678
1本
24日以内出荷から93日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。