カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- バイク純正部品(10)
- 家電(10)
- 制御機器(8)
- 切削工具(5)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(19)
- ティックコーポレーション(16)
- Nikon(ニコン)(10)
- ホンダ(10)
- 京セラ(4)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- 日東工業(3)
- サンワサプライ(2)
- 富士電機(2)
- ジョプラックス(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- スバル(2)
- 松吉医科器械(2)
- コレック(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- タンガロイ(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fl-600」の検索結果

マルチチャンネルジェット FL-600E
ティックコーポレーション(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷幅(mm)47全長(mm)90常用圧力(MPa)0~0.6使用流体空気流体温度(℃)0~50ねじサイズG1/4
マルチチャンネルジェット FL-600H
ティックコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷幅(mm)25全長(mm)90常用圧力(MPa)0~0.6使用流体空気流体温度(℃)0~50ねじサイズG1/4
カテゴリ6フラットLANケーブル
サンワサプライ(20件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用していますコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
フレックスターベルト FL形
三ツ星ベルト(25件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
ジェットノズル
ジョプラックス¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から3日以内出荷エアーブロウ時に発生する騒音を低減し、エアー拡散を制御する構造になっている為、エネルギーロスが少なく、ワークへのブロウイングが効率よく行えます。 Eタイプ(フラットタイプ)とRタイプ(ラウンドタイプ)の2種類があります。種別ノズル吐出口径(Φmm)1×16穴常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口G(PF)1/4オスネジ
カテゴリ6フラットケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷から3日以内出荷薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にすっきり配線できます。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現しています。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。 薄くて踏み付けに強いからカーペットの下、床に最適です。コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラット
高照度 三脚付マルチライト
PROMOTE(プロモート)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷小型なのに明るい!最大600Lm!!。カラビナ・栓抜き・三脚付!。背面にはマグネット付で金属部に貼り付けて使用が可能。自立スタンド付き!。カラビナ付きで吊り下げての仕様も可能。充電残量表示!。7パターンで点灯・点滅。昼白色:HIGH/LOW・電球色:HIGH/LOW・赤色点灯モード・赤色点滅モード・長押しMax点灯用途暗がりの作業やアウトドアに。付属品USBケーブル・ミニ三脚その他充電口:USB Type-C材質(本体)ABS・PS・アルミ幅(mm)43奥行(mm)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×61バッテリー容量(Ah)0.5充電時間(時間)約1内蔵電池リチウムイオン電池使用場所屋外マグネットマグネット明るさ(Lm)600使用時間(時間)約2~3電球の種類LED
壁取付棚 FOLDA
堺トレード¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷単体でも横並び・段違いでも自由なレイアウトで空間を引き立たせる「魅せる収納」なシェルフです。用途住宅・ホテル・公共施設などのリビング・キッチン・洗面所などセット内容製品本体1、壁面取付ブラケット3、壁取付ネジ(4×40 皿 タッピンネジ)3、専用位置出し型紙1、樹脂プラグ3材質アルミ厚さ(mm)【取付下地】12~耐荷重(kg)5本体寸法(mm)600×120×80
チップ GVFL
京セラ¥55,980税込¥61,5781箱3日以内出荷材質KW10厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状-チップブレーカ片面
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~)
SMC¥58,980税込¥64,8781個8日以内出荷から15日以内出荷・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。作動方式複動
CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25TFL)
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) G配管方向(L) 左側集中配管
AF-S 500/600 FL ED VR 三脚座
Nikon(ニコン)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷AF-S 500/600 FL ED VR 三脚座。適合機種AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR、AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR