カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fl40ss-ecw/37」の検索結果

パルック 40形 クール色
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷見え方のよい蛍光灯。色温度が7200Kです。仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ:1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:7200K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-80
パルック蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781箱(25本)4日以内出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。適合電子点灯管:FE4P種別40W形長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000機能3波長バルブ径(Φmm)28色温度(K)7200適合点灯管FG-4PL
パルックプレミア蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781箱(25本)4日以内出荷電球の種類蛍光灯種別40形口金G13定格ランプ電力(W)37寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198質量(g)210定格ランプ電流(A)0.41定格寿命(時間)15000グリーン購入法適合
パルック プレミア 2個入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081箱(2個)8日以内出荷パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。仕様●FL40SS…/37は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃~40℃での屋内使用としてください。●防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。(ランプ本体品番:FL40SS・ECW/37H)アズワン品番65-6680-25エコロジー商品長寿命