カテゴリ
- 医療(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み

ライフライン 40W形
HotaluX(ホタルクス)(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷種別40形質量(g)255電流(A)0.420管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタート形定格消費電力(W)40平均演色評価数(Ra)61管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-4P電球の種類直管蛍光灯
直管蛍光ランプ40W白色グローカ形
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)3100定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)4200適合点灯管FG-4P光色白電球の種類直管蛍光
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら