カテゴリ

  • 照明(14)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「fl8d 8w」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管蛍光灯 グロースタータ形 8W HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 グロースタータ形 8WHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25本)
当日出荷
一般形蛍光ランプ。
用途スタータ形口金G5消費電力(W)8適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P種別8形全長(mm)287質量(g)30管径(Φmm)15.5定格寿命(時間)3000大きさの区分8形定格ランプ電流(A)0.17電球の種類蛍光灯
蛍光灯(8W) ナリカ蛍光灯(8W)ナリカ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
全長287mmのコンパクトな蛍光灯。静電高圧発生装置などで点灯させる実験にも最適です。
全長(mm)287定格100V
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
869税込956
1本ほか
当日出荷
電球の種類蛍光灯口金G13点灯形グロースタータ形
グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマグロー直管 10形 昼白色アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83
3波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 10型 オーム電機3波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 10型オーム電機(13件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
用途インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別10W形長さ(mm)約330タイプスリム管径(Φmm)28点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)10全光束(Lm)3100定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯
サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト5 20W形HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯
直管LEDランプ 10W形 オーム電機直管LEDランプ 10W形オーム電機(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)510給電方式片側給電仕様片側給電仕様種別10W形形状直管全長(mm)330質量(g)116種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.082使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80
小形蛍光ランプ 東芝ライテック小形蛍光ランプ東芝ライテック
7,998税込8,798
1セット(5個)
当日出荷
3波長形昼白色管径(Φmm)15.5口金G5定格平均寿命(時間)3000電球の種類蛍光ランプ光色3波長形昼白色
直管型LED 20W型 オーム電機直管型LED 20W型オーム電機(55件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
光角160°平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
仕様片側給電仕様付属品ダミースターター(E形)種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
ろうワックス トラック荷台用 スティックハンディータイプ モノタロウろうワックス トラック荷台用 スティックハンディータイプモノタロウ(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質石油系炭化水素、添加剤寸法(mm)約155×65×40質量(g)約334g販売区分業務用
ライフライン 6W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 6W形HotaluX(ホタルクス)
23,980税込26,378
1箱(25本)
当日出荷
種別6形電球の種類蛍光ランプ点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)6質量(g)20電流(A)0.147管径(Φmm)15.5口金G5管長(mm)210.5定格平均寿命(時間)3000適合点灯管FG-7E、FG-7P
エースラインランプ DNライティングエースラインランプDNライティング(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から7日以内出荷
豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類蛍光ランプランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)
デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 モノタロウデジタル台はかり セパレート型 ステンレス製モノタロウ(39件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。ひょう量(kg)0.3~200目量(kg)0.05表示形式デジタル付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)質量(g)約2000(本体のみ、電池含まない)タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり電源単3乾電池×4本(別売)精度±0.05kg材質(台)ステンレス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)バックライトひょう量単位kg
デジタル台はかり シンワ測定デジタル台はかりシンワ測定(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり種類デジタル台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)100目量(kg)0.05計量皿形状角皿測定範囲0.5~100kg材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス寸法(mm)276×291×33液晶表示LCD文字高15mm文字高(mm)15規格取引証明以外用使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)精度±0.5kg電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)質量(g)3380付属品9V乾電池 1個 ACアダプター本体寸法(mm)276×291×33オートパワーオフ約4分特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)ひょう量単位kg
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
光色ナチュラル色種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E電球の種類コンパクト蛍光灯
直管LEDランプ 40W形 オーム電機直管LEDランプ 40W形オーム電機(61件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28給電方式片側給電
フィルター オリエンタルモーターフィルターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機三波長形直管蛍光ランプ20W形オーム電機(29件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯種別20形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
ライフライン 10W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 10W形HotaluX(ホタルクス)
19,980税込21,978
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
用途一般照明用種別10形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)10管長(mm)330質量(g)55電流(A)0.23管径(Φmm)25.5口金G13定格平均寿命(時間)6000適合点灯管FG-7E、FG-7P電球の種類直管蛍光灯
トランスイルミネーター用UVランプ FL8Wシリーズ OPTIMAトランスイルミネーター用UVランプ FL8WシリーズOPTIMA
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
トランスイルミネーターUVT-2020/UVT-2126に対応しています。
プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ azbil(旧:山武)プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサazbil(旧:山武)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)高いシール性。(IP67G)業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式高周波発振形保護構造IP67定格電源電圧DC12/24V材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)使用温度範囲(℃)-10~+60保存温度範囲(℃)-10~+60使用電圧範囲(V)DC10~30絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)耐衝撃(m/s2)249 X、Y、Z各方向 6回耐振動55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下動作表示灯出力時赤色点灯